97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き分けタイプの引き戸に使用。上部の敷居溝の中に取り付け、左右の戸をきちんと適切な位置で止められます。
用途屋内木製建具 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地鏡面
1個
349 税込384
当日出荷

1個
138 税込152
当日出荷

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)忍止金具
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに 材質(本体)
1個
659 税込725
翌々日出荷

開閉の際に戸が枠に当たらないようにするための金具です。 吊元固定にする場合は、2枚の戸の間にもう1つ使用して、吊元側の吊り車を両サイドから挟んで固定します。(締めないで遊ばせておくとフリーオープンタイプになります)
材質PA6、鋼 グレー 適合レールAFD-1500・AFD-1300AFD-141・AFD-130
1個
289 税込318
当日出荷

付属品ストライクA・ストライクB 材質本体・ストライクA:亜鉛ダイカスト 、 ストライクB:ステンレス ハズレ止め:鉄 仕上本体・ストライクA:塗装(シルバー) 、 ストライクB:ヘアライン 、 ハズレ止め:クロメート
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 関止
用途引分戸のストッパーとして 材質(本体)SUS304 仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸ストッパー
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。 収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。 施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。 貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6 仕上 推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません) 適合扉厚(mm)15以上
1個
899 税込989
欠品中

用途引き出し、引き戸などから物の落下防止に 仕様粘着テープ付 材質ABS樹脂、軟質塩化ビニル
1パック(2個)
699 税込769
当日出荷

アトムリビンテック振れ止め金具
軸吊式下レール無しタイプ(HDシリーズ)の両開き折戸用の振れ止め金具です。
用途収納折戸専用 付属品+トラスタッピングねじ4×20 材質/仕上鋼/クロメート 対応戸厚(mm)28~34
1個
279 税込307
4日以内出荷

WAKI(和気産業)ステンチリ出し
シンプルなデザイン。表からのビス止めで簡単取り付け。
用途取手 材質(本体)ステンレス 付属品取付けビス付き 種類引手
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
備考サッシ名(BL防音、高層型)
1個
929 税込1,022
3日以内出荷

アトムリビンテック振止め
吊戸における、閉めた際の扉のばたつき等を軽減させる金具です。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+皿木ネジ3.1×16 4本 材質ステンレス(SUS304)、鋼
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸硝子の下部正面に取付け、引戸硝子の外される被害を防止します。
付属品ステン+A皿木3×16(2本) 材質SUS430 種類アングル型 仕上HL
1枚
1,598 税込1,758
7日以内出荷

引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス 材質
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の床付けガイドです。床に直付けし、ガイド部分を基盤となる戸の下部溝の中に入れ、との走行ガイド及び、振れ止めの役割を果たします。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。 付属品+なべタッピンねじ4×20 材質/仕上鋼/クロメート
1個
449 税込494
当日出荷

用途振れ止め(上戸車) セット内容本体(S8LC1069)LRセット(計2個入り) セピアブラック
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
備考サッシ名(BL防音、高層型)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具 木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
1セット
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)30 仕様コマ:30ΦV型 長さ(mm)53 厚さ(mm)18 高さ(mm)52 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用 車輪径(Φmm)30 長さ(mm)43 厚さ(mm)16 高さ(mm)48 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
1セット
1,588 税込1,747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下調整付ねじゆるみ止め付き
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)30 仕様コマ:30ΦV型 長さ(mm)92 幅(mm)14 高さ(mm)29 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質エラストマー 定尺(mm)2500
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

構成部品シリンダー本体、裏止めネジ、化粧キャップ、前面扉ガラス用プレート、後面扉ガラス用プレート、キー×2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引戸用鎌錠の自動施錠錠。 戸を閉めると自動的に施錠されます。 施錠操作が不要ですし、引戸のはね返りもありません。 トリガー(安全)装置付き。 クローザーなどの自閉装置との併用をお勧めします。 (自閉装置は必ず閉扉力が15N以上のものをご使用ください。 戸には必ずガイドなどの振れ止め防止策を講じてください。 取付位置のズレを調整できます。)
用途集合住宅の駐車場や駐輪場入り口など 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 適合扉厚(mm)33~43
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容部品番号:JNP152A、室外側は引分内外錠・通し袖の場合:DDZZ111、無目止めの場合:DDZZ112です。引分内錠・通し袖の場合:DDZZ114、無目止めの場合:DDZZ115になります。 ブロンズ 対応商品光悦
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

家具扉の勢いよく閉じる力を吸収して、バタン閉音をやわらげます。キリなどで下穴をあけて取付してください。ネジ付き
材質樹脂 アズワン品番64-9700-91
1個
389 税込428
当日出荷

セット内容旧コードJNP3、2個入り、一番町は88/8~93/3で使用 シルバー 適合シリーズエルミナ、エルミナ(PG)、コダチ、やまと、一番町、花伝、光悦、菩提樹
1セット(2個)
269 税込296
6日以内出荷

意匠登録済みのL型鏡止めです。
用途陳列ケース、下駄箱等の引き戸に。 付属品鉄ニッケル半丸ねじ3.1×20 材質スチロール樹脂 寸法(mm)13.7×11×19 入数(個)4 適合厚さ(mm)6以下
1個(4個)
170 税込187
翌日出荷

家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、
用途ガラス引き戸 扉高さ(mm)1400以下 扉幅(mm)1000以下 ガラス厚(mm)6 取付ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスは加工不要、上部クリップインストッパー 調整機能高さ + 2 / -1mm 材質プラスチック セット内容ランニングギア 4 個ガイド 2 個ドアフォロワー 1 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個 仕様クリッポ 16 GPK IF(上部ガラスフレーム・下部ガイド付き)、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
26,980 税込29,678
6日以内出荷

付属品振れ止め受け金具1個、取付けネジ、ナベ頭3.5パイ×25mm2本
1セット
1,498 税込1,648
11日以内出荷

面付けビス止めするだけで簡単に敷居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし敷居です 材質アルミ
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロア直付けシングル(1連)レール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3.3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
材質アルミ
1箱(2本)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

面付けビス止めするだけで簡単に鴨居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし鴨居です 材質アルミ
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロア直付けダブルレール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
材質アルミ
1箱(2本)
2,798 税込3,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

パルステンレスレール甲丸レール
ネジ止め・平面付け甲丸レール(1本引戸用)。幅が39と狭い。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)39 板厚(mm)1
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パルステンレスレール甲丸レール
ネジ止め・平面付け甲丸レール(引違い戸用)。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)80 板厚(mm)1 取付芯々(mm)36
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パルステンレスレールVレール
ネジ止め・平面付けVレール(1本引戸用)。
用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)50 板厚(mm)1
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)