「引き戸 消音テープ」の検索結果
わずか3mmの薄型消音テープ!玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。
同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。
用途戸あたり音対策として
戸当たりやすき間風の防止に!
耐久性に優れたポリエチレン基材の緩衝材です。
引き戸・ふすま・障子等の戸当たり音、衝撃の緩和用として使用します。
用途引き戸・ふすま・障子などの戸当たり音が気になる箇所に!
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。
緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。
抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。
虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。
黄変が目立たないダークグレー色です。
切断にはカッターが必要。
用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。
すき間ふさぎ。
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。
ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
用途戸あたり音対策として
材質特殊発泡ゴム成形品
RoHS指令(10物質対応)対応
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途隙間用
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、耐候性、耐久性
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
引張強度(kPa)163.5
見掛密度(kg/m3)110±20
薄型消音テープ! 玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。
用途玄関ドアや引き戸の開閉時の騒音防止対策に。
材質合成ゴム(NBR)、ポリエステルフィルム
幅(mm)10
厚さ(mm)3
色グレー
長さ(m)2
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

モヘヤシール すき間用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途隙間用
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型です。
用途ガラス窓や雨戸・引き戸の戸当たり防音対策に。
材質特殊発泡ゴム成形品
幅(mm)9
厚さ(mm)4
色茶
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)2
1セット(2巻)
¥469
税込¥516
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス戸や障子などの引き戸に最適D型です。
用途ガラス戸や障子などの引き戸の戸当たり防音対策に。
材質特殊発泡ゴム成形品
幅(mm)9
厚さ(mm)6
色茶
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)2
1セット(2巻)
¥519
税込¥571
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。
ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
用途戸あたり音対策として
材質特殊発泡ゴム成形品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100巻)
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷