「引き戸 真鍮レール」の検索結果
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質真鍮
幅(mm)5.3
全長(mm)1820
高さ(mm)7
アズワン品番64-7744-47
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA
仕上生地
長さ(mm)1820
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:7×9
穴数6ヶ
穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5
車輪径(Φmm)30
取付穴径(Φmm)バカ穴3.2
セット数戸車2ヶ
適合扉質量(kg)20
仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
穴数6ヶ
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
真鍮製の甲丸形状のレールです。
材質真鍮
真鍮製の埋込式のレールです。
材質真鍮
高さ(mm)22.3
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ)
色シルバー
アズワン品番64-7744-46
レール長さ(mm)1820
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
全長(mm)1820
質量(g)245
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
材質アルミA6063S-T5
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)12×7.5
長さ(mm)2000
取付真鍮スクリュー釘1.5×20
穴数8ヶ
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。
戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます)
取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸
タイプV型
車輪径(Φmm)30
材質(車輪)POM
耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)
材質(ケース)亜鉛合金
仕上車輪/白、ケース/クロメート
適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール
適合扉幅(mm)26以上
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
スライドラック用戸車を元に設計されたレールなので、セット購入で選定らくらく。材質に真鍮を使用しているため、ラックに高級感が生まれます。
長さ(mm)1800(ラフカット)
材質真鍮
付属品真鍮ストッパー(レール1本につき2個)
寸法(幅W×高さH)(mm)15.5×7.5
色ゴールド
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。
成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部
材質快削黄銅(真鍮)
タイプ丸棒
規格参考)H3250 C3604BD
長さ公差(mm)(-0、+3)
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)7×9
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
穴数6ヶ
1本
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)15×9
長さ(mm)2000
取付真鍮スクリュー釘1.5×20
穴数8ヶ
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)9×12
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.8/皿6
穴数6ヶ
1本
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5
穴数6ヶ
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)5.3×7
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5
穴数6ヶ
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)7×9
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5
穴数6ヶ
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-2700T
RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製玄関レール
材質真鍮
仕上生地
長さ(mm)2000
穴サイズ(mm)下穴2.8/皿6
穴数6ヶ
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
真鍮製玄関レール
材質真鍮
仕上生地
長さ(mm)2000
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿5
穴数6ヶ
1本
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
玄関用真鍮製埋込レール
材質真鍮
仕上生地
長さ(mm)1820
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
玄関用真鍮製埋込レール
材質真鍮
仕上生地
長さ(mm)1820
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
玄関用真鍮製埋込角レール
材質真鍮
仕上生地
長さ(mm)2000
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA
仕上生地
長さ(mm)1820
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5
穴数6ヶ
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
車輪径(Φmm)30
取付穴径(Φmm)バカ穴3.2
セット数戸車2ヶ
適合扉質量(kg)20
仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA
仕上生地
長さ(mm)1820
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:5.3×7
穴数6ヶ
穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5
車輪径(Φmm)30
取付穴径(Φmm)バカ穴3.2
セット数戸車2ヶ
適合扉質量(kg)20
仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
色ステンレスカラー
材質アルミ
引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。
強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。
スライド式調整幅
上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠
セット内容上下兼用2個組
材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上
キー数2本付き
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷