ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金
仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」
というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠
付属品鍵2本
材質(シリンダー部)真鍮
材質(本体)ステンレス
適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65
取付扉厚(mm)36~40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。
強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。
スライド式調整幅
上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠
セット内容上下兼用2個組
材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上
キー数2本付き
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)ステンレス
本数(付属鍵数)1
材質(レール)ステンレス
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠
材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)
本数(付属鍵)5
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
仕様吸着感知機能無し防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)
寸法(mm)(ストライクプレート)183×29×25
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC24(-5~+25%)
消費電力(W)1.5
取付場所(開き戸)扉上部小口面(引き戸)扉上部小口面
電流(mA)62
吸着力(N[kgf])2666[272]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。本体のみが埋込取り付けのタイプです。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉周りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)
寸法(mm)(ストライクプレート)162×37×11
使用温度範囲(℃)-40~60
消費電力(W)4.2
取付場所(開き戸)扉面(引き戸)扉側部小口面
電流(mA)350/175
吸着力(N[kgf])2666[272]
どんなショーケースにもマッチするデザインです。
用途ガラスショーケース用
キー2本
材質ホーク/スチール
色シルバー
シリンダー4枚ディスクシリンダー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
戸と戸の隙間寸法(mm)(すれ違う)4以上
適合ガラス厚(mm)3~6
キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。
地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質亜鉛ダイカスト
付属品受座、リング
ストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2
表面処理Cr
取付扉厚(mm)25.8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具の木製引戸用
奥行(mm)(シリンダーケース)27.5(解錠時38.5)
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様回転方向:180°、M5めねじ付きロックピン
1個
¥669
税込¥736
6日以内出荷
面付けタイプで簡単に取付けができます。
化粧キャップでねじを隠せます。
ワンアクション操作で開閉できます。
カマ・受座・内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。
ケースはアルミニウム合金で軽量です。
用途列車のコンパートメントドア・各種引戸
質量(g)1,200
材質カマ・受座・内部部品/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げカマ/光沢バレル研磨、受座・内部部品/電解研磨、ケース/焼付塗装(パールシルバー)
鍵T0230
適合板厚(mm)22~26
付属品受座・受座調整金具・受座スペーサー・化粧キャップ・キー2本
シリンダーケースの後部でギアロッドを固定します。解錠するとシリンダーケースの後部のロックがギアロッドから外れて、シリンダーケースはギアロッドから引き抜けます、シリンダー錠は前から差し込み
用途ガラス引戸用
ガラス厚(mm)4-7
取付ギアロッドをガラス扉に挟み、シリンダーケースをギアロッドに通して取付
仕上ケース:サテンニッケル
材質ケース:亜鉛合金、ギアロッド:ステンレス
適合(適合シリンダー錠)210.40.601~210.40.700
1個
¥1,798
税込¥1,978
23日以内出荷
引戸用プッシュロックと併用、
用途プッシュロックのピン受け
取付埋め込み
仕上サテンメッキ
材質真鍮
1個
¥47
税込¥52
6日以内出荷
ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅
材質(本体)ステンレス
本数(付属鍵)2
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(DS200)
材質亜鉛合金
質量(g)274
仕上ブラック
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
質量(g)510
タイプ鍵の仕様:鍵無し
材料亜鉛合金
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合防塵シャッター:なし
色鍵部:ブラック
質量(g)520
タイプ鍵の仕様:同番
材料亜鉛合金
キー番号No.1333
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合防塵シャッター:あり
色鍵部:シルバー
質量(g)525
タイプ鍵の仕様:同番
材料亜鉛合金
キー番号DS200
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
鎌はステンレス板4枚合せで、強度・耐久性に優れています。
用途シャッター・引戸
付属品キー2本・受座
材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、冷感圧延鋼板(SPCC)(ステンレスカバー付)、シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)
質量(g)470
表面仕上げ本体:ヘアライン仕上亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)
1個
¥8,782
税込¥9,660
当日出荷
引戸の重なり、35・50mmでご使用ください。
付属品キー2本
タイプ同鍵
仕上HL
適合ガラス厚(mm)6.8・8
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
引戸の重なり、35・50mmでご使用ください。
付属品キー2本
タイプ同鍵
仕上#400
適合ガラス厚(mm)6.8・8
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
引戸の重なり、35・50mmでご使用ください。
付属品キー2本
タイプ同鍵
仕上HL
適合ガラス厚(mm)5・6
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
引戸の重なり、35・50mmでご使用ください。
付属品キー2本
タイプ同鍵
仕上#400
適合ガラス厚(mm)5・6
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)(レール)120
本数(スペアーキー)2
可動範囲(mm)0~68
引戸や、クリッポ 16HM-IS、クリッポ 36HM-ISなどを使用して引戸にでき、スライドヒンジと併用して開き戸にも使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/ABS樹脂
仕上素地
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16
色ブラック
最大幅(mm)(扉)引戸:800、開き戸:500
最高高さ(mm)(扉)1200
キャッチ付ガラス蝶番 XL-GC07-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。ヴィトリススープラなどのガラス引戸用金物を併用して引戸に使用できます。木扉用受座と併用してお使いください。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×14
材質亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂
仕上亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂クロムめっき/ブラック
適合ガラス厚(mm)5、6、8
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。
ワンタッチ操作で開閉できます。
扉の外・内で操作できます。
アルミニウム合金で軽量です。
用途サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装
鍵鍵違い
適合板厚(mm)9~12
付属品受座・キー2本
電源不要の機械式キーレスロックシステムです。
4~6桁で暗証番号が自由に設定できます。
暗証番号は0~9, A, Bの12文字から設定できます。
※同じ数字文字は設定できません。
※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。
ツマミの着脱が可能です。(扉内側のみ)
左右勝手の組み換えができます。(初期設定では右勝手用に組み込んでいます。)
用途パーテーションドア(開き戸、引戸)
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
適合扉厚(mm)25~55
付属品受金具2個、スペーサー3種
備考初期設定番号は付属の暗証番号カードに記載しています
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型引戸用
バックセット(mm)22
奥行(mm)(シリンダーケース)24
取付打ち込み、ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容カマ錠 1 個シリンダーケース 1 個受座 1 個
仕様右用
1個
¥1,298
税込¥1,428
23日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
付属品キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5)
ストローク(mm)14.2
表面処理Cr
適合寸法(mm)(ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ
回転角度(°)45
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(No.1333)
材質亜鉛合金
質量(g)274
回転ボルトが押し込まれるのを防ぐので、背の高い引戸に効果的です。鍵操作でのみ施解錠ができます、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具の木製引戸用
奥行(mm)(シリンダーケース)26(解錠時38.5)
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様回転方向:180°、回転ボルト付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ