開きドア、引戸用の両面ハンドル。
用途開きドア、引戸用の両面ハンドル
幅(mm)30
色ホワイトアッシュ
奥行(mm)80
取付ねじ皿ネジM6×70mm
取手取手
ドア厚(mm)35~45
ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
種類埋込取手
仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック
材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。
用途引戸用の引手。
種類引手
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材)
適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)
取手取手
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質/処理SUS303/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
材質/仕上(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム
寸法H(mm)32
付属品ビス(4×25mm)
色シルバー
寸法W(mm)15
パイプ径(Φmm)11
取手ハンドル
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
さまざまな建具にマッチする優美なデザイン
用途ふすまや引戸の引手に
材質樹脂
色黒
種類引手
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
黒塗装は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質ステンレス鋼(SUS430J1L)
握り部分が天然木のため、暖かみがあります。
用途屋内用引戸の取手として。
付属品ナベ小ねじ8×70、ナベ小ねじ8×90
材質天然木・ステンレス(SUS304鏡面仕上げ)
幅(mm)31
全長(mm)450
奥行(mm)70
寸法H(mm)70
寸法A(mm)300
寸法D(mm)30
寸法W(mm)25.4
寸法P(mm)425
寸法W1(mm)31
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ふすまや扉などの真鍮製取っ手。引き戸用として使用できます。サイズ(mm):約 幅35×高さ89×奥行12。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
色Black
1セット
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
オシャレな取手。インダストリアルな家具に合います。家具のカラーに合わせてご使用いただけます。ビス取り付けタイプなので取り付けが簡単です。
用途引出しの取手。開き戸の取手
材質亜鉛ダイカスト
付属品ビス×4
取手取手
シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。
材質ステンレス鋼
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
高さ(mm)34
グリップ径(Φmm)12
仕上サテン仕上
取手ハンドル
引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は22Φです。片面用です。
材質自然木+亜鉛合金
高さ(mm)57
寸法D(Φmm)22
幅(Φmm)30
幅広で使いやすい引手です。
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
材質ステンレス鋼(SUS430JIL)
種類引手
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。
適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM6X15(B0615) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
材質強化プラスチック
色黒色
質量(g)32
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
材質真鍮
付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等
材質/処理(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン(平座金・六角ナット)SUS(取付ねじ)SUS304
質量(g)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。
適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM8X20(C0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE
材質強化プラスチック
色黒色
質量(g)45
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。
材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など
材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC)
付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯
寸法(mm)図面通り
仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地
製品質量(g)3100
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。
材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
トラス小ネジ付。家具等の引き出しや観音開き戸の取手としてご使用下さい。
仕様マットブラック
材質亜鉛ダイカスト
サイズ(mm)23×6.3×19
有効ねじ深さ(mm)10
適合径範囲ドアノブ:トラス小ネジM4×25
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
ドアを収納スペースに!魅せる収納ドアフックプラス毎日使うファッションアイテムに適した収納フック付きベルト。工具不要で取り付けも簡単。
バッグの取っ手を傷めず、しっかりホールドできるアーチ型フックタイプ。ワンタッチでピタッと固定、ずれにくさを追及したワンタッチロック。
ドア開閉の振動にも耐えられます。引き戸ではご使用いただけません。フックの位置は自由自在、ロックを外して高さを調整できます。
使用可能なドア:高さ2400mmまで、上下隙間2mm以上、ドアの厚み25~40mmのドアに対応。
耐荷重(kg)アーチ/2.5フック/1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×40×~2400
鉄道車両の扉をはじめ、工作機器や業務用冷蔵庫などの初動が重い扉に幅広くご使用いただけます。取手内部のプッシュブロックが枠を押すことにより、楽に扉を操作できます。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。
用途鉄道車両、工作機械、大型冷蔵庫など
材質グリップ:ステンレス(SUS304),台座:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ナイロン(PA)
仕上グリップ:鏡面,台座:焼付塗装(ステンカラー),カバー:生地(グレー)
製品質量(g)1040
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ふすまや扉などの真鍮製取っ手。引き戸用として使用できます。サイズ(mm):約 幅36×高さ87×奥行13。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
材質真鍮
色Gold
1セット
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ふすまや扉などの真鍮製取っ手。引き戸用として使用できます。サイズ(mm):約 幅36×高さ87×奥行13。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
材質真鍮
色Black
1セット
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ふすまや扉などの真鍮製取っ手。引き戸用として使用できます。サイズ(mm):約 幅36×高さ87×奥行13。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
材質真鍮
色Silver
1セット
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ふすまや扉などの真鍮製取っ手。引き戸用として使用できます。サイズ(mm):約 幅35×高さ89×奥行12。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
色Silver
1セット
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ふすまや扉などの真鍮製取っ手。引き戸用として使用できます。サイズ(mm):約 幅35×高さ89×奥行12。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
色Gold
1セット
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
引戸に使用する丸型の引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。取手、引手兼用です。
用途引戸に使用する引手
材質黄銅
色サテンニッケル
奥行(mm)14
取付ねじ皿木ネジ2×19mm
フラットで丈夫な床板で掃除が簡単です。アルミレールとベアリングコロの上吊り引戸により扉の開閉が軽くてスムーズです。扉は操作のしやすい取手付で錠前は仮ロック機能付です。屋根への滞留水をシャットアウトしています。正面土台には凍上対策を施しています。扉と壁・屋根部分には高品質で耐食性に優れたカラーガルバリウム鋼板を使用しています。
用途屋外用中型物置。
2018年トラスコ掲載ページ10 0696
材質本体:スチール(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板および塗装溶融亜鉛めっき鋼板)
材質:POM樹脂、エチレンプロピレンゴム。扉寸法:DH2400以下×DW500~1000mm。扉厚:27~40mm。扉重量:10~30kg。付属ネジ:トラスタッピンネジ4×20mm。戸袋から簡単に引戸が出てきます。戸袋納まりで引戸と枠が揃うので、有効開口が広くとれます。ドリルで穴をあけるだけの簡単取付です。回転取手が不要ですので、見た目がスッキリします。
用途一般住宅、マンション
長さ(mm)90
幅(mm)24
高さ(mm)55
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
関連キーワード