63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック! はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用
用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。 種別開閉防止具 材質ABS樹脂・ナイロン樹脂 ライトグレー
1個
749 税込824
当日出荷

窓の防犯に取り付けはシールをはがして貼るだけ!簡単な操作でOK!※戸の上下に取り付けますと防犯効果は一層増します。ポンと押してロック 簡単操作で戸締り強化!取り外しの必要無し
材質ステンレス(焼付塗装) 長さ(mm)80 厚さ(mm)3.5
1個ほか
578 税込636
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器 付属品受金具 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
2,811 税込3,092
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開扉を保持する引戸用のロックです。振動や衝撃に強く、ロック状態を確実に保持します。レバーを引くとロックが解除し、ワンタッチで操作できます。電車など、振動が多い点検口扉に最適です。
用途車両など 寸法(mm)図面通り 材質/仕上材質:スチール(SPCC),仕上:有色クロメート 製品質量(g)185 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途戸襖錠専用 材質(本体)ダイカスト 対応商品ホーム戸襖、ハイス戸襖、ホームカラー戸襖、ホームレバー戸襖、宮殿1号戸襖 バックセット65mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。 強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。 スライド式調整幅 上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠 セット内容上下兼用2個組 材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上 キー数2本付き
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプサムターン 適合扉厚(mm)28~36
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金 仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
8,998 税込9,898
欠品中

サッシ用補助錠・二重安全装置付。ベランダ引戸用・サッシ窓。換気のために窓を少しあけたままでも取付OK。上下二箇所に取付ければより安心です。ベランダの引戸に最適です。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×85×57(鍵を外した状態:高さ38) 取付可能寸法(mm)29~50 材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)ツマミ:6ナイロン樹脂押板:天然ゴム
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引出しや冷蔵庫をロックします。食器棚や冷蔵庫、引出し、引き戸をロックしてお子様のいたずらや事故、ケガ等を予防します。
仕様●サイズ(mm):210×38×10●重量:約80g●色:クリア●入数:2個●材質:本体/PC ベルト/PVC/粘着テープ●目立たないクリアタイプ●専用両面テープ付 アズワン品番65-9333-94
1セット(2個)
650 税込715
翌日出荷

本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3797 質量(g)41 仕上サテン仕上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様暗証番号/ICカード(Mifare対応、標準でICシール2枚付属) 適合扉引き戸 関連資料(7.05MB)
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)引戸用スナッチロック
振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器 付属品受金具 材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,631 税込1,794
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック! はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用
用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。 種別開閉防止具 材質本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂 、ベルト部:ポリエチレン樹脂 、粘着性剤:アクリル系 ライトグレー
1個
539 税込593
当日出荷

用途網戸専用ストッパー 材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)55×18×3.3(最大厚み)
1袋(2個)
949 税込1,044
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)引戸用ドアキャッチ
引戸のワンタッチロックが可能です。 ロッドで遠隔操作ができます。 振動・衝撃に強い設計です。 扉上下に内蔵できるので確実に閉められます。 左右兼用型
用途特装車・ボトルカー・各種引き戸 付属品リンケージブッシュ(Φ4ロッド棒用) 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部/焼入処理 タキゲンコード21514
1個
3,037 税込3,341
6日以内出荷

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具の木製引戸用 奥行(mm)(シリンダーケース)27.5(解錠時38.5) 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様回転方向:180°、M5めねじ付きロックピン
1個
669 税込736
7日以内出荷

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm)(レール)120 本数(スペアーキー)2 可動範囲(mm)0~68
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


面付けタイプで取り付けが簡単。非常解錠装置付。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質外側表示プレート、内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm)28~40
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイワ金属引戸用WCロック
引戸に使用する鎌錠 面付タイプですので取付かんたん 非常解錠装置付き
材質本体、表示プレート:ステンレス、ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト ステン 適合扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)25
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シリンダーケースの後部でギアロッドを固定します。解錠するとシリンダーケースの後部のロックがギアロッドから外れて、シリンダーケースはギアロッドから引き抜けます、シリンダー錠は前から差し込み
用途ガラス引戸用 ガラス厚(mm)4-7 取付ギアロッドをガラス扉に挟み、シリンダーケースをギアロッドに通して取付 仕上ケース:サテンニッケル 材質ケース:亜鉛合金、ギアロッド:ステンレス 適合(適合シリンダー錠)210.40.601~210.40.700
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

引戸用プッシュロックと併用、
用途プッシュロックのピン受け 取付埋め込み 仕上サテンメッキ 材質真鍮
1個
47 税込52
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICシール2枚付属)/指紋認証/アプリ(Android/iPhone) 適合扉引き戸 関連資料(1.06MB)
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

構成部品シリンダー本体、裏止めネジ、化粧キャップ、前面扉ガラス用プレート、後面扉ガラス用プレート、キー×2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食器棚や冷蔵庫、引出し、引き戸をロックしてお子様のいたずらや事故、ケガなどを予防します。目立たないクリアタイプです。専用両面テープ付です。
用途お子様のドア開閉制限、ペットの脱走防止に。 仕様両面テープ貼付け済み トラスコ品番704-2575 材質ABS、アクリル系粘着剤 幅(mm)約40 厚さ(mm)75 高さ(mm)125
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

地震の揺れなどで扉や引き出しの開閉をロックします。食器棚や冷蔵庫、引出し、引き戸をロックしてお子様のいたずらや事故、ケガなどを予防します。目立たないクリアタイプです。専用両面テープ付です。
用途キャビネットやテレビ台の扉のいたずら防止に。 トラスコ品番704-2576 材質ポリカーボネート(PC)、アクリル系粘着剤 幅(mm)約33 厚さ(mm)14 奥行(mm)95 入数(個)2
1セット(2個)
799 税込879
翌々日出荷

引戸用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 収納家具の天板に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト 表面処理グレー、Ni
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼 適合扉厚(mm)28~36
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アトムリビンテックケース鎌錠 T3 表示錠
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、サムターン】亜鉛合金 種別表示錠 仕上WB 適合扉厚(mm)30~40
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

アトムリビンテックケース鎌錠 P1
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼 適合扉厚(mm)28~36
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイロジックシリンダー鎌錠
引戸のワンドアツーロックに。防犯用補助錠
材質亜鉛ダイカスト シルバー サイズ 推奨扉厚(mm)28~32 3本
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

ID-602Bhook デジタルドアロック「ID-602Bhook」 ロックマンジャパン 動画あり
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など 材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂 質量(g)室外機:約260、室内機:約745 電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5 使用可能温度範囲-25~55 電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所室内ドア(生活防水対応) ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50 バックセット(mm)60~105
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

アトムリビンテックケース鎌錠 表示錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックケース鎌錠 T2 間仕切錠
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、サムターン】亜鉛合金 種別間仕切錠 仕上WB 適合扉厚(mm)30~40
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷