手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材)
適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)
取手取手
材質ステンレス
ビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)30~40
取手ドアハンドル
角型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
用途建具・収納の引戸用引手として。
セット内容真鍮ヌカ釘M1.8×16 2本
材質/仕上ステンレス
ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
適合扉厚(mm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
表裏両面が使用できる引手です。
用途鋼製引戸用引手として
材質スチール(SECC)
質量(g)335
板厚(mm)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×34×190
開口寸法(mm)170×85
取付ピッチ(mm)170×85
穴径(mm)5.5
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル
幅(mm)25
色ヘアライン
奥行(mm)69.4
取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm
取手取手
ドア厚(mm)10~50
座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。
材質SUS304
適合扉厚(mm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
付属品M8ボルト
トラスコ品番849-0023
長さ(mm)450
幅(mm)25
質量(kg)1
取手取手
取付扉厚(mm)10~55
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質ステンレス
寸法P(mm)573
寸法L(mm)598
寸法(mm)600
付属品ネジ:M8×75mm
適合扉厚(mm)10~40
寸法(Φmm)25
取手取手
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
さまざまな建具にマッチする優美なデザイン
用途ふすまや引戸の引手に
材質樹脂
色黒
種類引手
持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。
材質ステンレス
パイプ径(Φmm)25
適合扉厚(mm)10~55
取手取手
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金
付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。
用途引戸用の引手。
種類引手
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに
寸法H(mm)70
適合扉厚(mm)10~40
セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)25
開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル
材質アクリル樹脂
全長(mm)192
ビスピッチ(mm)170
幅(mm)22
色乳白
奥行(mm)51
取付ねじM8ボルト
取手取手
ドア厚(mm)33~36
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード