212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本)、鍵2本付き アイアンブラック 適合シリーズ12FL、Latteo、VINTIA
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体×1、取付ねじセット×1、キー×3 シャインニッケル 種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤 表面処理塗装 対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。 加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット51 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)33~43(木扉は36~43)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

用途機械室、倉庫など 動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット51 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)29~43
1個
5,898 税込6,488
46日以内出荷

材質亜鉛合金 種類引手錠(シリンダー錠) 適合扉厚(mm)28~36
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンダーケースの後部でギアロッドを固定します。解錠するとシリンダーケースの後部のロックがギアロッドから外れて、シリンダーケースはギアロッドから引き抜けます、シリンダー錠は前から差し込み
用途ガラス引戸用 ガラス厚(mm)4-7 取付ギアロッドをガラス扉に挟み、シリンダーケースをギアロッドに通して取付 仕上ケース:サテンニッケル 材質ケース:亜鉛合金、ギアロッド:ステンレス 適合(適合シリンダー錠)210.40.601~210.40.700
1個
1,798 税込1,978
23日以内出荷

材質亜鉛合金 種類引手錠(シリンダー錠) 適合扉厚(mm)28~36
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸 種別室内側:サムターン、室外側:- シリーズSXシリーズ 適合扉厚(mm)29~43 錠前サムターン
1個
6,498 税込7,148
16日以内出荷

室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵2本 タイプ鍵付タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷

材質アルミ 種別シリンダー錠 仕上アルマイトブロンズ ロック(ケース)H04 バックセット19.5mm 取付扉厚(mm)21~29
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット51 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)29~43(木扉は36~43)
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷

防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー シリーズSXシリーズ 適合扉厚(mm)29~43
1個
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途鋼製家具引き違い戸(センター付) 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.S001です。鍵は2本付属しています。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本)、鍵2本付き シャインニッケル 適合シリーズ12FL、Latteo、VINTIA、リノバ
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB 適合扉厚(mm)22~40 関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新日軽(LIXIL)シリンダー錠
セット内容取付ねじ1本 ブラック系 対応商品フェイス引戸
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷

オープン型、両開き扉型、引戸型などバリエーションを取り揃えたイトーキの組立式収納「サリダストレージ」シリーズ。B4対応のサリダストレージ ブラックの上下2台セット。上下各3段、合計6段の圧倒的な収納力で、書類や備品などを保管いただけます。
付属品棚板4枚 材質スチール(粉体塗装) ブラック 種類引き違い 幅(cm)900 高さ(cm)2136 棚ピッチ(mm)16 シリンダー錠 均等積載量(kg/段)48 取扱説明書(1.53MB) 奥行き(cm)450
1セット
79,980 税込87,978
8日以内出荷

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具の木製引戸用 奥行(mm)(シリンダーケース)27.5(解錠時38.5) 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様回転方向:180°、M5めねじ付きロックピン
1個
669 税込736
6日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YKKAP製引戸の約7割に対応 廉価な標準仕様のピンシリンダータイプ ピンシリンダーキー3本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に 寸法(mm)内障子 戸厚寸法:22~30/39~45、外障子 戸厚寸法:25~32、内外障子間チリ寸法:5~11
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1 ブロンズ
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷


ヒットハードウェアー引戸兼用内締錠
面付けタイプの内締シリンダー鎌錠。シルバー鍍金仕上げ、左右兼用の取付が簡単な面付けタイプでコンパクトなツマミで施解錠できます。
用途木製の引き戸、開き戸共に使用できる内締りです。 材質(鎌)スチール、(補助レバー)ABS樹脂 材質(本体)亜鉛ダイカスト 品番2727
1パック(1個)
1,798 税込1,978
当日出荷

竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 種別シリンダー錠 ロック(ケース)S01 適合扉厚(mm)30~31
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 種別シリンダー錠 ロック(ケース)S03 適合扉厚(mm)25
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸 仕様PSSサム 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーなし 備考PSS(埋込)サムターン 適合扉厚(mm)33~58 錠前サムターン
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

材質アルミ 種別シリンダー錠 仕上塗装ブロンズ ロック(ケース)H05 バックセット21~28mm 取付扉厚(mm)30~31
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸 種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠錠エマーシル 適合扉厚(mm)35~41 錠前サムターン
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸
1個
5,498 税込6,048
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)