材質ステンレス
ビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)30~40
取手ドアハンドル
材質ステンレス
ビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)30~40
取手ドアハンドル
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材)
適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)
取手取手
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに
寸法H(mm)70
適合扉厚(mm)10~40
セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)25
持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。
材質ステンレス
パイプ径(Φmm)25
適合扉厚(mm)10~55
取手取手
片面取付、両面取付ができます。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上げで、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質ポリアミド
全長(mm)280
シリーズHEWIシリーズ
取手ドアハンドル
シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。
材質ステンレス鋼
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
高さ(mm)34
グリップ径(Φmm)12
仕上サテン仕上
取手ハンドル
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル
幅(mm)25
色ヘアライン
奥行(mm)69.4
取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm
取手取手
ドア厚(mm)10~50
開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル
材質アクリル樹脂
全長(mm)192
ビスピッチ(mm)170
幅(mm)22
色乳白
奥行(mm)51
取付ねじM8ボルト
取手取手
ドア厚(mm)33~36
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金<クロメートめっき>
付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、+丸皿小ねじM5×8(4本)
取手取手
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス
仕様スマートキーパー対応
付属品ビス(M8)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
取手取手
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス
仕様スマートキーパー対応
付属品ビス(M8)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10
取手取手
取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです
吸盤式ドアハンドル
吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です
工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます
お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます
取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス
寸法(mm)65×46×195
耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
木製・ガラスドア用の両面ハンドル。
「ベスト ラルクバー 浴室使用可能手摺 #688」と同一デザインです。
縦付、横付どちらでも使用可能です。
用途木製・ガラスドア用ハンドル
全長(mm)443
ビスピッチ(mm)425
幅(mm)40
色鏡面
奥行(mm)62
取付ねじガラス用:なべ小ネジM6×50mm 木用:なべ小ネジM6×80mm
取手取手
ドア厚(mm)ガラス:10 木:40
1個
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
ドアに直接触れたくない人のために、手を使わずに腕で開閉することができます。
表面抗菌メッキ加工で菌が繁殖しにくい効果が期待できます。
用途病院や介護施設、学校、公共施設など不特定多数の接触が予想される施設の引き戸に。
入口側・出口側両方に取り付けて使用します。
高さ(mm)80
表面処理抗菌メッキ加工
取手取手
用途引戸用、屋内用
仕様内外1組
取手ハンドル
ドア厚(mm)36~40(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様内外1組
機能防静電
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
フィンハンドルは引戸用のドアハンドルとして、すべての面にひっかかりの無いデザインながら、わずかにラウンドしたラインを入れることによって自然なホールド感を生み出します。
材質ウッド
仕様抗菌、防静電
付属品ビス(M6)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
タイプ屋内用
取付穴フラッシュドア/Φ8
取手取手
用途引戸用、屋内用
仕様内外1組
材質/仕上アルミ ブラック+ABS ブラックペイント
取手ハンドル
ドア厚(mm)36~40(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
開きドア、引戸用の両面ハンドル。
用途開きドア、引戸用の両面ハンドル
幅(mm)30
色ホワイトアッシュ
奥行(mm)80
取付ねじ皿ネジM6×70mm
取手取手
ドア厚(mm)35~45
開きドア、引戸用の両面ハンドル。
用途開きドア、引戸用の両面ハンドル
幅(mm)30
色ライトオーク
奥行(mm)80
取付ねじ皿ネジM6×70mm
取手取手
ドア厚(mm)35~45
座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。
材質SUS304
適合扉厚(mm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
開戸・引戸・リフトドア等あらゆる扉に適応するハンドルです。
大型で操作性が優れています。
ロッドを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
用途バス等のトランクリッド・ワンタッチ扉・引戸
材質ベース部/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル部/亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
表面仕上げベース部/シルバー焼付塗装、ハンドル部/クロムめっき(MZCr)
取り付け、取り外しが簡単な強力吸盤ドアハンドルです。凹凸面対応吸盤で、何度でも取り付け、取り外しが可能です。傷を付けずに扉、引戸等の開閉補助具として便利にご利用いただけます。
用途扉、引戸等の開閉補助用品として。
トラスコ品番354-6777
材質【本体】ABS樹脂【吸盤】ポリウレタン・合成ゴム(NBR)
幅(mm)42
全長(mm)210
色白
高さ(mm)72
耐荷重(kg)垂直方向20・水平方向10
方式二重真空吸着方式
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
関連キーワード