シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類丸戸引手
寸法H(mm)0.5
仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
シデの生地をいかした引手です。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
材質/仕上シデ/生地
種類取手
寸法D(mm)7
寸法T(mm)2.5
材質ポリエチレン
材質SUS304
サイズやデザインを豊富に品揃え
用途ふすまの引き手交換に
付属品引手釘5本
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
材質真鍮
付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
黒塗装は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質ステンレス鋼(SUS430J1L)
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金
付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
手のひらが入る大型サイズの引手です。クローズ機能が付いた引戸や重い引戸に最適です。
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
白塗装・黒塗装(受注生産)は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質ステンレス鋼(SUS430J1L)
付属品+皿木ねじ2.1×16(2本)
丸型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
用途建具・収納の引戸用引手として。
材質/仕上ステンレス
セット内容皿木ネジ(鉄)M2.1×16 2本
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です。
材質ガラス繊維強化ポリアミド
仕様埋込・掘込取手
色ブラック
高さ(mm)3
質量(g)44
取付け方法丸穴
取付穴深さ(mm)19
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮
ねじサイズねじ足/M3
関連資料寸法図(0.09MB)
一般品より厚めの真鍮板を使用した高級プレス戸引手です。
材質真鍮
付属品+丸皿木ねじ3.1×20(2本)
関連キーワード
1
2
3
次へ