主な用途ポップアップ
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様キック棒との接続金具付き
長さ(mm)350
棒径(Φmm)5
アズワン品番64-6484-51
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
キックレバーに接いで使用します。
カウンターにポップアップを設置。
仕様ポップアップガイド付
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ねじの種類ボルトネジ
材質亜鉛合金/ユニクロームメッキ仕上
使用範囲(Φmm)8~13
1個
¥990
税込¥1,089
3日以内出荷
寸法(mm)Φ6×14
付属品締付用ステンレスボルト
材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理白色アルマイト
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
長さ(mm)365(引き棒部)
適合品番T7S1、TL306BSS、T7P4、TL340BRR、T7S6、TL340BSS、T7P1、TL521B1N、TL525BNほか
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
用途K5710NPV、K5710NPK本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用
適合K5710NPV、K5710NPK用
全長(mm)505
棒径(Φmm)4
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
適合品番T7P19、T7PL1R、T7PLRR、T7S3N、T7S3R、T7W67、TL580F1S
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途K511NP-LH、K511-NPK-LH本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用
適合K511NP-LH、K511-NPK-LH用
全長(mm)360
棒径(Φmm)6
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
連結金具(引棒部)
用途排水金具 Pトラップポップアップ式(T7P22/51/52/53,TL580B),排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S13/55/56/57/58,TL306B6S/B6SS/BS/B6SR),Sトラップ(T7W58/67,TL580FSZ)用
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ユニットスタンド用組立棒などを交差点で締め付けて固定できます。
KS-13は丸パイプはもとより、角パイプの使用も可能な連結具です。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
適合A-832(2004年以降)、A-833(2004年以降)、A-834(2004年以降)、A-4403(2004年以降)、A-4408(2004年以降)、A-4422(2004年以降)、A-4689排水引棒部
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
長さ(mm)395(引き棒部)
適合品番T7S7、TL340B1SS、T7P10、TL306B1R、TL581B、TL305BF3ほか
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
形状Sトラップ
材質樹脂製
仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8
呼び径32
取付穴径(引き棒)Φ11~13
取付板厚(mm)(引き棒)MAX13
取付ネジ径(引き棒)M10×1.0
材質(パイプ)樹脂製
パイプ形状Sトラップ
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
関連キーワード