128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途K5710NPV、K5710NPK本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用 適合K5710NPV、K5710NPK用 全長(mm)505 棒径(Φmm)4
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷


1個
1,698 税込1,868
当日出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ棒
キックレバーに接いで使用します。 カウンターにポップアップを設置。
仕様ポップアップガイド付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ引棒
用途K511NP-LH、K511-NPK-LH本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用 適合K511NP-LH、K511-NPK-LH用 全長(mm)360 棒径(Φmm)6
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器 材質ステンレス鋼棒(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。 材質ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


形状Sトラップ 材質樹脂製 仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8 呼び径32 取付穴径(引き棒)Φ11~13 取付板厚(mm)(引き棒)MAX13 取付ネジ径(引き棒)M10×1.0 材質(パイプ)樹脂製 パイプ形状Sトラップ
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮 ねじサイズねじ足/M3 関連資料寸法図(0.09MB)
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ引棒セット
仕様キック棒との接続金具付き 長さ(mm)350 棒径(Φmm)5 アズワン品番64-6484-51
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷

K4770PJV-MC-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
つや消し調でクロムメッキのような写り込みがありません、ポップアップ用、専用引き棒付き、泡沫吐水。
適合場所洗面所 仕様ポップアップ用 ベロアメッキ仕上げ 取付穴径(Φmm)36~40
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

シンプルな定番油引き棒。ハケの長さが調節できます。ケース付きもございます。
用途油ひきに 材質本体:ポリプロピレン、スリーブ:アルミニウム、刷毛:綿 寸法(mm)Φ40×80H 質量(g)22 タイプハケの長さ調節可能
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック陳列OK。
材質柄:ポリプロピレン 金具:アルミニウム 糸:綿100% 寸法(mm)直径30×80
1本
229 税込252
当日出荷

1個
137 税込151
当日出荷

鉄板焼きやたこ焼き調理に便利な、シンプルで使いやすい油引き棒です。刷毛の長さが長・短・収納の3段階に調整でき、使用シーンに応じて使い分け可能。コンパクトサイズで手軽に使える。
材質ポリプロピレン、糸:綿100% 質量(g)12 直径×高さ(mm)30×85
1本
219 税込241
3日以内出荷

A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
比重2.71 調質F サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)