21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119 税込131
当日出荷


1個
619 税込681
当日出荷

1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

カメダデンキCBSガイシ
RoHS
仕様高圧用 材質(本体)ポリプロピレン(黒色) 材質(アダプター)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂製ですので簡単に、手早くポールに碍子を付ける事が出来ます。
寸法(mm)19
1ケース(100個)
7,698 税込8,468
当日出荷

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)中間固定碍子
仕様ノックピンΦ5付 適合60A・150A・200A・300A用 トラスコ品番836-0772
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1個
169 税込186
当日出荷

1個
479 税込527
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)端末固定碍子(ボルト付)
仕様固定用端子・ノックピンΦ5付 適合60A・150A・200A・300A用 トラスコ品番836-0771
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 材質亜鉛メッキ鋼線 寸法D(mm)65 寸法L2(mm)160 寸法K(mm)30
1本
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。 規格九州電力規格品
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。 適合径(Φmm)114.3 厚さ(mm)2.3 規格NHK適合品 寸法b(mm)38 ボルト径d1(mm)M12×25 ボルト径d2(mm)M12×90
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途玉碍子用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材 寸法D(mm)65
1本
268 税込295
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 工具不要で作業時間が短縮 取り付けに個人差がなく施工品質が向上 シンブル用、玉碍子用、木柱用の売れ筋サイズをラインナップ!
材質亜鉛めっき鋼線 寸法(mm)360/160/30/35(L1/L2/K/D) 構成Φ1.6mm×3本 適合電線範囲 撚線(mm2)5.5
1本
199 税込219
翌日出荷