97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
699 税込769
当日出荷

木ねじでの取り付けもできます。
定格電流(A)3 回路方式片切 結線方式巻締端子式 定格電圧(V)300
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小形、軽量の封入スイッチ。形V小形基本スイッチをダイカスト・ケースに封入し、すぐれた防塵性、機械的強度。カム・アーム形、カム・ローラアーム形の場合、アームの位置を360°任意の位置にセット可能。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷

暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様夜光つまみ付 質量(g)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5 全長(cm)140
1個
133 税込146
当日出荷

1個
590 税込649
当日出荷


台所などの換気扇のスイッチひもの補修・交換に使用します。油などで汚れがひどくなったら交換してください。
用途換気扇などに 質量(g)10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5 全長(cm)70
1個
190 税込209
当日出荷

1袋(2個)
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.9 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.90/2.40 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)22.50/24.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)80/85 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
6,298 税込6,928
欠品中

質量(kg)0.9 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)5.90/6.40 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34/39 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和風照明器具に似合う木製つまみで、高級感を演出します。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
1個
209 税込230
当日出荷

洋風照明器具に似合うゴールド仕上げで、高級感を演出します。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
ゴールド 質量(g)10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5 全長(cm)30
1個
302 税込332
当日出荷



1個
590 税込649
翌日出荷

保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに 包装形態ボビン巻
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

仕様●シリーズ:RP-LM40D●リセットボタン:なし●最大ロープスパン:6m●電流 Max:10 A @ 24 V ac, 6 A @ 24 V dc●ハウジング材質:アルミ合金ダイキャスト●ケーブルのエントリの数:1●コンジットエントリ:1/2インチ x 14 NPT●ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5 幅(mm)40 構成2NC、NO / NC 取付方向ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 最大AC電圧(V)230 最大DC電圧(V)24
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)9.8 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 質量(g)565 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88 光源色昼光色 設置場所屋内専用
1点
5,498 税込6,048
当日出荷

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具です。
消費電力(W)13.3 光源色昼白色相当 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 質量(g)800 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)9.8 光源色昼白色相当 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 質量(g)625 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 配線工事が必要。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3 付属品付属品:固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)730 全光束(Lm)約1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88 光源色昼光色
1点
5,398 税込5,938
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スタンダード換気扇
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用 羽根径(Φmm)150 埋め込み寸法(mm)175角 質量(kg)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26.6×24×5 騒音値(dB)(50/60Hz)34/36.5 風量(m3/h)(50/60Hz)290/325
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

強制排気と自然給気の同時給排式。 部屋の状況に応じて使い分けできる! 引き紐スイッチ付き
用途浴室用 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)155×205 適合パイプ径(Φmm)100 仕様同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン 寸法(mm)254×215×187 質量(kg)1.8 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約2.3 消費電力(W)(50/60Hz)23/21 騒音値(dB)(50/60Hz)48/42 風量(m3/h)(50/60Hz)90/72
1台
6,398 税込7,038
欠品中

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)光るスイッチコード クリア
RoHS
照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。 蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。 S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
クリア 質量(g)6.6 長さ(cm)最短:約50~最長:約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)光るスイッチコード ブルー
RoHS
照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。 蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。 S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
ブルー 質量(g)6.6 長さ(cm)最短:約50~最長:約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

Panasonic(パナソニック)プロペラファン
壁埋込形。引き紐スイッチ付き。強制排気、自然給気の同時給排式。プロペラファン。
埋め込み寸法(mm)縦155×横205 付属品取扱説明書、電源プラグ接続説明書、保証書、本体取付用ネジ6個、ドレン板取付用ネジ1個、ドレン板1個、防雨形電源プラグ
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

Vacherin ~ヴァシュランシリーズ~。タキズミのインテリア照明。シンプルなデザインでお部屋に合わせやすい、おしゃれなデザイン。LEDランプ 2個付属。引きひもスイッチ 2灯⇒1灯⇒1灯⇒消灯
種別Vacherin 2灯ペンダントライト 幅(mm)Φ330 全長(mm)1215 質量(kg)1.1 取付ワンタッチ取付 高さ(mm)215 タイププル式 種類スチールセード 消費電力(W)15 スイッチ【プル】2灯→1灯→1灯→消灯 コード長さ(mm)1000 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)108 光源寿命約40000時間(光束維持率70%) LEDLEA8×2(電球60W形相当まで)E-26 光束(Lm)【器具】1620 高さ調節可能(コード長調節具付) 灯数2 演色指数(Ra)80
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Vacherin ~ヴァシュランシリーズ~。タキズミのインテリア照明。シンプルなデザインでお部屋に合わせやすい、おしゃれなデザイン。LEDランプ 2個付属。引きひもスイッチ 2灯⇒1灯⇒1灯⇒消灯
種別Vacherin 2灯ペンダントライト 幅(mm)Φ400 全長(mm)1200 質量(kg)0.8 取付ワンタッチ取付 高さ(mm)200 タイププル式 種類ファブリックセード 消費電力(W)15 スイッチ【プル】2灯→1灯→1灯→消灯 コード長さ(mm)1000 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)108 光源寿命約40000時間(光束維持率70%) LEDLEA8×2(電球60W形相当まで)E-26 光束(Lm)【器具】1620 高さ調節可能(コード長調節具付) 灯数2 演色指数(Ra)80
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナカトミ換気扇
オイルポケット付きです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。
仕様PL保険加入 付属品木ネジ×4本 材質樹脂/スチール 電源(V)単相100(50/60Hz) 保証期間1年 色(本体)ホワイト
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm)200 定格電圧(V)AC100
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター付きで羽根に油がつきにくくお掃除がラクラクです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。
仕様PL保険加入 付属品木ネジ×4本 材質樹脂/スチール 電源(V)単相100(50/60Hz) 保証期間1年 色(本体)ホワイト
1台
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか7.0cmの丸穴ひとつでOK ファンモーター部(本体)屋外フードを兼ねた屋外設置形で室内側の出っぱりが少なく、運転音も静か。 適用壁厚60~200mm 引きひもスイッチは浴室側より操作できます。 壁面取付形 低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室 適合パイプ径(Φmm)Φ70 仕様13cmターボファン・耐湿形・排気、局所換気専用 質量(kg)1.9 マンセル値(ルーバー)7.5Y9/0.5、(本体上部)2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)23/22 騒音値(dB)(50/60Hz)40/36 換気風量(m3/h)(50/60Hz)84/75
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷

取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用 仕様油受け付き 材質オール樹脂製 タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気 周波数(Hz)50/60 スイッチ引きひもスイッチ付き 定格電圧(V)100 適合場所一般・台所用 電源コード(m)0.7
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。【ACモーター/引き紐モデル:YWT-AF30】。消費電力:43/47W(50/60Hz)。電源コード長:約1.6m。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。引き紐スイッチ式。左右自動首振り。上下手動角度調節。【ACモーター/リモコンモデル:YWX-AF30】。消費電力:45/48W(50/60Hz)。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節。【DCモーター/リモコンモデル:YWX-ADF30】。消費電力:25W(50/60Hz)。モーター:DCモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト 質量(kg)2.6 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 保証期間メーカー:1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V)100 コード長さ(m)0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)