20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な玄関引違戸に対応します。 キーを押し込まずに施解錠が可能です。
用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸) 仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 材質外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮 幅(mm)27 縦(mm)160 質量(g/セット)830 取付可能厚(mm)扉/22~40(スペーサー飾り座分を含む)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ADC 寸法(mm)切欠(幅)/20~26切欠(長)/110~150框(扉厚)/22~35框(見付け)/23以上框(チリ)/4~12 タイプ(錠)ディンプルシリンダー
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB 適合扉厚(mm)22~40 関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

1組
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3797 質量(g)41 仕上サテン仕上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂 付属品鍵3本 規格ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品鍵2本 材質(シリンダー部)真鍮 材質(本体)ステンレス 適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm)36~40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1組
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 耐ピッキング性能10分以上のディンプルシリンダータイプ 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂 付属品鍵5本 規格ディンプルシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)ステンレス 本数(付属鍵数)1 材質(レール)ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵2本 タイプ鍵付タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠 材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上) 本数(付属鍵)5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)