394件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類引張コイルばね 材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線 許容誤差JIS2級
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ばねの種類引張ばね 材質SUS304WPB フック形状逆丸フック 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
特価
689 税込758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね 材質SWP-B(ピアノ線) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

引きバネ SUS304 モノタロウ 動画あり
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。 ばねの種類引きばね 材質SUS304
1パック(2本)
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製の引張ばねです。
ばねの種類引張ばね 材質SUS304WPB フック形状逆丸フック 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応 ばねの種類引張コイルばね
1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
1袋(20個)
特価
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 27.2mm最大延長長さ = 95.70mm外径 = 4mmワイヤー直径 = 0.36mm初期荷重 = 3.55Nスプリングレート = 0.048N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,250 税込2,475
5日以内出荷

外径(Φmm)6.3 線径(Φmm)0.8 ばねの種類引きばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952XF-23.5 長さ(mm)23.5、許容荷重時:33.3 許容差B:±0.2、C:±0.15 初張力(N)5.19 総巻数(巻)15.5
1セット(10本)
1,190 税込1,309
当日出荷

1袋(2個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 32.9mm最大延長長さ = 87.6mm外径 = 3.6mmワイヤー直径 = 0.4mm初期荷重 = 5.44Nスプリングレート = 0.093N/mmエンド = ループ状DIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,170 税込2,387
5日以内出荷

引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
1パック(10個)ほか
1,264 税込1,390
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (669種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線) 自由長L(mm)500 ばねの種類引張コイルばね
1個
1,986 税込2,185
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線 ばねの種類引張コイルばね
1パック(10個)ほか
589 税込648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(10個)ほか
特価
509 税込560
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線) ばねの種類引張コイルばね
1個
1,511 税込1,662
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ステンレス鋼 引張バネ
仕様材質 = ステンレス鋼自由高さ = 35mm最大延長長さ = 101.50mm外径 = 7mm線径 = 0.63mm初張力 = 1Nばね定数 = 0.13N/mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ステンレス鋼 引張バネ
仕様材質 = ステンレス鋼自由高さ = 26.40mm最大延長長さ = 41.10mm外径 = 3.5mm線径 = 0.55mm初張力 = 13.1Nばね定数 = 0.75N/mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

材質ステンレス(SUS304WPB) ばねの種類引きばね RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RS PRO V19
仕様材質 = ステンレス鋼自由高さ = 41.4mm最大延長長さ = 125.70mm外径 = 6mm線径 = 0.55mm初張力 = 7.9Nばね定数 = 0.08N/mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
349 税込384
5日以内出荷

ステンレス鋼製バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製バンドクランプ
RoHS
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 許容荷重(N[kgf])147(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 37.7mm最大延長長さ = 116.10mm外径 = 5.5mmワイヤー直径 = 0.5mm初期荷重 = 6.50Nスプリングレート = 0.07N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,800 税込3,080
5日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 27.7mm最大延長長さ = 80mm外径 = 5.5mmワイヤー直径 = 0.5mm初期荷重 = 6.5Nスプリングレート = 0.11N/mmエンド = ループ状DIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,570 税込2,827
5日以内出荷

〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(5個)ほか
646 税込711
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

スプリングの引張力により、耐振性に優れています。シーリングピンに適応しています。
種別スプリングテンションタイプ 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)13.3 質量(g)35 仕上バレル研磨 適合フック07-613SS、03-633SS、001-600CLRSS 許容荷重(N)205 許容荷重(N[kgf])212[21] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スプリングの引張力により、耐振性に優れています。蓋などに直接引っ掛けて使用します。シーリングピンに適応しています。
種別スプリングテンションタイプ 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)13.1 質量(g)23 仕上バレル研磨 許容荷重(N)215 許容荷重(N[kgf])222[22] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 24.5mm最大延長長さ = 41.80mm外径 = 3.5mmワイヤー直径 = 0.5mm初期荷重 = 10Nスプリングレート = 0.49N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 22.1mm最大延長長さ = 42.30mm外径 = 3.2mmワイヤー直径 = 0.45mm初期荷重 = 8.91Nスプリングレート = 0.407N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,440 税込2,684
5日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 38.5mm最大延長長さ = 106.00mm外径 = 7.5mmワイヤー直径 = 0.7mm初期荷重 = 12.8Nスプリングレート = 0.17N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 47.6mm最大延長長さ = 147.30mm外径 = 7mmワイヤー直径 = 0.63mm初期荷重 = 10.2Nスプリングレート = 0.09N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,910 税込3,201
5日以内出荷