フェライト磁石の約10倍の磁力を持つ超強力タイプのマグネットフックです。
H3030は重ねた紙や厚紙もしっかり固定でき、小物を引っ掛けるのに便利なフック機能付きです。
H3040は天面・側面どちらでも使用可能なブランコ式です。
H3050・H3080は穴の小さなものでも掛けられます
材質(本体)ABS樹脂・ネオジム磁石
材質(フック)ステンレススチール
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック自在回転
マグネットで簡単設置!
「プライスレールが邪魔でアームが引っ掛けられない」ということがありません。
器具の「商品陳列什器・ワゴン」 便利な販促什器、ツール系商品です。
PET底板付
背面全体がマグネットなので外れにくい!
材質スチール 黒塗装・PET・マグネットシート
耐荷重(kg)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×300×100
底面サイズ(mm)約290×95
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーン
色BK
質量(g)1000
備考取り付け可能な扉 引き出し・扉の幅:36.5cm以上(扉のハンドル等を含まず) 引き出し・扉の厚さ:1.5~2cm以内 引き出し・扉と上部との隙間:3mm以上 ※本製品は屋内の一般的な平面の引き出し・扉を対象にしています。
耐荷重(kg)2(静止荷重)
寸法(cm)使用時:W37×D28.5×H25
内寸(cm)棚:W35.5×D25.5×H1.3
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
ミニタイプのマグネットフックです。
ミニになっても驚きの吸着力!
ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
耐荷重(kg)約1.5(垂直)
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
直径(Φmm)16
高さ(mm)11.5
質量(g)13.4
フック自在回転
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
取付部のマグネットにはキズ防止シートがついています。
用途リビング収納に。
耐荷重(kg)1.2
材質支持部:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線、パイプ:ステンレス鋼管
寸法(mm)290×35×55
質量(g)106
タイプ可動フック
取付け方法マグネット
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック固定
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取り付け面を傷つけない保護シート付き。フック部分は可動式。
耐荷重(kg)縦方向、垂直方向約5
特性強力
質量(g)138
外形寸法(縦×横)(mm)90.5×65
仕様取付け面キズ防止、保護シート付
材質(本体)ABS樹脂(フック)鉄(保護シート)ウレタン
マグネットで玄関扉に簡単取り付け!使わない時には収納できる折り畳みハンガー。濡れたレインコートなどを乾かす際に便利です。傘や折り畳み傘を引っ掛けるだけの簡単収納。冷蔵庫にくっつけて、エプロンやお弁当バッグの収納にも。ハンガー部には凹みがあるので、掛けたものがずり落ちにくい仕様です。ハンガー部は引き出してお使いいただけます。
取付可能対象マグネットがつく平らな面・スチール壁面
材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約340
耐荷重(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時 : 8×16.5×18
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンガー部:1.7×11.5×0.6
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力
フック自在回転
上質レザー調のシンプルなゴミ箱です。
用途マグネットで簡単に開閉可能です。足元の邪魔にならないコンパクトな折りたたみタイプです。ゴミ袋を引っ掛けることができるフック付きです。予備のゴミ袋をしまえる収納ポケット付きです。車両に貼り付けたフックでゴミ箱の脱着が可能です。製品サイズ:約260×210×35mm
色ブラック
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
色シルバー
耐荷重(kg)(縦方向)約8、(垂直方向)約10
寸法(mm)80×48×32
フック自在回転
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
取り付け簡単。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな四角い強力マグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。スイング・ブランコタイプ。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など
材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×20×50
材質(磁石)ネオジウムマグネット
特性強力
マグネットで浴室壁面に浮かせて収納できるから衛生的。フック付きで浴室の扉のハンドル・タオルバーに掛けて干すこともできます。浴室乾燥の物干し竿に掛けて干せます。シャワーフックに掛けても干せます。マグネットが埋め込まれているので錆や色移りもありません。
材質本体:ポリプロピレン・マグネット
質量(g)約280
備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
容量(L)約2.5
シリーズtower
寸法(cm)約29.5×27×9
適合サイズパイプの直径:約3cm以下、シャワーフックの直径:約2.5cm以上
耐熱温度(℃)170
材質ポリプロピレン・マグネット
色ホワイト
質量(g)350
内容量(L)3.8
対応【引っ掛け部対応サイズ】パイプの直径:3cm以下 / シャワーフックの直径:2.5cm以上【使用できる面】マグネットがつく平らな面・スチール面
耐熱温度(℃)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×32×8.8
1個
¥2,100
税込¥2,310
9日以内出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)(LEDパワー)45
使用場所屋外用
全光束(Lm)4500
電源タイプ充電式
セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格【充電器】AC-DC9V/2A
出力【USB】 5V/1A
本体質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5
発光色昼白色
保護等級IP65(生活防水)
バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)6.6
バッテリー電圧(V)7.4
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)AC100~240
充電時間(時間)約3~4
使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)前後360
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×9
充放電回数(回)約500
照射角度(°)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
マグネットで洗濯機や浴室壁面に簡単取付。引っ掛けても収納できるバケツ。置き場所に困る
バケツを浮かせることで干しながら衛生的に収納できます。洗濯機の前の曲面にも取り付けること
ができます。洗面台に収まりやすい長方形なので衣類などの浸け置き洗いや、子供から大人の
シューズも洗うことができます。6Lまでの目盛り付き。シリコーン製の水抜き栓。指を添えて持ち
やすい形状。掃除グッズをまとめて収納。
仕様取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
材質本体:ポリプロピレン マグネット 水抜き栓:シリコーン
形状角
質量(g)約630
容量(L)7.5
シリーズタワー
適合サイズパイプの直径:約3cm以下
耐熱温度(℃)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×24.3×13.3
商品タイプ本体
材質ポリプロピレン・マグネット
色ブラック
質量(g)350
内容量(L)3.8
対応【引っ掛け部対応サイズ】パイプの直径:3cm以下 / シャワーフックの直径:2.5cm以上【使用できる面】マグネットがつく平らな面・スチール面
耐熱温度(℃)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×32×8.8
1個
¥2,100
税込¥2,310
9日以内出荷
色ホワイト
質量(g)180
備考取り付け可能な扉 下駄箱扉の幅:2cm以上 下駄箱扉の厚さ:1.4~1.8cm以内 下駄箱扉と上部との隙間:3mm以上 設置可能な高さ:47.5cm以上(地面から) ※本製品は屋内の一般的な下駄箱扉を対象にしています。※ガラス戸へのご使用はお避けください。
サイズ(cm)W4.3×D5.7×H47.5(ベース付き扉用フック含む)
表示品質:本体・ベースカバー:ABS樹脂 フック:スチール(粉体塗装) マグネット
1個
¥2,100
税込¥2,310
9日以内出荷
調理しながら手軽にゴミ捨て!簡易ごみ箱ポリ袋を引っ掛けて、簡易ゴミ箱にできるゴミ袋ホルダー。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。未使用時はたたんでコンパクトに。ズレ落ち防止の吸盤付き。強力マグネット使用。
質量(g)220
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×185×132
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色ブラック
質量(g)180
備考取り付け可能な扉 下駄箱扉の幅:2cm以上 下駄箱扉の厚さ:1.4~1.8cm以内 下駄箱扉と上部との隙間:3mm以上 設置可能な高さ:47.5cm以上(地面から) ※本製品は屋内の一般的な下駄箱扉を対象にしています。※ガラス戸へのご使用はお避けください。
サイズ(cm)W4.3×D5.7×H47.5(ベース付き扉用フック含む)
表示品質:本体・ベースカバー:ABS樹脂 フック:スチール(粉体塗装) マグネット
1個
¥2,100
税込¥2,310
9日以内出荷
浴室のタオルバーに浮かせて収納できるから衛生的。おけは、マグネットが埋め込まれているので浴室壁面につけられます。シャワーフックにも掛けられるプレート付き。お風呂の縁に引っ掛けて乾かせます。浴室の物干しバーに掛けて乾かせます。浴室の扉のハンドルに。
材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
質量(g)約1000
シリーズtower
耐荷重(kg)約100
寸法(cm)約34×32×29
適合サイズパイプの直径:約3cm以下、シャワーフックの直径:約2.5cm以上
耐熱温度(℃)150
座面高(cm)約25
電池式:単3電池(別売り)。明るさ:360lm。点灯時間:フラッシュライトのみ約18時間、ランタンライトのみ約6時間。フラッシュライト+ランタンライト同時点灯約5時間。付属品:保証書
用途伸ばしてランタン。 スイッチを押して懐中電灯。 底面:マグネットと引っかけフック付き。 ハンドル取り外し可能
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーン
色WH
質量(g)1000
備考取り付け可能な扉 引き出し・扉の幅:36.5cm以上(扉のハンドル等を含まず) 引き出し・扉の厚さ:1.5~2cm以内 引き出し・扉と上部との隙間:3mm以上 ※本製品は屋内の一般的な平面の引き出し・扉を対象にしています。
耐荷重(kg)2(静止荷重)
寸法(cm)使用時:W37×D28.5×H25
内寸(cm)棚:W35.5×D25.5×H1.3
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
フックフック付
マグネットマグネット付
電球の種類LED
寸法(mm)Φ69×37
色ブラック
質量(g)62
表面処理ラバーコート
全光束(Lm)50
保護等級IP54
使用電池単4形電池×3本(別売)
光度(mcd)15000
LED寿命(時間)約10万
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットフック クルクル自在タイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
耐荷重(kg)3
特性超強力
仕様マグネット式
トラスコ品番371-8816
質量(g)20
寸法(縦×横)(mm)53×26
フック自在回転
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
【マグネット雑貨シリーズ”TUKU”】浴室の壁面にマグネットで簡単取り付け!”TUKU”で揃えて浴室に統一感を。※ご使用前にマグネットが付き、十分な吸着力があることをご確認下さい。【マグネットなので取付簡単!】壁に穴をあけることなく、取り付け・取り外しが出来るので簡単!吸着力が落ちずにずっと快適にご使用いただけます。【ちょっと掛けたい時に】お風呂で使用するツールも、フックに引っ掛けれるだけで衛生的に保てます。お掃除の際に邪魔にもならず、ラクラク!。【好きな位置に好きなだけ】1個掛けのフックなので、掛けたい場所に、必要な数取付ければ、場所も取らず、快適に。【カラー展開】シックな印象のブラック、浴室の壁にもマッチしやすいホワイトの2色展開です。お好きな色で揃えて、統一感のある浴室に。
用途小物掛けとして
色ブラック
強力磁石で冷蔵庫などにピタッとくっつく便利で使いやすい大きめサイズのマグネットフック。調理器具やエプロンなどしっかり引っ掛けられます。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
質量(g)約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.8×3.3×4.8
耐荷重(g)約500
貼り付けたり、引っ掛けたりできるマグネットピン。
用途メモの貼付や、輪ゴムの引っ掛けたり、鍵を吊るす等
仕様最大保持荷重:70g
材質(本体)シリコーンゴム、ネオジム磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×130
超強力なマグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊り下げ可能です。、引っ掛け部分はカラビナによってホールドされます。
マグネット付の為、鉄製のツールキャビネットに引っつける事が出来ます。高さ調整ができるため、収納物に合わせて使用できます。穴付の為、カナビラ等で引っ掛けて使用することも可能です。トレイ底にマグネットがついている為、工具や分解して外した部品を入れておけば紛失を防ぐことができます。
トラスコ品番230-7727
材質TPE(熱可塑性エラストマー)、フェライト磁石
色黒
外寸法・高さ(mm)90
外寸法・間口(mm)147
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
錆びに強いステンレス針使用。マグネット付。4通りの使用方法、部材に引っ掛けて使用、釘などに引っ掛けて使用、金属の垂直面に磁石で使用、木部に針を刺して使用。
寸法(mm)20×9×63
入数(個)2
1個(2個)
¥525
税込¥578
翌日出荷
マグネットで浴室壁面に浮かせて収納できるので衛生的。マグネットは埋め込まれているので錆や色移りもありません。引っ掛け
て収納もできます。
材質本体:ポリプロピレン、マグネット
質量(g)約200
備考取り付け可能な壁面:マグネットがつく平らな面・スチール壁面
シリーズタワー
内容量(L)約1.5
耐熱温度(℃)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16.5×28×13
スチール製の玄関扉にマグネットで簡単取り付け。傘や折り畳み傘をかけて収納。荷受時の印鑑やサインがスムーズに。付属のフックを引っ掛けて収納もできる。玄関で散らかる小物をまとめるのにも便利。
付属品フック×1
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
質量(g)約590
耐荷重(kg)本体:約2、フック:約0.25(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7×9.5
折りたたみ式で収納便利なUSB充電式スリムライト。テール部にマグネット搭載で、車のボンネットなどに付けて作業することが可能。また、引っ掛けて使用できるフックも付いています。
先端についたライトが狭い場所をピンポイントで灯すこともできます。
明るさ最大130ルーメン、明るさ調節は強弱の2段階です。
充電4時間で、強点灯約4時間可能。
質量(g)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×270(最長時)
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約4(AC100V充電時)
バッテリー容量(mAh)1500
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.79MB)
電球の種類COB型LED
連続点灯時間(時間)約4(強)
バッテリー寿命約500回
調光範囲2段階
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スプレーなどをお好きな場所に!縦向き・横向きどちらでも使える2個組のスプレーフック。洗濯機や冷蔵庫、必要な場所にスプレーを設置できるマグネットスプレーフックです。横向きにして引っ掛けフックとしてもお使いいただけます。コンパクトなので使う場所を選びません。掃除用具をまとめて収納。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約68(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×3.5×7
耐荷重(g)約500(1個あたり)
内寸(cm)フック内寸:約W3×D3
強力マグネットでキッチンパネルに簡単取り付け!場所をとらずにシンク上を有効活用できる便利な水切りラック!付属のフックで
お掃除ブラシなどの小物を引っ掛けて収納できます。接する面が少ないので水切れが良くワイヤー同士が接着していないのでお手
入れが楽です。手前のバーには布巾を干すことができます。盛り付けたお皿の一時置きスペースにも便利。お皿を立てて乾かすこと
ができます。浮かせて設置しているので、下に落ちる水滴はサッと拭き取るだけ。ジャグボトルやマグボトルをまとめて乾かすことができ
ます。調理スペースに設置すれば、ちょい置きの棚として使えて便利。下のスペースを有効活用できます。
付属品フック×4
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約1300
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重本体:約3kg フック1つあたり:約250g
適合サイズ立てて収納可能なお皿 左側:直径約19cm以上のお皿を最大6枚まで。 中央・右側:直径約13cm以上のお皿を最大各6枚(合計12枚)まで。 ※お皿の厚みや形状によって枚数は異なります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42.4×14.2×12
内寸(cm)ラック:約W41.4×D13.4 ワイヤー:約W17.7(左側)・11.5(中央・右側)×D1.9(1つあたり)
1個
¥4,500
税込¥4,950
9日以内出荷
シェード・オーニング用取付金具。垂直面に、水平面に、スチール(鉄)面にシェードの着脱がワンタッチで可能。縦、横自在に動いて揺れを吸収。つまんでハトメを通すだけ。マグネットと滑り止めシートで強力取付。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。【取付方法】。1.イラストと同じ向きになるように連結金具及びハンガーの向きを合わせてください。2.本体取付面の透明保護シートをはがしてください。3.シェードを掛ける所にシェードを当てるなどして、あらかじめ取り付ける位置を決めてからマグネットを取り付けてください。4.洗濯ばさみの要領でハンガー上部をつまんだまま、ハンガー下部の引っ掛け部にシェードのハトメを通してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付に。シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション
材質【本体】ナイロン/ネオジム磁石 【ハンガー】ABS樹脂/ポリアセタール 【連結金具】ステンレス
取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)1組あたり3
関連キーワード
1
2
3
4
次へ