「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
定格電圧(V)125
仕様送り端子付
色ミルキーホワイト
定格電流(A)6
ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格125V6A
本体寸法(mm)130×60×30
本体質量(g)28
1個
¥1,137
税込¥1,251
当日出荷
色ミルキーホワイト
タイプ送り端子付
定格6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
定格電圧(V)125
タイプ送り端子付
定格6A 125V
耐熱温度(℃)130
接地側(W)表示付き
天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
適合電線VVF
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
ロックでしっかりと固定できます
コードストッパー付き
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
極数2
定格6A 125V
使用温度範囲(℃)-10~40
竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)51.5
定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
定格6A 125V
引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質ユリア
色クリーム
口金E26
本体質量(g)約40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39
定格容量(W)合計100まで
アズワン品番65-0529-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引っ掛けシーリング式)
色ホワイト
材質(本体)樹脂・アルミ
質量(g)520
消費電力(W)(最大)2
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54
器具・セット器具
色温度(K)5000
光束(Lm)器具:3300
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
適合WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y
材質鋼板
タイプ丸型引掛シーリングハンガ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
コンセントから引っ掛けシーリングに変換。
材質ユリア
色クリーム
本体質量(g)約22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×26×33
定格容量(W)合計600まで
アズワン品番65-0529-62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
欠品中
コイズミ製「スライドコンセント」に適合する、引っ掛けシーリングプラグです。
用途適合負荷は100V専用600W(6A)までです。適合重量は、3kgまでです。日本製
幅(mm)54
質量(kg)100
高さ(mm)30
奥行(mm)29
1個
特価
¥789
税込¥868
当日出荷
引っ掛けシーリング式LEDライト(60W相当)
調光可
60W相当E11付き
仕様●材質:アルミ、鉄●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):6●本体カラー:ブラック●セード形(mm):Φ81×H165●質量(g):400
アズワン品番68-0763-80
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
LED対応の5灯シャンデリア賃貸アパート・マンションからネイルサロンなどの店舗インテリアにもおすすめです。引っ掛けシーリング対応なので工事不要、さらに白熱電球が付いているので届いてすぐにお使いいただけます。アクリル製なので気軽にお部屋に取り入れやすく、子供のいる家庭でも安心です。ホワイトインテリアに合う王道のホワイト、大人可愛いピンクゴールド、お部屋の雰囲気を締めてくれるシルバーの3カラー展開です。
用途ライト・照明器具 , 天井照明 , シャンデリアとして。
材質主材:スチール、ガラス
備考〇組立式〇シャンデリア球(E17/40W)×5個付
外寸(cm)(約)幅45×奥行45×高さ45 (ソケット部+チェーン長さ:43
おしゃれな木目調6畳用シーリングライトです。引っ掛けシーリング式で簡単取付。リモコンスイッチで10段階の調光が可能です。どなたにも使用しやすい日本語表記のリモコンで、30分60分のお休みタイマー付なので、消し忘れて寝てしまう心配もありません。
材質樹脂・鉄
質量(kg)1.1
消費電力(W)33
定格電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
機能おやすみタイマー、メモリボタン、常夜灯付
寸法(Φ×mm)全体:460×110
色温度(K)5000
明るさ(Lm)3300
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光範囲10段階(リモコン)
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。白熱電球 60W相当。直射照度は一般の天井照明よりは落ちますが、読み物をするにも問題ない明るさを確保。四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。就寝時に便利な常夜灯モード搭載。様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。天井取付部分は約90度回転可能。取付後、お好きな角度に回転して調整が可能。【取り付けについて】ご家庭の引っ掛けシーリングに爪を引っ掛けて回すだけで簡単に取り付けできます。角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
用途シーリングライトとして。玄関、廊下、トイレ、ウォークインクローゼットなどに最適。ライト/明かり/天井照明/シーリング/電気/LED/LEDライト/照明器具/小型
質量(kg)0.26
消費電力(W)8
色温度(K)5000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×4.5
明るさ(Lm)810
演色指数(Ra)80以上
天井の引っ掛けシーリングに直結できるハンディタイプのランプガードです。
コードレスタイプなので場所を取らず、クリップに引っ掛ける場所を探す必要がありません。
賃貸の退去修繕やリフォーム現場に。
定格1A-125V
口金E26用
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。蓋などに直接引っ掛けて使用します。シーリングピンに適応しています。
種別スプリングテンションタイプ
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)13.1
質量(g)23
仕上バレル研磨
許容荷重(N)215
許容荷重(N[kgf])222[22]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
中部で大人気の羽子板タイプロスベラがT-gearから満を持して登場!!シーリング缶(4L、6L共)の内側に引っ掛けられるフック付き!!巻き取ったテープも取れやすい!!軽さ、薄さ、カッコよさの柄にもこだわりました!!
幅(mm)125
長さ(mm)360
質量(g)250
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています
高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付
幅(mm)Φ590
質量(kg)0.8
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)230
全高(mm)1045~1845
定格消費電力(W)12
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)20(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
デザイン淀江傘
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
簡易取り付けができる照明用ダクトレールの上部に LED 照明を埋め込んだオリジナリティが高いアイテムです。 上部を照らすとお部屋を広く見せたり、一段と明るく感じる視認効果が期待できます。設置する照明の光源 カラーに影響されないように、昼白色(ホワイト)から電球色(オレンジ)まで、10段階の調色設定が可能です。 リラックス空間を演出する間接照明としても活躍します。
用途二段階で明かりを楽しめてインテリアに溶け込むライトです。
仕様LEDライト単体使用可/600Wまで使用可
付属品リモコン
取付引っ掛けシーリング
タイプ完成品
機能上部LEDライト/LED内臓
色温度(K)2400~5000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×16×14/バーサイズ:110×5×2.5/照明取付幅:94
光束(Lm)220~250
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
簡易取り付けができる照明用ダクトレールの上部に LED 照明を埋め込んだオリジナリティが高いアイテムです。 上部を照らすとお部屋を広く見せたり、一段と明るく感じる視認効果が期待できます。設置する照明の光源 カラーに影響されないように、昼白色(ホワイト)から電球色(オレンジ)まで、10段階の調色設定が可能です。 リラックス空間を演出する間接照明としても活躍します。
用途二段階で明かりを楽しめてインテリアに溶け込むライトです。
仕様LEDライト単体使用可/600Wまで使用可
付属品リモコン
取付引っ掛けシーリング
タイプ完成品
機能上部LEDライト/LED内臓
色温度(K)2400~5000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×16×14/バーサイズ:110×5×2.5/照明取付幅:94
光束(Lm)220~250
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
簡易取り付けができる照明用ダクトレールの上部に LED 照明を埋め込んだオリジナリティが高いアイテムです。 上部を照らすとお部屋を広く見せたり、一段と明るく感じる視認効果が期待できます。設置する照明の光源 カラーに影響されないように、昼白色(ホワイト)から電球色(オレンジ)まで、10段階の調色設定が可能です。 リラックス空間を演出する間接照明としても活躍します。
用途二段階で明かりを楽しめてインテリアに溶け込むライトです。
仕様LEDライト単体使用可/600Wまで使用可
付属品リモコン
取付引っ掛けシーリング
タイプ完成品
機能上部LEDライト/LED内臓
色温度(K)2400~5000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×16×14/バーサイズ:110×5×2.5/照明取付幅:94
光束(Lm)220~250
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
木目が美しく、品の良さが特徴のタモ材・ウォールナット材を纏ったLED内蔵型シーリングライトです。 重厚感やウッドの温かみを感じることができ、ライトのON / OFFでも表情を変える照明は、洗練された印象を与えてくれます。木目が美しく、品の良さが特徴のタモ材・ウォールナット材を纏ったLED内蔵型シーリングライトです。空間全体との調和も取りやすく、まとまりのあるインテリアに仕上がります。調光・調色(白色/オレンジ色)機能、ナイトモード機能搭載のハイスペックなシーリングライトです。
用途自分の好みに調整しやすいシーリングライトです。
仕様完成品
取付引っ掛けシーリング
定格寿命(時間)30000
機能リモコン:ONOFF/調光(10段階)調色(10段階)/ナイトモード機能(常夜灯)/LED内臓
色温度(K)昼白色:5000/電球色:2700
光源色昼白色/電球色
光束(Lm)昼白色:2700/電球色:2400
直径×高さ(cm)50×10.5
調光の可否10段階
適用畳数約6畳用
調色の可否10段階
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
木目が美しく、品の良さが特徴のタモ材・ウォールナット材を纏ったLED内蔵型シーリングライトです。 重厚感やウッドの温かみを感じることができ、ライトのON / OFFでも表情を変える照明は、洗練された印象を与えてくれます。木目が美しく、品の良さが特徴のタモ材・ウォールナット材を纏ったLED内蔵型シーリングライトです。空間全体との調和も取りやすく、まとまりのあるインテリアに仕上がります。調光・調色(白色/オレンジ色)機能、ナイトモード機能搭載のハイスペックなシーリングライトです。
用途自分の好みに調整しやすいシーリングライトです。
仕様完成品
取付引っ掛けシーリング
定格寿命(時間)30000
機能リモコン:ONOFF/調光(10段階)調色(10段階)/ナイトモード機能(常夜灯)/LED内臓
色温度(K)昼白色:5000/電球色:2700
光源色昼白色/電球色
光束(Lm)昼白色:2700/電球色:2400
直径×高さ(cm)50×10.5
調光の可否10段階
適用畳数約6畳用
調色の可否10段階
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
天井すっきり、導光板付きのおしゃれな洗練されたデザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。リモコン操作で、調光10段階+調色10段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
セット内容LEDシーリングライト本体、リモコン、リモコンホルダー、単4形アルカリ乾電池×2、ねじ×2、引っ掛けアダプター、取扱説明書、保証書
材質PC(樹脂)、PMMA(樹脂)、PBT(樹脂)、アルミ
寸法(mm)約598×598×62
質量(g)3400
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
電源周波数(Hz)50/60
保証期間お買い上げ日より5年間
光源色電球色~昼光色相当
色(本体)ホワイト
タイマーおやすみタイマー:15/30分
LED寿命(時間)40000
調光方式(調光/調色)10/10段階
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否否
調色の可否否
一般住宅の天井高に配慮したアイテムサイズと、長く使いたいと思えるスタンダードデザインのガラスボール照明です。 全体的なバランスを維持する為に、小ぶりなガラスボールをセレクトして、多灯照明ながら圧迫感を感じさせない サイズの照明です。ガラスボールは透過性も良く、空間全体に灯りを広げてくれます。
用途お部屋のライトに。
仕様完成品
色ブラック
取付引っ掛けシーリング
サイズ(cm)Φ42×高さ36(ガラスサイズΦ15
電球(W)対応:E17/40
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
一般住宅の天井高に配慮したアイテムサイズと、長く使いたいと思えるスタンダードデザインのガラスボール照明です。 全体的なバランスを維持する為に、小ぶりなガラスボールをセレクトして、多灯照明ながら圧迫感を感じさせない サイズの照明です。ガラスボールは透過性も良く、空間全体に灯りを広げてくれます。照明部分(ガラス)は可動式で、光の向きを調整することが可能です。
用途お部屋のライトに。
仕様完成品、照明(ガラス)部分 可動(電球あり)
色ブラック
取付引っ掛けシーリング
サイズ(cm)Φ56×高さ29(ガラスサイズΦ15
電球(W)対応:E17/40
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
一般住宅の天井高に配慮したアイテムサイズと、長く使いたいと思えるスタンダードデザインのガラスボール照明。 全体的なバランスを維持する為に、小ぶりなガラスボールをセレクトして、多灯照明ながら圧迫感を感じさせない サイズの照明です。ガラスボールは透過性も良く、空間全体に灯りを広げてくれます。また、照明部分(ガラス)は可動式で、光の向きを調整することが可能です。
用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。
仕様完成品、電球付き
取付引っ掛けシーリング
サイズ(cm)Φ42×H36(ガラスサイズΦ15
シェードのほどよいツヤ感とツイストコードがアクセントの、シルエットにこだわったペンダントライトです。シンプルでモダンなお部屋にも、アンティークやナチュラルなどの雰囲気のある空間にも合わせやすいデザインに仕上げました。SサイズとLサイズ展開なので、サイズ違いや色違いで揃え空間全体に統一感を演出するにもおすすめです。
用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。
仕様完成品、コードの長さは調整可能
取付引っ掛けシーリング
サイズ(cm)本体Φ22×H7(コード100
LEDLED内蔵、(光束)約880lm、(消費電力)9W、(電球色)3,000K
関連キーワード
1
2
次へ