10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナカバヤシデスクターナ引出し付き
エコ商品
『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト。 鍵付きでセキュリティ度を高めました。 A4ファイルが入ります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×286×600 仕様ロック式キャスター付 材質本体/スチール 合成樹脂焼付塗装、取手/スチロール、キャスター/ナイロン ニューグレー 本体質量(kg)8.2 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部/470×280×330 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×246×143 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵付深1・浅3段 A4。仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
サイズA4 仕様本体すべり止め付、タイトルシール付 トラスコ品番423-2151 材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂 質量(kg)2.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×258 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)鍵付:238×312×81、浅:233×307×38 引出し組合せ浅型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
5,198 税込5,718
欠品中

ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 鍵違い
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一番上の引き出しは鍵付きです。 補強入り天板を使用のため、机・作業台・物置台として使用可能です。 引出しが付いていますので、整理収納が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

必要な時に手早く検索ができるキャビネットです。一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。引出しを引くだけで、書類が見つけ出せます。むだのない統一のとれたファイリングが可能です。書類の情報の最適な分類をサポートする設計と確かな品質の作りのキャビネットです。
仕様鍵付き、ラッチ付 付属品A3RC仕切板4枚付 トラスコ品番336-0867 材質本体:スチール ホワイト 高さ(mm)915 タイプA3サイズ2段 奥行(mm)620 間口(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100 グリーン購入法適合 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)460×561×393
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 仕様Dt=20用 付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷


鍵付仕様でセキュリティ面でも安心です。『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト。 書類やメディアの整理に役立ちます。
カギ付き
1台ほか
32,980 税込36,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

開梱・設置・階段上下費用が含まれております。 2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品 のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。 詳細は図面と下記をご確認ください。 【変更内容】 ●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの 溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。 ●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。 060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段 070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段 080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段 【変更の理由】 ●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。 ●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキー ドアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキー サービス分類組立・設置・取付
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)