6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)埋込ローゼット取付アダプター
エコ商品
埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき) 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)傾斜天井対応フレンジ
エコ商品
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)Φ95 高さ(mm)74 質量(kg)0.4 取付器具引掛シーリング用 仕様傾斜天井取付:可能(50°迄) 再生紙使用マーク適合
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)傾斜天井対応フレンジ 多灯用
エコ商品
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体) オフホワイト色 幅(mm)255 取付方式コード吊りペンダント専用 仕様傾斜天井取付:可能(45°迄)、1灯の最大径(mm):Φ300、1灯の重量(kg):3まで 再生紙使用マーク適合
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)竿縁天井アダプター
エコ商品
対応器具のみ使用可能。
調光の可否 仕様竿縁天井取付専用、角型引掛シーリングボディ専用、傾斜天井取付不可 質量(kg)0.5 高さ(mm)47 仕上ホワイト塗装 幅(Φmm)265 取付可能寸法(mm)(竿縁)高さ24~34、幅24~34 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ODELIC(オーデリック)埋込型LEDベースライト
エコ商品
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色昼白色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 カバー鋼(オフホワイト) LED寿命(時間)40000 調光方式段調光 スイッチ壁:全灯→エコ点灯→常夜灯 仕様調光器不可 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色
エコ商品
電圧(V)100 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 本体樹脂 カバー樹脂(乳白) オフホワイト LED寿命(時間)40000 調光の可否不可 仕様調光器:不可 取付方式グローブ:引掛式 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)