トラスコ品番827-9292
材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄
質量(g)53
キット内容コネクタピースL(単品)×2、引っ張りバネ用ポスト×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
1セット
¥792
税込¥871
当日出荷
トラスコ品番827-9296
材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄
質量(g)16
1個
¥589
税込¥648
9日以内出荷
引張コイルばね用の支柱となります。
材質SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね用の支柱となります。
材質SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
引張りバネを取り付けるためのパーツです。
材質ステンレス
質量(g)3.2
キット内容バネポ スト×1、六 角ナットM5×1、コネクターピース(トップ/サイド)×1
1個
¥379
税込¥417
9日以内出荷
引張りバネを取り付けるためのパーツです。
材質ステンレス
質量(g)3.2
キット内容バネポ スト×1、六 角ナットM5×1、コネクターピース(トップ/サイド)×1
1セット
¥559
税込¥615
9日以内出荷
材質SUS330
エスコ品番EA952SP-520
質量(g)3.5
寸法L(mm)20
寸法d(mm)2
寸法L1(mm)10
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)5
寸法T(mm)1.2
寸法MM5
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
材質SUS304
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
引張りバネを取り付けるためのパーツです。
材質ステンレス
質量(g)3.2
キット内容バネポ スト×1、六 角ナットM5×1、コネクターピース(トップ/サイド)×1
1セット
¥559
税込¥615
9日以内出荷
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
仕様シングルエンド型
種類チェーンボルト・ターンバックル
ねじ部が長いロングタイプです。
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。
仕様シングルエンド・ロング型
種類チェーンボルト・ターンバックル
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質高強度ポリウレタン
幅(mm)77
取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)Φ200
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質高強度ポリウレタン
幅(mm)76
取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)140
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。
ばねの種類引きばね
材質SWC
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。
ばねの種類引きばね
材質SUS304
用途立バンド用のねじ込み式取付足
寸法D(Φ×mm)10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、モレてくる心配がありません。
外寸(mm)Φ135×200、取っ手含む:255
材質18-8ステンレス・栓:シリコンゴム製
関連キーワード