トラスコ品番827-9292
材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄
質量(g)53
キット内容コネクタピースL(単品)×2、引っ張りバネ用ポスト×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
1セット
¥792
税込¥871
当日出荷
引張コイルばね用の支柱となります。
材質SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番827-9296
材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄
質量(g)16
1個
¥589
税込¥648
9日以内出荷
引張コイルばね用の支柱となります。
材質SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
引張りバネを取り付けるためのパーツです。
材質ステンレス
質量(g)3.2
キット内容バネポ スト×1、六 角ナットM5×1、コネクターピース(トップ/サイド)×1
1個
¥379
税込¥417
9日以内出荷
穴部をピンで固定し、デンデンボルトのネジ部がスイングする状態で使用します。
用途機械器具類のスイング可動する箇所に。
材質/仕上鉄(SWCH10R)/ユニクロメッキ
仕様六角ナット付き
頭部形状デンデンボルト
ねじ部が長いロングタイプです。
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。
仕様シングルエンド・ロング型
種類チェーンボルト・ターンバックル
材質SUS304
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
引張りバネを取り付けるためのパーツです。
材質ステンレス
質量(g)3.2
キット内容バネポ スト×1、六 角ナットM5×1、コネクターピース(トップ/サイド)×1
1セット
¥559
税込¥615
9日以内出荷
表面処理三価ホワイト
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
仕様シングルエンド型
種類チェーンボルト・ターンバックル
引張りバネを取り付けるためのパーツです。
材質ステンレス
質量(g)3.2
キット内容バネポ スト×1、六 角ナットM5×1、コネクターピース(トップ/サイド)×1
1セット
¥559
税込¥615
9日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
材質SWP-B(ピアノ線)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様右ねじタイプ
適合#60
エスコ品番EA967ED-60
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)90
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)M12×55
ねじサイズM12×55mm
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
材質SUS330
エスコ品番EA952SP-625
質量(g)6.8
寸法L(mm)25
寸法d(mm)2
寸法L1(mm)16
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)6
寸法T(mm)1.2
寸法MM6
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
表面処理ユニクロ
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質ステンレスSUS304
関連キーワード