47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

ばねの種類引張ばね 材質SUS304WPB フック形状逆丸フック 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (669種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
1袋(20個)ほか
特価
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

ピアノ線の引張ばねになります。
ばねの種類引張ばね 材質SWP-A 表面処理防錆油塗布 フック形状逆丸フック 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
689 税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (379種類の商品があります)

熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね 材質ピアノ線(SWP-A)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線) ばねの種類引張コイルばね
1個
1,511 税込1,662
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線) 自由長L(mm)500 ばねの種類引張コイルばね
1個
1,986 税込2,185
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.92 自由長(mm)21 初張力(N)1.66 総巻数(巻)14.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.7 使用荷重(N)12.3 使用長さ(mm)32.6
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.02 自由長(mm)35 初張力(N)0.16 総巻数(巻)57.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.4 使用荷重(N)2.5 使用長さ(mm)141
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.34 自由長(mm)39.2 初張力(N)1.66 総巻数(巻)40.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.7 使用荷重(N)12.3 使用長さ(mm)70.8
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.04 自由長(mm)22.9 初張力(N)0.16 総巻数(巻)27.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.4 使用荷重(N)2.5 使用長さ(mm)73.9
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.12 自由長(mm)33.6 初張力(N)0.6 総巻数(巻)40.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.55 使用荷重(N)5.4 使用長さ(mm)74.1
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.24 自由長(mm)37.4 初張力(N)1.21 総巻数(巻)40.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.65 使用荷重(N)8.3 使用長さ(mm)66.6
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.21 自由長(mm)18.7 初張力(N)0.4 総巻数(巻)14.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.5 使用荷重(N)3.9 使用長さ(mm)34.9
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.24 自由長(mm)51.1 初張力(N)1.66 総巻数(巻)57.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.7 使用荷重(N)12.3 使用長さ(mm)95.7
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.04 自由長(mm)37.6 初張力(N)0.26 総巻数(巻)57.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.45 使用荷重(N)3.4 使用長さ(mm)126.8
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.05 自由長(mm)29.9 初張力(N)0.26 総巻数(巻)40.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.45 使用荷重(N)3.4 使用長さ(mm)92.9
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.06 自由長(mm)40.3 初張力(N)0.4 総巻数(巻)57.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.5 使用荷重(N)3.9 使用長さ(mm)103.5
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.69 自由長(mm)24.5 初張力(N)1.66 総巻数(巻)19.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.7 使用荷重(N)12.3 使用長さ(mm)40
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.35 自由長(mm)22.9 初張力(N)0.86 総巻数(巻)19.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.6 使用荷重(N)6.4 使用長さ(mm)38.4
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.14 自由長(mm)18.2 初張力(N)0.26 総巻数(巻)14.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.45 使用荷重(N)3.4 使用長さ(mm)41
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.06 自由長(mm)19.7 初張力(N)0.16 総巻数(巻)19.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.4 使用荷重(N)2.5 使用長さ(mm)56
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.47 自由長(mm)19.9 初張力(N)0.86 総巻数(巻)14.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.6 使用荷重(N)6.4 使用長さ(mm)31.5
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.12 自由長(mm)45.7 初張力(N)0.86 総巻数(巻)57.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.6 使用荷重(N)6.4 使用長さ(mm)91
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.1 自由長(mm)20.4 初張力(N)0.26 総巻数(巻)19.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.45 使用荷重(N)3.4 使用長さ(mm)51
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.07 自由長(mm)23.9 初張力(N)0.26 総巻数(巻)27.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.45 使用荷重(N)3.4 使用長さ(mm)67
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.67 自由長(mm)20.5 初張力(N)1.21 総巻数(巻)14.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.65 使用荷重(N)8.3 使用長さ(mm)31.2
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.49 自由長(mm)30.1 初張力(N)1.66 総巻数(巻)27.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.7 使用荷重(N)12.3 使用長さ(mm)51.7
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.25 自由長(mm)27.7 初張力(N)0.86 総巻数(巻)27.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.6 使用荷重(N)6.4 使用長さ(mm)49.5
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.03 自由長(mm)28.1 初張力(N)0.16 総巻数(巻)40.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.4 使用荷重(N)2.5 使用長さ(mm)102.9
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.32 自由長(mm)19.9 初張力(N)0.6 総巻数(巻)14.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.55 使用荷重(N)5.4 使用長さ(mm)34
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.11 自由長(mm)25.3 初張力(N)0.4 総巻数(巻)27.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.5 使用荷重(N)3.9 使用長さ(mm)55.7
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.36 自由長(mm)28.9 初張力(N)1.21 総巻数(巻)27.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.65 使用荷重(N)8.3 使用長さ(mm)48.9
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.08 自由長(mm)42.9 初張力(N)0.6 総巻数(巻)57.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.55 使用荷重(N)5.4 使用長さ(mm)100.3
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.08 自由長(mm)31.8 初張力(N)0.4 総巻数(巻)40.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.5 使用荷重(N)3.9 使用長さ(mm)76.4
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷