54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
46,980 税込51,678
欠品中

トラスコ品番838-4778 本体質量(g)約13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×8×53 口幅(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


1個
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
25,980 税込28,578
29日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
当日出荷

1個
34,980 税込38,478
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷


先端が大きく広がる万能型。
用途コネクタのクランプなど。 最大使用荷重(N)500 本体質量(g)約110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×19×101 開き幅(mm)最大/15
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷

フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。 。薄いものから厚いものまで多目的に使用できる引張強度試験用アタッチメントです。フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。ゴムや樹脂など変形しやすい試料に適しています。
取付ねじフック式 開き幅(mm)15 アズワン品番2-1428-17 最大使用荷重(N)500
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷

クサビ機構で高いサンプル保持力。
用途薄い金属片のクランプなど 最大使用荷重(N)1000 本体質量(g)約95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×14.5×59 開き幅(mm)最大/2
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。 樹脂チューブ・厚みのあるゴム・ウレタン等柔らかく伸びると薄くなる試験片に適しています。
取付ねじM6 最大荷重(N)(使用)250 開き幅(mm)(最大)15 アズワン品番2-1428-19
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。 フィルム状の薄い試料を挟むのに適しています。
取付ねじM6 最大荷重(N)(使用)500 開き幅(mm)(最大)2 アズワン品番2-1428-15
1個
11,680 税込12,848
10日以内出荷

フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。 。薄いものから厚いものまで多目的に使用できる引張強度試験用アタッチメントです。
取付ねじM6 最大使用荷重(N)1000
1個
12,799 税込14,079
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。 。薄いものから厚いものまで多目的に使用できる引張強度試験用アタッチメントです。フィルム状の薄い試料を挟むのに適しています。
取付ねじM6 開き幅(mm)2
1個
11,799 税込12,979
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番838-4813 セット内容詳細はお問合せください。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

フォースゲージと組み合わせて引張試験を行うためのアタッチメントです。 薄いものから厚いものまで多目的に使用できます。 チャック部の歯を交換することで様々なサンプルに対応します(別売り)。 首振り、首固定の切り替えが可能です。
仕様●フラットチャック(多目的用)●使用最大荷重(N):1000●最大開き幅(mm):20●取り付けネジ:M6●重量:約170g アズワン品番67-9251-31
1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷


1個
12,980 税込14,278
当日出荷

汎用性の高い多目的。
用途コネクタのクランプなど。 最大使用荷重(N)1000 口幅(mm)20
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷


1個
20,980 税込23,078
当日出荷

結束バンドの引張強度測定にご利用いただけます。マンドレル(巻き付け部)が大小2種類付属し、UL、 SAE規格に一部準拠した測定が簡単に行えます。
用途LOP-1000Nは最大荷重1000Nまで対応のループ引張強度測定用アタッチメントです。結束バンドの引張強度測定にご利用いただけます。 マンドレル(巻き付け部)が大小2種類付属し、UL、 SAE規格に一部準拠した測定が簡単に行えます。 仕様●マンドレル径・(結束バンド巻きつけ部)(mm):Φ9.53(サンプル長さ 127以下)、Φ38.1(サンプル長さ 127超)●最大サンプル幅:10mm 付属品マンドレル取付部(上下)、マンドレル大(上下)、マンドレル小(上下)、アタッチメントアダプタ(EJ6-1000N) 本体質量(g)フォースゲージ取付側マンドレル小使用時 約 140、フォースゲージ取付側マンドレル大使用時 約 195 取付ねじM6 最大使用荷重(N)1000
1台
47,980 税込52,778
31日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPバンド(ポリプロピレン製バンド)を滑らず強固にクランプできるため、その引張強度試験に最適です。巻きつけ式クランプにより PP バンドの歯切れを低減します。5000N までの引張強度測定にご利用いただけます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途PPC-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のPPバンド引張強度試験用治具です。PPバンド(ポリプロピレン製バンド)を滑らず強固にクランプできるため、その引張強度試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。 仕様●最大サンプル厚:1mm●最大サンプル幅:40mm、 本体質量(g)約620 クランプ巻きつけ式 取付ネジ径M10 最大使用荷重(N)5000
1台
42,980 税込47,278
31日以内出荷

フィルム状の薄いサンプルに最適。
用途フィルムの剥離測定など。 最大使用荷重(N)500 開き幅(mm)最大/2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

リーズロック ニッサチェイン 動画あり
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

短冊状の薄いサンプルに最適。
用途テープの引張強度測定など 最大使用荷重(N)500 幅(mm)サンプル最大/30 厚さ(mm)サンプル最大/2 本体質量(g)約180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×64
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。せん断力を利用したワイヤー(ケーブル)の固定方法により強固で確実な保持が可能なため、より正確なかしめ強度測定を行えます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途CW-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のワイヤークランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。 質量(g)約 2415 径(Φmm)サンプル:最大30(ケーブル外径) クランプネジ締め固定式 最大使用荷重(N)5000
1台
84,980 税込93,478
31日以内出荷

ジョー・プリンス竹下リーズロック
専用工具不要でワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントパーツです。
操作方法1.本体の矢印方向に合わせてワーヤーロープを差し込みます。2.ワイヤーロープの先端を反対側の穴に通します。ワイヤーロープの先端が10mmくらい本体から出るようにして下さい。3.ピンを矢印の方向にスライドさせると、ロックが解除され、ワーヤーロープの長さ調整ができます。※力が掛かっている状態ではピンが動かなくなり、調整ができません。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。目印に合わせ巻き付けることで引張の中心を簡単に合わせられます。荷重値やサンプルに合わせて3種類から選択できます。
用途WG-250N/1000N/5000Nは最大荷重5000Nまで対応の巻き付けチャックです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。 糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。
1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。回転式で引掛けるだけなので、異なるサイズの試料も着脱が簡単で、効率よく測定できます。一般端子用(FW-12)と丸型端子用(PW-4)2種類から選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FW-12/PW-4は最大荷重1000Nまで対応の回転式圧着端子引掛け治具です。回転式で引掛けるだけなので、異なるサイズの試料も着脱が簡単で、効率よく測定できます。 ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。 クランプフック式 取付ネジ径M6 最大使用荷重(N)1000
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)