呼称W16
関連資料組み合わせ表(0.41MB)
取扱説明書(0.82MB)
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
色ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
勝手右引手(R),左引手(L)
納まりY戸車引戸 アウトセット納まり 1間片引き(Q1)
枠アウトセット納まり(NN)
デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA
ドア幅(mm)814
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
寸法(高さ)7尺(2m高)
レール長さ(mm)1570(上)
型式XMJE2
関連資料(0.08MB)
サービス分類オーダー・加工
関連資料組み合わせ表(0.41MB)
取扱説明書(0.82MB)
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインPA,PD,KE,HA
枠アウトセット納まり(NN)
納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き パネル(B0)
勝手右引手(R),左引手(L)
高さ(m)7尺(2m高)
レール長さ(mm)上:1574
ドア幅(mm)814mm
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
関連資料(0.08MB)
サービス分類オーダー・加工
空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。
色レールセット:プレシャスホワイト、引手:シャインニッケル
セット内容引戸本体・レールセット・引手
仕様錠無し、化粧縁無し
施工が簡単で、外観性にも配慮しています。
全長(mm)2400
材質アルミ押出し材
色シルバー
仕様【セット使用】FC-2950-K-H、FK-310、FK-320、FG-100G、FG-210(KR-010)、AFD-3420、OS用トリガーねじセット、の組合せでお使いください。
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
使用条件【引戸】幅:740mm以上、厚さ:24~40mm、重量:30kg以下
1本
¥18,980
税込¥20,878
取扱い終了
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
デザインPA,PD,KE,HA
レール長さ(mm)1570(上)
ドア幅(mm)814
色ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
寸法(高さ)7尺(2m高)
枠アウトセット納まり(NN)
型式XMJE2
勝手右引手(R),左引手(L)
納まりY戸車引戸 アウトセット納まり 1間片引きパネル(Q0)
関連資料(0.08MB)
サービス分類オーダー・加工
手づくり感のあるナチュラルで優しいカラー、刷毛塗りのムラや塗装が剥げたようなエイジング加工を施しラフでアンティークな雰囲気に仕上げました。主張しすぎないシンプルなタイプと空間のアクセントにもなるクラシカルな個性豊かなデザインを用意しました。
色レールセット:プレシャスホワイト、引手:アイアンブラック
セット内容引戸本体・レールセット・引手
仕様錠無し、化粧縁無し
関連資料組み合わせ表(0.43MB)
取扱説明書(0.82MB)
材質アルミ押出し材
全長(mm)1000
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインTA,TD
枠アウトセット納まり(NN)
納まりY戸車引戸 アウトセット納まり 1間片引き トイレタイプ(Q2)
勝手右引手(R),左引手(L)
高さL7尺(2m高)
レール長さ(mm)1570(1)
ドア幅(mm)814
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
引手C1型ST,C1型BK
吊元左右兼用
関連資料Y戸車引戸アウトセット納まり1間片引き資料(0.08MB)
サービス分類オーダー・加工
関連資料組み合わせ表(0.41MB) (0.43MB)
取扱説明書(0.82MB)
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング金属ベアリング
適合レールAFD-1500H、AFD-1300H
適合扉厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)30以下
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA
枠アウトセット納まり(NN)
納まり上吊引戸 アウトセット納まり 2枚両引き(B4)
勝手なし(N)
高さ(m)7尺(2m高)
レール長さ(mm)上:3144
ドア幅(mm)814mm
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
関連資料(0.07MB)
サービス分類オーダー・加工
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA
枠アウトセット納まり(NN)
納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き(B1)
勝手右引手(R),左引手(L)
高さ(m)7尺(2m高)
レール長さ(mm)上:1574
ドア幅(mm)814mm
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
関連資料(0.08MB)
サービス分類オーダー・加工
材質アルミ押出し材
全長(mm)2400
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
勝手右引手(R),左引手(L)
色ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
デザインDB,DC,DG
枠アウトセット納まり(NN)
ドア幅(mm)814
寸法(高さ)7尺(2m高)
納まりY戸車引戸 アウトセット納まり 1間片引き 洗面タイプ(Q3)
レール長さ(mm)1570(上)
引手C1型ST,C1型BK
関連資料(0.08MB)
サービス分類オーダー・加工
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き 洗面タイプ(B3)
枠アウトセット納まり(NN)
デザインDB,DC,DG
寸法(高さ)7尺(2m高)
レール長さ(mm)1574(上)
色ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
勝手右引手(R),左引手(L)
引手C1型ST,C1型BK
ドア幅(mm)814
型式XMJE2
関連資料(0.08MB)
サービス分類オーダー・加工
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインTA,TD
枠アウトセット納まり(NN)
納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き トイレタイプ(B2)
勝手右引手(R),左引手(L)
高さL7尺(2m高)
枠幅1574mm(1)
ドア幅(mm)814
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
引手C1型ST,C1型BK
吊元左右兼用
関連資料上吊引戸アウトセット納まり1間片引き資料(0.09MB)
サービス分類オーダー・加工
アウトセット引戸に最適な錠前です。
アウトセット以外の通常の引違い戸も施錠できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質ストライク/ステンレス鋼
材質(本体)亜鉛合金
アウトセット引戸用の鎌錠です。
材質ケース本体/エスカッション:亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6、バンパー:軟質PVC(透明)
付属品角芯プレート30.5mm(短)、角芯プレート34.5mm(長)、バンパー、エスカッション固定ねじ20mm、ケース固定ねじ
対応戸厚(mm)33~40
不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。
色レールセット:プレシャスホワイト、引手:ダークアンバー
セット内容引戸本体・レールセット・引手
ガラス部無し
仕様錠無し、化粧縁無し
セット内容取付ねじ付(皿小ねじM4x10:2本、トラスタッピンねじΦ4x40:2本)
色ホワイト系
適合シリーズ12WL、Latteo、VINTIA
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
引戸をアウトセット施工する場合に使用する戸当りです。本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にもすっきりと納まります。
用途主に屋内用。床付け
材質(バンパー)エラストマー(取付け座)鋼
付属品(+)なべタッピンねじ4×25
用途SD-OSとFCW-8000-Kと組み合わせて使用します。
全長(mm)2400
材質アルミ押出し材
色シルバー
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連資料組み合わせ表(0.41MB)
取扱説明書(0.45MB) (0.05MB)
セット内容扉、引手(空錠)
扉寸法(mm)819×2002
枠外幅(mm)1645
枠外高さ(mm)2045
有効間口(mm)782.2
セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM4x18:2本、皿タッピンねじΦ3.5x50:2本)アウトセット引戸の場合は入隅用縦部材用。
適合シリーズ12FL、12WL、15GLR、Latteo、VINTIA、リノバ、大開口建具
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
コンテナドアのデザインそのままに建築で使いやすい引戸として製作!。コンテナドアの質実剛健で頑丈なボディはインダストリアルテイストの極みです。セブンシーズドアウェイズは、そのコンテナドアの魅力をそのままにリアルに再現した、様々なシーンで使いやすい2468(711mm×2032mm)サイズの引戸です。付属のアウトセット吊レールもインダストリアルなデザイン性を更に高めてくれています。裏面はフラットで、手掛け用スリットを左右に配し、左右どちらの開き方向にも対応させています。コンテナは、色とりどり多彩なことも魅力の一つ。今回、セブンシーズドアウェイズではブラックとイエローの2色をご用意しています。ブラックにはシルバーのパーツ、イエローにはブラックのパーツを組み合わせており、どちらも魅力的に仕上げています。カッティングシートなどで自由にアレンジするのも楽しいです。
仕様(扉表面文字部)カッティングシート貼り/(扉裏面部)無地
付属品アウトセット吊レールセット
材質鋼製
質量(kg)扉本体:26/レールセット:5.5
勝手左右両方向対応型
レール長さ(mm)1830
レールタイプ(吊)アウトセット
扉寸法(mm)H2032×W711×T31.8(最大T70/パーツ部分)
取扱説明書(2MB)
セット内容丸座固定ねじ付き(皿TPねじΦ4x25:2本、皿TPねじΦ4x30:2本、皿TPねじΦ4x60:2本)、アウトセット引戸(自閉機能)床固定用部品付き(ワッシャー:5枚、コンクリートプラグ:3個)
適合シリーズ21ラシッサUD
アウトセットの家具用木製引き戸の金具セットです。1枚扉のキャビネット用
用途家具用木製引き戸
適合扉質量(kg)16以下
扉高さ(mm)1400以下
扉幅(mm)1000以下
適合扉厚(mm)16-19
取付ハウジング、ランニングギアは差し込み、ガイドは扉にネジ止め、ドアストッパー:上部レールにスライド取付用
調整機能調整機能 ランニングギアで高さ +2 / -1 mm
材質プラスチック
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚扉、または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途引き戸
耐荷重(kg)(2枚扉用)60
取付扉幅:アウトセットの場合:890 - 1800mm、インセットの場合:888 - 1800mm、扉厚:ハンドル高さ含む:16 - 43mm
調整機能調整機能 高さ -4 / +6 mm
セット内容2 枚扉システム用スライドユニット 左右各1 個上下レールセット レール固定クリップ付 1 セット上部レールカバー 1 個
仕様ソフトクローズユニット付
戸の重量20Kg以下の比較的重量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの下部吊元固定金具。
用途アウトセット用収納折戸用
材質/仕上亜鉛合金/クロメート
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アウトセット仕様の引戸を設置した際に使用する、アウトセット専用のストライクです。
付属品皿小ネジ 4×16(2本) トラスタッピンネジ 4×50(3本)
材質ステンレス(SUS430)、樹脂
形状丸型
幅(mm)22.5
全長(mm)111
色ホワイト
ねじピッチ(mm)84
取付穴径(Φmm)6
アズワン品番65-2288-31
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
アウトセットの家具用木製引き戸の金具セットです。両側ソフトクローズユニット付き扉用
用途家具用木製引き戸
扉幅(mm)830以上
適合扉質量(kg)70以下
取付ランニングギア・ガイドはネジ止め、レールはネジ止めまたはクリップ固定
調整機能ランニングギアで高さ +5 / -0mm
セット内容ランニングギア 6 個ガイド 6 個ドアエントランス 3 個ドアストッパー (ストッパー 4 個/ソフトクローズユニット 6 個付) 10 個プルインダンパー (マグネット付きオイルダンパー) 3 個グリッププロテクション 2 個
仕様扉下までの寸法:床から17mm以上、ソフトクローズユニット両側付
アウトセットの家具用木製引き戸の金具セットです。両側ソフトクローズユニット付き扉用
用途家具用木製引き戸
扉幅(mm)600以上
適合扉質量(kg)70以下
取付ランニングギア・ガイドはネジ止め、レールはネジ止めまたはクリップ固定
調整機能ランニングギアで高さ +5 / -0mm
セット内容ランニングギア 4 個ガイド 4 個ドアエントランス 2 個ドアストッパー (マグネットエンドストッパー 4 個/プルインダンパー 4 個付) 8 個プルインダンパー (マグネット付きオイルダンパー) 2 個グリッププロテクション 1 個
仕様扉下までの寸法:床から17mm以上、ソフトクローズユニット両側付
アウトセット吊引戸に適した戸当りです。ソフトクローザーとの併用推奨。
仕様●サイズ(mm):ベースサイズ/20×22.5、ストッパー/25×25×25●カラー:ダークブラウン●材質:カバー/TPE(熱可塑性エラストマー)、ベース/鉄(三価クロメート)●付属品:鉄+ナベ頭Φ3.5×25mm、タッピングビス/2本
アズワン品番65-3899-91
1セット
¥395
税込¥435
翌日出荷
FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。
レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。
材質アルミ押出し材
関連キーワード
1
2
次へ