戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+トラスタッピンネジ4×25
材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)
材質鋼、POM
仕上ススコバルトメッキ、白
セット内容本体、ケース
材質(本体)耐薬ABS樹脂
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具
付属品+なべタッピンねじ4.5×16
材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
樹脂製のため戸の当たりがソフトです。従来品より背を高くした事により、アンダーカット20mmに対応するタイプです。ガイドを前後に2mmずつ調整ができます。
付属品(+)バインドタッピンねじ3×20
材質6ナイロン
色乳白色
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+皿タッピンネジ3×20
材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)止め輪/スチール(クロメート)ローラ/ウレタン
シリーズスライデックス
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±3mm)。戸と接する部分が回転するため、滑らかに走行します。
付属品六角(対辺7)タッピンねじ 4×16 2本
材質ステンレス鋼、POM
仕上生地、白
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
トラスコ品番849-6898
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+なべタッピンねじ3×20
付属品+皿木ねじ(3.5×16)×2本
材質鋼
仕上クロメート
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
樹脂製のため戸の当たりがソフトです。
付属品皿タッピンねじ 3×20 2本
材質PA6
色DG色
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
FG-051にナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。ガイドの立ち上がり幅は13mmで、建具の重なり代を少なくしたい場合に適しています。
付属品皿木ねじ 3.5×16 2本
材質鋼、ナイロン
仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
付属品六角(対辺7)タッピンねじ4×30(3本)、フィッシャープラグS6
材質鋼、POM
仕上鋼部:黒クロメート、POM部:白
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ガイドを前後に調整できるため、前後調整付き上部吊り車の下ガイドに適しています。ガイド部はカバー付きですので、建具とのスリ音を減少させます。
付属品トラスタッピンねじ3.5×20 2本
材質鋼、POM
色鋼部:アンバー、POM部:黒
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
地板に取り付け戸がふらつかないようにするガイド金具です。
用途家具に合わせてコンパクトに設計された上吊タイプの家具用引戸システム金具です。
材質/仕上鋼/ニッケルメッキ
色Ni
1個
¥24
税込¥26
当日出荷
セット内容取付ねじ付き(低頭タッピンねじΦ4x20:2本)
適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、23ラフィス
上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品皿タッピンねじ 3.5×25 4本
材質鋼、ナイロン
仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
すきま(mm)(戸と壁)6.5
セット内容内容:埋め込みガイドピン(艶消し)、埋め込みガイドピンベース各2個
材質ABS樹脂
長さ(mm)1200
仕上ブラウン
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
材質 No.722P:POM樹脂、ステンレス綱SUS304、No.722G:POM樹脂、PA66樹脂、PP樹脂、ネオジウム磁石、フェライト磁石、No.722R:ABS樹脂+ESA30。扉寸法:DH2400以下×DW500~1000mm。扉厚:27~40mm。扉重量:30kg以下。アンダーカット:7~15mm。付属ネジ:ステンレスなべタッピンネジ3.5×20mm。ドアを閉めるとマグネットによりガイドが立ち上がり、戸先の振れを抑制します。ドアが開いた状態では、高さ3mmでガイドが収納されます。
用途上吊引戸の振れ止め
長さ(mm)27
幅(mm)27
高さ(mm)27.2
関連キーワード