25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸 ベアリング樹脂ベアリング
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング 付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本 材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。 材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿) 材質アルミ押出し材
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途直線レールに使う車として。 直径(mm)(戸車)22 耐荷重(kg)25/個 適合レール10A-Rシリーズ 質量(g)90 トラスコ品番337-6915 吊車複車
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、上下調整ができます。
仕様金属ベアリング 付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本 材質(本体)POM 材質(車輪)POM、鋼 仕上黒亜鉛メッキ 材質(カップ部)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本 材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg)30以下
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷

付属品クローザー受け金具1個、取り付けネジ低頭4パイ×16mm2本、皿頭M4×8mm(ボルト、ナット)2セット
1セット
699 税込769
13日以内出荷

1本ほか
8,998 税込9,898
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ複車(直線移動用) 吊車複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上吊式引戸用の調整付き壁付け下部ガイドです。 戸を吊り込む前に、壁に取付けて使用します。 戸と壁の隙間は7mm必要です。 床に接する納まりでご使用される事を推奨します。
付属品+皿タッピンねじ(3.5×20)×3本 材質ステンレス鋼、POM 仕上生地、白
1個
2,698 税込2,968
欠品中

1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用 付属品+皿タッピンねじ3.5×25 材質/仕上ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
649 税込714
当日出荷

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アシストバネにより開扉力が軽減されています。左右兼用仕様です。引き込み装置はレール内蔵ですっきりとした納まりです。引き込み力が3段階で調整できます。戸袋納まり・標準納まり両方に使用できます。引戸が閉まりきる手前で引き込み機能が働き、最後まで手を添えなくてもゆっくりと確実に閉まります。
用途公共施設・一般家庭用。上吊り式木製引戸用の引き込み装置。 セット内容レールL2000:1本、戸先側吊車:1個、戸尻側吊車:1個、引き込み装置:1個、取付ビス 材質アルミレール、ガイドレール:アルミ形材(シルバー)、吊車:スチール・樹脂、引き込み装置:樹脂・アルミ形材 2018年トラスコ掲載ページ2 0833
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途主に直線レールに使う車として。 直径(mm)(戸車)30 耐荷重(kg)35/個 吊ボルト径M8 適合レールSD15 質量(g)120 トラスコ品番320-3760 材質本体:スチール戸車:ポリアセタール(POM) 吊車複車
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。 材質アルミニウム(A6063S-T5) 仕上処理アルマイトシルバー 付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25 寸法A(mm)28 1ヶ当たりの耐荷重(kg)25 寸法B(mm)36 寸法C(mm)12 板厚(mm)2 穴径(mm)4.5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)