材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
面付けビス止めするだけで簡単に敷居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし敷居です
材質アルミ
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
材質アルミ押出し材
簡単便利安い鴨居溝内の滑りがよくなりますリフォーム新設どちらにも使用されています
用途従来の鴨居溝(7分用)に取り付け仕様となっています
材質樹脂
長さ(mm)4000
甲丸・面付型の玄関用レールです。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)17
高さ(mm)12
U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途7分の敷居溝に使用
材質アルミ
断面寸法(mm)3.5×20.5
ネジ止め・平面付け甲丸レール(1本引戸用)。幅が39と狭い。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)39
板厚(mm)1
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
面付けビス止めするだけで簡単に鴨居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし鴨居です
材質アルミ
ネジ止め・平面付け甲丸レール(引違い戸用)。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)80
板厚(mm)1
取付芯々(mm)36
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)79
寸法(mm)芯々:39
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。
V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
木の色に良く合います
用途7分の敷居に納める
材質塩ビ
納まり寸法(mm)3.8×20.5
PH型V戸車併用でより効果的な脱輪防止になります
用途一般室内家具建具用
材質アルミ
堀込み寸法(mm)9×6
ネジ止め・平面付けVレール(1本引戸用)。
用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)50
板厚(mm)1
脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用
材質アルミ
U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途6分の敷居溝に使用
材質アルミ
断面寸法(mm)3.5×17.5
ネジ止め・平面付けVレール(2本引戸用)。
用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)100
板厚(mm)1
取付芯々(mm)36
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)118
寸法(mm)芯々:39
バリアフリー対応型
用途家具にもよく使用
材質アルミ
断面寸法(mm)9×9
平型面付で施工も容易です。Y型溝で戸車が脱輪しづらいです。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・上吊建具用振れ止め下部レール
適合戸車:(別売り)YSK33・LYSRT30
材質(取付ビス)SUS304
厚さ(mm)0.8
材質(本体)SUS304
仕上HL・SPV付
穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ8
関連資料ビス図面(0MB)
取付ビスコンクリートビス 4×25
引違い戸の敷居用甲丸レールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)100
厚さ(mm)1.2
鴨居溝内の滑りがよくなりますリフォーム新設どちらにも使用されています
用途従来の鴨居溝(7分用)に取り付け仕様となっています
材質アルミ
長さ(mm)4000
バリアフリー対応
用途埃っぽい処にも向く
材質ステンレスSUS304
色ステンレスSUS304
堀込み寸法(mm)12×12
戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
材質アルミ
幅(mm)17
高さ(mm)12
脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用
材質アルミ
1本引戸の敷居用甲丸レールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)50
厚さ(mm)1.2
バリアフリー対応型Vレールです。両面テープ付。
用途一般室内建具用
材質アルミ
幅(mm)27
色ライトアンバー
脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用
材質アルミ
床とレールが同レベルに仕上がる
用途バリアフリー対応埃多いところにも適する。
材質ステンレス
色ステンレス
断面寸法(mm)12×12
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用
材質SUS304
仕上HL・SPV付
1本引戸のコンクリート用U型敷居レールです。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)50
厚さ(mm)1.2
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用
材質SUS304
厚さ(mm)1
備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45
仕上HL・SPV付
関連キーワード
1
2
次へ