網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5
仕様加齢対応薄型、木ねじ入
穴数12
材質SUS304 HL・SPV t=1.0
仕様ねじ穴有
穴数12
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
全長(mm)1820
質量(g)245
材質SUS304 HL・SPV t=1.0
仕様ねじ穴有
穴数12
既存のVレール、Yレール式の引戸を簡単に、開けるとゆっくり閉まる半自動扉に。(開扉力0.7kgf以下の扉に対応可能)
プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現。(取付説明書が型紙になっています)
ほぼ一定速度での閉扉が可能。(マイナスドライバーで簡単に閉扉速度の調整が可能)
付けるドアの方向を選ばない、右引き、左引き兼用。
20万回の耐久試験をクリアしました。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸専用
仕様開扉力:0.7kgf以下
色アイボリー
有効開口(mm)1000以下
1セット
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ)
色シルバー
アズワン品番64-7744-46
レール長さ(mm)1820
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
色ステンレスカラー
材質アルミ
U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途7分の敷居溝に使用
材質アルミ
断面寸法(mm)3.5×20.5
バラバラにならず、軽快に貼れます。
敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。
木目柄は筋が根本まで浸透しております。
金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
面付けビス止めするだけで簡単に敷居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし敷居です
材質アルミ
積層強化木の優れた品質が好評のシリーズです。
材質積層強化木製
全長(mm)1930
色無塗装ナチュラル
平型面付で施工も容易です。Y型溝で戸車が脱輪しづらいです。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・上吊建具用振れ止め下部レール
適合戸車:(別売り)YSK33・LYSRT30
材質(取付ビス)SUS304
厚さ(mm)0.8
材質(本体)SUS304
仕上HL・SPV付
穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ7.5
関連資料ビス図面(0MB)
取付ビス木ビス 3.5×25
1本引戸の敷居用Vレールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)50
厚さ(mm)1.2
1本引戸の敷居用甲丸レールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)50
厚さ(mm)1.2
1本引戸のコンクリート用U型敷居レールです。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)50
厚さ(mm)1.2
1本引戸の幅広型敷居用Vレールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)100
厚さ(mm)1.2
レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
レールのない、敷居引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
レールのない敷居用引き戸用戸車です。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304
寸法D(mm)14
寸法E(mm)9
関連キーワード