593件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB 適合扉厚(mm)22~40 関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



材質ADC 寸法(mm)切欠(幅)/20~26切欠(長)/110~150框(扉厚)/22~35框(見付け)/23以上框(チリ)/4~12 タイプ(錠)ディンプルシリンダー
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HHC-85 ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3835 質量(g)120
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

一般的な玄関引違戸に対応します。 キーを押し込まずに施解錠が可能です。
用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸) 仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 材質外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮 幅(mm)27 縦(mm)160 質量(g/セット)830 取付可能厚(mm)扉/22~40(スペーサー飾り座分を含む)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3797 質量(g)41 仕上サテン仕上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質真鍮 仕上ダルクロームメッキ 適合扉厚(mm)36~40
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HC-30L ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵2本 タイプ鍵付タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関・勝手口、倉庫、学校教室など シリーズPSSシリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 シリンダーV18 バックセット38 関連資料寸法図 取付扉厚(mm)33~38
1組
8,798 税込9,678
当日出荷

アウトセット引戸に最適な錠前です。 アウトセット以外の通常の引違い戸も施錠できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質ストライク/ステンレス鋼 材質(本体)亜鉛合金
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット51 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)33~43(木扉は36~43)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の掛かりが十分あり、お年寄りやお子様でも楽に施解錠できます。 施工しやすい、チューブラタイプです。
用途木製引戸の錠前
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質アルミ 種別シリンダー錠 仕上アルマイトブロンズ ロック(ケース)H04 バックセット19.5mm 取付扉厚(mm)21~29
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ウエスト引戸錠
不正解錠プロテクター付き。 リバーシブルキーで押さずに施錠・解錠。 隙間からの解錠も困難なフレーム構造。 飾り座の素材はキズがつきにくく耐候性に優れたAESを採用
付属品キー3本 シリンダーディンプルシリンダー 適合扉厚(mm)27~40
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 仕上塗装シルバー ロック(ケース)S04 適合扉厚(mm)28
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

材質アルミ 種別シリンダー錠 仕上塗装ブロンズ ロック(ケース)H05 バックセット21~28mm 取付扉厚(mm)30~31
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト 種別シリンダー錠 ロック(ケース)S03 適合扉厚(mm)25
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 仕上塗装シルバー ロック(ケース)S06 適合扉厚(mm)28
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金 種類引手錠(シリンダー錠) 適合扉厚(mm)28~36
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質アルミ 仕上塗装シルバー ロック(ケース)S05 適合扉厚(mm)30~31
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

GIKEN(川口技研)引戸錠Btype(表示錠)
材質亜鉛合金 種類引手錠(表示錠) 適合扉厚(mm)28~36
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質- 付属品カギ×3個 種別シリンダー錠 ロック(ケース)H01 バックセット20.5mm 取付扉厚(mm)25~45
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
欠品中

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質亜鉛合金 種類引手錠(シリンダー錠) 適合扉厚(mm)28~36
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)