防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
色CB
適合扉厚(mm)22~40
関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
セット内容錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1
色ブロンズ
材質アルミ
種別シリンダー錠
仕上アルマイトブロンズ
ロック(ケース)H04
バックセット19.5mm
取付扉厚(mm)21~29
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
アウトセット引戸に最適な錠前です。
アウトセット以外の通常の引違い戸も施錠できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質ストライク/ステンレス鋼
材質(本体)亜鉛合金
室内用の引戸鎌錠
表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト
タイプ表示タイプ
規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
アウトセット引戸用の鎌錠です。
材質ケース本体/エスカッション:亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6、バンパー:軟質PVC(透明)
付属品角芯プレート30.5mm(短)、角芯プレート34.5mm(長)、バンパー、エスカッション固定ねじ20mm、ケース固定ねじ
対応戸厚(mm)33~40
手づくり感のあるナチュラルで優しいカラー、刷毛塗りのムラや塗装が剥げたようなエイジング加工を施しラフでアンティークな雰囲気に仕上げました。主張しすぎないシンプルなタイプと空間のアクセントにもなるクラシカルな個性豊かなデザインを用意しました。
色レールセット:プレシャスホワイト、引手:アイアンブラック
セット内容引戸本体・レールセット・引手
仕様錠無し、化粧縁無し
材質セパレートタイプ引戸錠専用の鎌錠ケース本体
仕様一体型引戸錠専用の鎌錠ケース本体
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
材質亜鉛ダイカスト
種別内締錠
ロック(ケース)S06
適合扉厚(mm)28
セット内容取付ねじ付(皿小ねじM4x10:2本、トラスタッピンねじΦ4x40:2本)
色ホワイト系
適合シリーズ12WL、Latteo、VINTIA
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
バックセットが35mmと小さいので、アルミサッシの狭い框引戸にもご使用いただけます。
バックセット(mm)35
防犯性・耐久性・操作性に優れています。
用途トリガー(安全装置)付です。トリガー付きのため、戸が開いた状態では施錠できません。トリガーは常時錠ケース内に後退しています。
バックセット(mm)51
材質アルミ
種別シリンダー錠
仕上塗装ブロンズ
ロック(ケース)H05
バックセット21~28mm
取付扉厚(mm)30~31
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
材質-
付属品カギ×3個
種別シリンダー錠
ロック(ケース)H01
バックセット20.5mm
取付扉厚(mm)25~45
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
セット内容錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1
材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸
長さ(mm)100
幅(mm)82.5
材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸
長さ(mm)100
幅(mm)82.5
セット内容室内外一組
材質亜鉛合金
種類引手(両面)
適合扉厚(mm)28~33
材質-
取付扉厚(mm)25
ロック(ケース)H01
バックセット20.5mm
種別シリンダー錠
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:30~40mm。付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント:皿小ネジM3×22mm
用途室内引戸
長さ(mm)100
幅(mm)83.5
厚さ(mm)40
外側からも、内側からも、施錠、解錠できます。
仕様●材質:亜鉛
アズワン品番65-6672-69
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
材質:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm。 267LK:36~40mm。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm。 ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm。 フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)。 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)。※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸
長さ(mm)100
幅(mm)82.5
厚さ(mm)42.5
材質亜鉛合金
セット内容室内外一組
種類引手(両面)
適合扉厚(mm)33~38
材質亜鉛合金
セット内容室内外一組
種類引手(両面)
適合扉厚(mm)33~38
セット内容室内外一組
材質亜鉛合金
種類引手(両面)
適合扉厚(mm)28~40
ガラス引戸の専用錠です。
用途ガラス引戸用
シリーズCGシリーズ
仕様室外:施錠も解錠も不可/室内:サムターン
バックセット51
材質亜鉛合金
種類引手(両面)
適合扉厚(mm)33~38
セット内容室内外一組
セット内容室内外一組
材質亜鉛合金
種類引手(両面)
適合扉厚(mm)28~33
セット内容室内外一組
材質亜鉛合金
適合扉厚(mm)26~40
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ