135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
809 税込890
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

扉の引手やハンドルとして使用します。
用途扉の引手 材質アルミニウム 全長(mm)200 幅(mm)24 奥行(mm)16.5 取付ねじトラス小ネジM4×25mm 有効ネジ深さ6.5mm 取手取手
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーナイン島野アルミ ポイント引手 525x50
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品スポンジパッキン 種類525 寸法L(mm)50 寸法H(mm)25 寸法W(mm)5.5 仕上バフシルバー 適合厚さ(mm)5
1個
579 税込637
当日出荷

表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品スポンジパッキン 種類515 寸法L(mm)40 寸法H(mm)15 寸法W(mm)5.5 仕上バフシルバー 適合厚さ(mm)5
1個
519 税込571
当日出荷

ジョー・プリンス竹下アルミ引手
RoHS
取り付けが簡単です。 パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途消火栓、防災設備 材質アルミニウム押出形材(Al)+ABS 樹脂(ABS) 質量(g)102 仕上アルマイト仕上+ グレー色 取付板厚(mm)~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

アトムリビンテックロング手掛け WH-01
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。 アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質(本体)アルミ押出し材 種類引手 材質(キャップ)ABS 有効ねじ深さ(mm)10
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。特注寸法もご用意できます。
材質アルミニウム合金 材質(本体)アルミ合金/シルバーアルマイトマット処理 付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼) 高さ(mm)5.1 種類ハンドル 仕上シルバーアルマイトマット処理 材質(キャップ)亜鉛合金/クロームめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)14.5
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック手掛け兼用引手 AL-140N引手
材質アルミ合金 付属品+丸皿木ねじ(2.1×10)×2本 種類引手
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉の引手やハンドルとして使用します。
用途扉の引手 材質アルミニウム 全長(mm)75 幅(mm)24 奥行(mm)16.5 取付ねじトラス小ネジM4×25mm 有効ネジ深さ6.5mm 取手取手
1個
669 税込736
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)25 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
9日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用引手
出っ張りを抑えた、スマートなデザインのガラスドア用引手です。
質量(g)1700 ピッチP(mm)200 高さ(mm)25 材質アルミニウム合金 長さL(mm)400 対応ガラス板厚(mm)8、10、12 付属品樹脂ワッシャー
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホシモトアルミ取手
RoHS
用途各種機器、設備等 材質アルミニウム 表面処理ヘアーライン・アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)EKU 引手
丸型のガラス扉用の引手です。接着剤で取り付けるため、ガラス加工が不要です。厚みが薄いため、引き違い扉にも使用できます。
用途ガラス扉用の引手です。 材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理 シルバー系 高さ(mm)4.5 種類引手 仕上アルマイト処理
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型 径(Φmm)10 ねじ径M5 ねじ長さ(mm)10 寸法A(mm)- ねじ寸法M5×0.8
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂 高さ(mm)3.2 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)17
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


スリーナイン島野アルミ ポイント引手 625x55
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品スポンジパッキン 種類625 寸法L(mm)55 寸法H(mm)25 寸法W(mm)6.5 仕上バフシルバー 適合厚さ(mm)6
1個
599 税込659
当日出荷

扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金 付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
1個
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテック長角引手1308
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。 付属品クギ#18×16丸頭 種類取手
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A6D-W1 アルミ天秤六輪台車 両引手仕様 アルミス 動画あり
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に! 材質アルミ ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ 質量(kg)(約)18.5 取付高(mm)4段階/地面からの高さ:(約)683×963×1333×1493 キャスター6輪 荷台寸法(高さ)(mm)(約)179 荷台寸法(幅)(mm)(約)400 最大積載荷重(kg)(約)300、中間棚:約40 キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×1500 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に! 材質アルミ ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ 質量(kg)(約)14.5 キャスター6輪 荷台寸法(高さ)(mm)179 荷台寸法(幅)(mm)(約)400 最大積載荷重(kg)(約)300 キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷


台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に! 材質アルミ ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ 質量(kg)(約)16.5 キャスター6輪 荷台寸法(高さ)(mm)179 荷台寸法(幅)(mm)(約)400 最大積載荷重(kg)(約)300 キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

WAKI(和気産業)デュアル引手
縦横両方の向きでお使いいただけます。 内側に、手掛かり部分がある引手となります。
用途障子・戸・引き出しなどにご使用します。 付属品皿木ビス16mm2本 材質ステンレス/アルミ 適合扉厚(mm)12以上 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)31×12×86
1個
799 税込879
翌々日出荷

アイワ金属ニース引手
引き出しや扉などに
材質アルミ 寸法(mm)45 アルマイトシルバー 使用ビス(mm)付属:皿タッピング3.5×12 推奨扉厚(mm)18~20
1個
539 税込593
3日以内出荷

仕様内外1組 材質/仕上アルミ シルバー ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
10,980 税込12,078
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用引手
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。 付属品スペーサーハンドルプレートパッキン十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用) 材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理 高さ(mm)15.5 質量(g)430 種類引手 仕上アルマイト処理 対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12 適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

寸法L(mm)1820 寸法H(mm)25 寸法W(mm)5.5 仕上ブロンズ 適合厚さ(mm)5
1本
2,698 税込2,968
6日以内出荷

1セット(2個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
7日以内出荷

寸法L(mm)1820 寸法H(mm)25 寸法W(mm)6.5 仕上ブロンズ 適合厚さ(mm)6
1本
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1セット(2個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用しない時は取手が折り畳める機能付。 高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。 農作業で重宝される運搬車です。
仕様グリップ付 材質本体/アルミ 最大積載量(kg)80 荷台寸法(長さ)(mm)860 荷台寸法(幅)(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラック系 適合シリーズアルミサッシ、フォーメルト70
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

A6D-L1 アルミ長尺六輪台車 アルミス 動画あり
アルミフレームで軽量化!。六輪仕様で小回り走行!。長もの運搬に特化!。フットブレーキ搭載
用途長もの運搬や板もの運搬等に! 材質アルミ ブレーキフットブレーキ 質量(kg)(約)17.3 キャスター6輪 荷台寸法(高さ)(mm)179 荷台寸法(幅)(mm)(約)400 最大積載荷重(kg)(約)300 キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

・スライド式で収穫コンテナ2個積み3個積みに共有できる。・使わないときは、コンパクトになり物置に収納できる。
幅(mm)【荷台】525 高さ(mm)【荷台】430 有効長(mm)【荷台】(最小・最大)860・1210 最大積載量(kg)80 引き手高さ(mm)525
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷