94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
809 税込890
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミ押出つまみ AOT35型
エコ商品
滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質アルミニウム合金 高さ(mm)10 材質(本体)アルミ合金 種類特殊形 寸法P(mm)160 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 取付部めねじ ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)8 材質(取付部)アルミ合金 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
7日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)アルミ押出掘込ハンドル XLA-HHA型
エコ商品
本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。特注寸法もご用意できます。
材質アルミニウム合金 材質(本体)アルミ合金/シルバーアルマイトマット処理 付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼) 高さ(mm)5.1 種類ハンドル 仕上シルバーアルマイトマット処理 材質(キャップ)亜鉛合金/クロームめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)14.5
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)取手レール 定尺
材質A6063SS-T5 質量(g)730 表面処理アルマイト
1個
2,630 税込2,893
9日以内出荷

引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途引き出しなどに取り付けるハンドル 材質アルミニウム 高さ(mm)38 幅(mm)120 ステンカラー 奥行(mm)22 寸法L(mm)120 取付ねじ皿タッピンネジ4×14mm 取手取手
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)25 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき グリップ径(Φmm)2.5 仕上ホワイトブロンズめっき 取手取手・引手
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)取手 Dタイプ
材質取手D:A6063SS-T6、取手レールキャップ:ポリアミド(ライトグレー) 質量(g)取手D:112、取手レールキャップ:2 表面処理アルマイト
1個
599 税込659
9日以内出荷

アトムリビンテックロング手掛け WH-01
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。 アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質(本体)アルミ押出し材 種類引手 材質(キャップ)ABS 有効ねじ深さ(mm)10
1個
999 税込1,099
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックロング手掛け WS-9189 キャップ
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。 アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質ABS セット内容左右1組 種類引手
1セット
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品スポンジパッキン 種類515 寸法L(mm)40 寸法H(mm)15 寸法W(mm)5.5 仕上バフシルバー 適合厚さ(mm)5
1個
519 税込571
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型アルミ取手
アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けナットの位置を調整できます。
用途小型機器・小型扉 材質(本体)アルミニウム合金押出材(A6N01SS-T5) 材質(キャップ)ポリアミド(PA) キャップ色ライトグレー 表面仕上げ本体:アルマイト処理 タキゲンコード04225
1個
629 税込692
当日出荷

1本
4,898 税込5,388
7日以内出荷

1本
4,798 税込5,278
7日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ULH アルミ取手
寸法F(mm)10 寸法H(mm)32 寸法h(mm)24 寸法m(mm)M6 寸法w(mm)33 材質アルミニウム D9.5 許容荷重(N)1000
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 高さ(mm)10 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐震構造 3重安全装置内蔵。 オールロック機構:全ての引出しが同時にロックされ、大切な工具、部品を守ります。 ラッチ機構:引き手を引くだけで自動的にストッパーが外れ、スムーズに引出しが開けられます。 セーフティロック機構:一つの引出しを開けると安全システムが自動的に動いて、他の引出しは全てロックされます。 引出しが一段づつしか開かないため、キャビネットを転倒事故から守ります。
用途作業工具・図面・部品などの保管用に 材質スチール 奥行(mm)550 間口(mm)880 均等荷重(kg)65 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
259,800 税込285,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BEST(金物)SK取手
用途ラバトリーブース物入取手 種類引手 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途収納用建具 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 種類固定枠 関連資料(0.67MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 枠外高さ(mm)2350 下:直付下レール3方枠 引手C1型サテンシルバ―色(塗装) サービス分類オーダー・加工
1セット
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア トイレ用 Y戸車引戸 枠納まり 片引き 表示錠あり Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインTA,TD 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まりY戸車引戸 枠納まり 1間片引き トイレタイプ(Y2) 敷居・レール敷居(S),細敷居(F),直付レール(J) 勝手右引手(R),左引手(L) 高さL7尺(2m高) 枠幅UW1645mm(1),UW1445mm(2),UW1190mm(3) 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手C1型ST,C1型BK 吊元左右兼用 関連資料Y戸車引戸枠納まり1間片引き資料(0.11MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
53,900 税込59,290
4日以内出荷

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

重量物の保管におすすめ、取り出しやすい構造です。 ダブルサスペンションレールと引手及びレール取付はデラックス型と同じ機構です。 収納物に応じてスライドラック(引出し)の間隔を25mmピッチで変えることが出来ます。(注文時に御指示下さい。) スライドロッカーにデラックスキャビネットの引出しを組み合わせることができます。(ご相談ください。)
材質(本体)スチール 仕上粉体塗装 均等耐荷重(kg)200 材質(扉)スチール 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)【スライドラック囲板】697×499×35
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物の保管におすすめ、取り出しやすい構造です。 ダブルサスペンションレールと引手及びレール取付はデラックス型と同じ機構です。 収納物に応じてスライドラック(引出し)の間隔を25mmピッチで変えることが出来ます。(注文時に御指示下さい。) スライドロッカーにデラックスキャビネットの引出しを組み合わせることができます。(ご相談ください。)
材質(本体)スチール 仕上粉体塗装 均等耐荷重(kg)200 材質(扉)アクリル 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)【スライドラック囲板】697×499×35
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

洗濯中にファスナーが開いてきて洗濯物が飛び出すといった不満点を解消するため、ファスナー引き手を ストッパー部で止めて開いてこないようにしています。 。ストッパー部には、他の洗濯物に引っかかりにくい特殊な形状の面ファスナーを採用しています。引き手がとても大きくやわらかい布状で持ちやすく、ヒモ付なのでファスナーの開け閉めがラクラク。 。大きめファスナーレールを使用していますのでファスナー強度アップしています。生地強度もアップしています。細かい網目で糸くずや毛糸くずの侵入を防ぎ、衣類をやさしく守ります。 布地のすり切れ、ボタンなどの付属品の傷みなどをおさえます。 衣類を傷めないようにネットの縫い代をバイアステープでくるんであります。 。乾燥機にもご使用いただけます。
グレー 材質ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貞苅椅子製作所4段チェスト
引き出しの1つは鍵付きで貴重品管理も可能。引出しは軽い力で引出しが出る白レールを使用。抜け落ち防止のストッパーが付いています。天板正面小口や引出しの前板は丸みのある仕上がり。引き手はホリコミのため、ぶつかってもケガをしにくいよう配慮されています。天板は汚れに強いポリエステル合板。
用途施設・病院の個室用チェストなど。 材質天板:ポリエステル合板 天板小口:樹脂 側面:プリント 前板:プリント(ポリエステル塗装) 引出し内部:白プリント 段数4段 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×810
1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷

張地:布張り、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、ループ脚、肘無
用途ミーティング用 材質張地:布張り、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上 幅(mm)508 奥行(mm)561 張地布張り 座面高さ(mm)445 座幅(mm)438 座奥行(mm)415 グリーン購入法適合
1脚
33,980 税込37,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ25.4mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、キャンチレバー脚、肘付
用途ミーティング用 材質張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ25.4mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上 幅(mm)600 奥行(mm)590 張地ビニールレザー 座面高さ(mm)445 座幅(mm)438 座奥行(mm)415 グリーン購入法適合
1脚
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使い勝手を高める多彩な機能を備えたファイリングキャビネットです。1か所のロックで全引き出しが同時に施錠できるオールロック式です。引出しの奥行いっぱいまで仕様できるダブルサスペンションレールを採用。引手を引くだけで、自動的にケリコミ(仮錠安全装置)がはずれてスムーズに引出しが出るワンタッチ操作です。引出し裏カバーに、適度な勾配とふくらみをもたせてあり、手前のフォルダーも楽に取り出せます。
オールロック錠付
1台ほか
39,980 税込43,978
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

張地:布張り、背:PP樹脂成型品、背パッド付、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、ループ脚、肘無
用途ミーティング用 材質張地:布張り、背:PP樹脂成型品、背パッド付、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上 幅(mm)508 奥行(mm)561 張地布張り 座面高さ(mm)445 座幅(mm)438 座奥行(mm)415 グリーン購入法適合
1脚
38,980 税込42,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、ループ脚、肘無
用途ミーティング用 材質張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上 幅(mm)508 奥行(mm)561 張地ビニールレザー 座面高さ(mm)445 座幅(mm)438 座奥行(mm)415 グリーン購入法適合
1脚
33,980 税込37,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

押し出しのスムーズさ。楽々押せるから工場移動時間を短縮できます。オールロック機構(全段引出しが同時にロック)。ラッチ機構で、各引出しが勝手に出てこない施錠タイプです。引手を引き出す際にロックが解除されます。セーフティロック機構(安全のため引出しが同時に2枚以上開かない構造です)。ボールベアリング式スライドレール仕様で。引出し開閉ストローク100%(398mm)。セルフクロージング機構(引出しが完全に閉じ、少し前から、自動で閉じます。)
付属品三方コボレ止め・マット付き、(天板上の作業も安心)、サイドハンドル(左右取付可)付き、(取手がにぎりやすい楕円状) トラスコ品番324-3268 材質本体:スチール ブラック/レッド 高さ(mm)1018 奥行(mm)462 間口(mm)683 キャスター径(Φmm)125 均等積載量(kg/段)30 引出し7段
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。 引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。 パーテーションは50mmピッチで7ヵ所に、デバイダーは25mmピッチで13ヵ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。 粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています。(引手・仕切板を除く) 「たくさん収納したいけど、置き場所がない。」そんなあなたにオススメです。
仕様各段ネームカード付 セット内容浅型:パーテーション(縦仕切)2枚・デバイダー(横仕切)6枚、深型:パーテーション(縦仕切)1枚・デバイダー(横仕切)2枚 奥行(mm)485 間口(mm)473 均等荷重(kg)30 色(本体)レッド
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。 引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。 パーテーションは50mmピッチで7ヵ所に、デバイダーは25mmピッチで13ヵ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。 粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています。(引手・仕切板を除く) 「たくさん収納したいけど、置き場所がない。」そんなあなたにオススメです。
仕様各段ネームカード付 セット内容浅型:パーテーション(縦仕切)2枚・デバイダー(横仕切)6枚、深型:パーテーション(縦仕切)1枚・デバイダー(横仕切)2枚 材質スチール 奥行(mm)485 間口(mm)473 均等荷重(kg)30 色(本体)グレー
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。 引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。 パーテーションは50mmピッチで7ヵ所に、デバイダーは25mmピッチで13ヵ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。 粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています。(引手・仕切板を除く) 「たくさん収納したいけど、置き場所がない。」そんなあなたにオススメです。
仕様各段ネームカード付 セット内容浅型:パーテーション(縦仕切)2枚・デバイダー(横仕切)6枚、深型:パーテーション(縦仕切)1枚・デバイダー(横仕切)2枚 材質スチール 奥行(mm)485 間口(mm)473 均等荷重(kg)30 色(本体)グリーン
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リュック・ウエスト・ボディ・ボストンとして使える4wayタイプのドラムバッグ。リュック時はクロスになった肩紐ベルトとコロンとしたフォルムから、男女問わず使うことが出来ます!。本革のようなムラ感とシボ感が入った肉厚なソフトヴィンテージフェイクレザーは、スタイリッシュでクールな大人のミリタリー感を演出。ブランドネームの入った亜鉛合金製プレートや、ロゴ入りホック、引き手など細部にまでこだわり抜いています。
材質ヴィンテージ合皮 質量(g)1234 幅(cm)32.5 高さ(cm)17.5 奥行き(cm)15.5
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪製罐ライゼットキャビネット
エコ商品
上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。標準仕切付きです。浅型引出し:パーティション(縦仕切)2枚・ディバイダー(横仕切)6枚で9升に仕切れるようになっています。深型引出し:パーティション(縦仕切)1枚・ディバイダー(横仕切)2枚で4升に仕切れるようになっています。パーティションは50mmピッチで7ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで13ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えが出来ます。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(引手・仕切板を除く)
材質本体:スチール製 (引手・仕切板)シルバー 高さ(mm)641 奥行(mm)485 間口(mm)473 引出し数10段 最大積載量(kg)180 グリーン購入法適合 引出しD70×4、D140×6 引出し均等耐荷重(kg)30
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約26リットル収納可能な大容量スクエアリュック。本革のようなムラ感とシボ感が入った肉厚なソフトヴィンテージフェイクレザーは、スタイリッシュでクールな大人のミリタリー感を演出してくれます。ブランドネームの入った亜鉛合金製プレートや、ロゴ入りホック、引き手など細部にまでこだわりあり。内装にはPC用ウレタンポケット、両サイドやフロントにもポケットを装備。本体背面ファスナーもあるため、背負ったまま荷物の取り出しができ大変機能的です。肩紐や背面はメッシュ仕様のため、通気性抜群で負担軽減にも効果的。初めてミリタリーに挑戦する人にもピッタリなバッグです。
材質ヴィンテージソフト合皮 質量(g)1500 幅(cm)26.5 高さ(cm)50 奥行き(cm)20
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)