シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等
材質/処理(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン(平座金・六角ナット)SUS(取付ねじ)SUS304
質量(g)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類取手・引手
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)15
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)3.2
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)17
シンプルなデザインのハンドルです。片側に手掛かりがあります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用
材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地
締付トルク(N・m)1.5
耐荷重N(kgf)160(16)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード