25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き
定格電圧(V)250 定格電流(A)6 適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
189 税込208
当日出荷

1個
113 税込124
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
279 税込307
3日以内出荷


1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)引掛シーリング延長コード
耐荷重(kg)5 定格入力電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g)51.5 定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
3日以内出荷

ロックでしっかりと固定できます 天井固定用のネジが付いています 接地側(W)表示付き
定格電圧(V)250 定格電流(A)6 適合電線シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
289 税込318
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
122 税込134
当日出荷


1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様2P6A125V 寸法(mm)60×31.5×20 吊下荷重N(kgf)50(5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26 材質(本体)難燃樹脂 定格250V 1A
1個
869 税込956
欠品中

1個
189 税込208
当日出荷

1個
特価
56 税込62
当日出荷

天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。コードに引掛シーリングキャップが付いているので届いてすぐに使用できます。(※引掛シーリングボディが天井に付いている場合)
付属品赤外線電球(185W) 材質カサ:アルミ シルバーメタリック 電源(V)単相100 消費電力(W)185 口金E26 寸法(Φ×高さH)(mm)カサ寸法:165×245 配線方式引掛け式 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

オンリーワン(OnlyOne)シーリングカバー
シーリングカバーのツメ部分をあわせ、ケーブルを挟み込むだけの簡単取り付け。 ペンダントライトなどを取り外したりソケットを分解することなく、ワンタッチで取外しができます!(特許出願中) 引掛けシーリングやローゼットだけでなく、ダクトレールやVVFケーブル、配線モールなどのすべての天井取付器具に対応。 使いたい用途によってカバー内部にある切り込みガイドを切り取ることで、配線器具を隠して天井にぴったりと取付することができます。
材質樹脂(ABS) 寸法(mm)Φ80×87 質量(g)45 対応コードΦ5.9~7.8
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)