21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)3P30A引掛防雨コンセント
種別コンセント 形状引掛 種類引掛防雨コンセント 定格電圧(V)250 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V 定格電流(A)30 プラグ形状引掛
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

極数接地2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数2個口 結線方式ねじなし端子式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途車庫での電源に アウトドア器具などの電源に 生ゴミ処理機などの電源に 仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用 形状抜止タイプ 種類防水コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2個口 定格電流(A)15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途1コ用、露出・埋込両用 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数1個口
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)79 寸法B(Φmm)63.6 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用 極数2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様抜け止め式・アースターミナル付 コンセント個数3個口
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類キャップ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法B(Φmm)69.5 寸法C(Φmm)18
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 仕様セーフティワッシャー付 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4 適合規格PSE 適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5 形状引掛
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)68.8 寸法B(Φmm)53 寸法C(Φmm)15 適合コードコネクタボディWA5329K 適合圧着端子R2-4 適合埋込コンセントWF2320BK
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


容易に抜けない防雨コンセント
種類防水コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様露出・埋込兼用アースターミナル付 質量(g)200 適合電線サイズVVF1.6、2.0
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)97 寸法B(Φmm)69.5 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(mm2)5.5・8 適合電線径(Φmm)2.6、3.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いすぎや危険な漏電事故を未然に防ぐ。防雨型の電動工具や延長コードなどに繋ぐだけ。ポッキンプラグ採用で、アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。過負荷・漏電保護兼用ブレーカを採用。過負荷時15Aをこえた場合、およびショート時にしゃ断します。漏電時15mA感度で0.1秒以内にしゃ断します。通電部が水や湿気の影響を受けないように絶縁保護された、防雨キャップ付コンセントです。便利な引掛口付です。
用途外構工事や屋外での電動工具の使用に最適。 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)SVCT2.0×3心×950mm(プラグ側660mm+コンセント側290mm) ブレーカ過負荷・漏電保護兼用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷