「引締碍子」の検索結果

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)端末引締碍子(F端子なし)4P
定格電圧(V)4P600 適合電流(A)60・90・150・200 アズワン品番64-8486-02
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷


1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂 ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメダデンキBMCガイシ
RoHS
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

Panasonic(パナソニック)端末固定碍子
仕様ノックピンΦ5付 適合60A・150A・200A・300A用 トラスコ品番836-0770
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)端末引締碍子(F端子なし)3P
定格電圧(V)3P600 適合電流(A)60・90・150・200 アズワン品番64-8485-99
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

定格電圧(V)3P600 適合電流(A)60・90・150・200 アズワン品番64-8485-91
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

定格電圧(V)4P600 適合電流(A)60・90・150・200 アズワン品番64-8485-97
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

定格電圧(V)4P600 適合電流(A)60・90・150・200 アズワン品番64-8485-95
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

定格電圧(V)4P600 適合電流(A)60・90・150・200 アズワン品番64-8485-98
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

定格電圧(V)3P600 適合電流(A)60・90・150・200 アズワン品番64-8485-94
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

定格電圧(V)3P600 適合電流(A)60・90・150・200 アズワン品番64-8486-01
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

定格電圧(V)4P600 適合電流(A)60・90・150・200 アズワン品番64-8485-96
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

定格電圧(V)4P600 適合電流(A)60・90・150・200 アズワン品番64-8486-03
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

定格電圧(V)3P600 適合電流(A)60・90・150・200 アズワン品番64-8485-92
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

定格電圧(V)3P600 適合電流(A)60・90・150・200 アズワン品番64-8485-93
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)トロリール300A用 中間引締碍子
トロリール(絶縁トロリー)用の部材です。
適合300A用 種別トロリール 部材 種類中間引締碍子
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷