4,631件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。 奥行(mm)56 タイプ露出・埋込両用
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(m)100 芯数(C)2 仕上外径(mm)4.6×9.7 絶縁体厚さ(mm)1 導体外径(Φmm)2.6
1巻(100m)
35,980 税込39,578
翌日出荷

外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付、パイプ付 仕様コンパクト
1セット
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径Φ15mmの電線を3本までご使用頂けます。(外径30mmの電線は1本まで使用できます。)
タイプ防雨形
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg)0.82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


複数の通信線をまとめて入線できます。 外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。 最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用) 取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用) プレートにPFS22を装着できます。(小型) コーキングが目立ちません。
付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本) 材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(10本)
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサル工業オプトモール 引込カバー
エコ商品
●屋外からのケーブル引込みに使用します。●パッキン付きの防水構造です。●取付け用のねじ穴(Φ5皿)が2穴あります。
用途屋外からのケーブル引込みに使用します。パッキン付の防水構造です。取付け用のねじ穴(Φ5皿)が2穴あります。 材質ASA 質量(g)37 寸法L(mm)112 寸法H(mm)30 寸法W(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。 規格九州電力規格品
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト 引込カバー
エコ商品
●ケーブル引込みに使用します。
用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。 材質ASA 寸法L(mm)90 寸法(Φmm)5 寸法W(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
1個
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引込線の低圧引留碍子及び多溝碍子の支持用。DV14スケア以上に使用します。
1個
899 税込989
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
69 税込76
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テンパール工業引込計器盤
引込計器盤
2.5Y9/1 寸法H(mm)1000 寸法D(mm)200 寸法W(mm)350 設置場所引込計器盤 WHMスペース1個 分岐内容なし
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)





1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンパール工業引込計器盤
引込計器盤
2.5Y9/1 寸法H(mm)1000 寸法D(mm)200 寸法W(mm)350 設置場所引込計器盤 WHMスペース1個 分岐内容なし
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納 SDダクトにPFD管を引き込むパーツです SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質PVC 種類引込カバー 色調アイボリー
1個
479 税込527
当日出荷

種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4 適合規格PSE 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5 付属品セーフティワッシャー 形状引掛
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。 広いケーブル挿入口と充填材不要により作業性が向上します。
本体:ライトベージュ(5Y7/1)半ツヤ、パッキン:ダークグレー 板厚(mm)1.6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


河村電器産業引込計器盤 NPOB
WHMスペース付(屋外用)
保護等級IP44 スイッチ配線用遮断器 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルC-30FL(キーハンドル) 使用キャビネットMO 使用場所屋外用 露出形
1個
88,980 税込97,878
取扱い終了
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

有効深さ(mm)メーター取付部:160、スイッチ部:173 材質 ナイガイベージュ色 保護等級IP44
1面
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)