防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
色CB
適合扉厚(mm)22~40
関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
内網戸・外網戸両方に使用可能
引違戸のシリンダー錠
位置決めピン採用で取付カンタン
網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付
スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂
付属品鍵3本
規格ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
防犯用補助錠金具
材質本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ
備考適応扉厚30mm
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)(施錠)12
穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2
シリンダー3本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)21~33
キー3本
材質ADC
寸法(mm)切欠(幅)/20~26切欠(長)/110~150框(扉厚)/22~35框(見付け)/23以上框(チリ)/4~12
タイプ(錠)ディンプルシリンダー
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
一般的な玄関引違戸に対応します。
キーを押し込まずに施解錠が可能です。
用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸)
仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
材質外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮
幅(mm)27
縦(mm)160
質量(g/セット)830
取付可能厚(mm)扉/22~40(スペーサー飾り座分を含む)
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様同一鍵
その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)57
仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ディンプルシリンダータイプの引き違い召し合わせ錠。
鍵を差込む方向が上下どちらでもOKなリバーシブルキー。
回した鍵が元の位置に戻りやすいキーリターンサポート付。
不正開錠を防止するプロテクター付。
鍵を差込み易い縦型キーウェイ&フリーインサートプラグ。
付属品キー5本
シリンダーディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)22~40
材質亜鉛ダイカスト
ロック(ケース)S06
適合扉厚(mm)28
内網戸・外網戸両方に使用可能
引違戸のシリンダー錠
耐ピッキング性能10分以上のディンプルシリンダータイプ
位置決めピン採用で取付カンタン
網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付
スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂
付属品鍵5本
規格ディンプルシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
防犯性の高いウェーブキーシリンダー採用
シャッター付の為、破損や凍結に強いカギ穴構造となっています。
仕様カギ5本付
材質アルミダイカスト
寸法(mm)26×160(H)mm
1個
¥7,250
税込¥7,975
翌日出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法フロントサイズ:165×25mm ビスピッチ:140mm ドア厚:31~37mm
1組
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。
ワンタッチ操作で施解錠可能。
マグネット式のトリガー(安全装置)付。
施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
種別室内側:-、室外側:シリンダー
錠前6本ピンシリンダー
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
ワンタッチ操作で施解錠できます。
不正解錠防止用のプロテクター付。
誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式)
施錠・解錠状態の表示付き。
キーによる施解錠操作も簡単。
指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法フロントサイズ:85×18mm ビスピッチ:72mm
1組
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。
ワンタッチ操作で施解錠可能。
マグネット式のトリガー(安全装置)付。
施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
内側からサムスライダーで施解錠します。
外側からは施錠も解錠もできません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
種別室内側:サムターン、室外側:-
錠前サムターン
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
ワンタッチ操作で施解錠できます。
不正解錠防止用のプロテクター付。
誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式)
施錠・解錠状態の表示付き。
キーによる施解錠操作も簡単。
指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
種別室内側:-、室外側:シリンダー
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
付属品キー3本
色ブロンズ
規格召合せ(内外)
サイズ(mm)127×26
適合扉厚(mm)23.5~31
ビスピッチ(mm)92
1組
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考秀峰 銘峰
寸法フロントサイズ:147×34mm ビスピッチ:120mm ドア厚:32~36mm
1組
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
引戸付で施錠できます。
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
付属品棚板2枚(金具付)、シリンダー錠
トラスコ品番215-4412
材質スチール
質量(kg)53
色グリーン
高さ(mm)880
種類引違い
奥行(mm)551
間口(mm)1300
アズワン品番64-8493-78
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1300×551×880
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)30
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(中棚板)1278×456×30
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考シルバーのみ
寸法フロントサイズ:175.5×29.5mm ビスピッチ:137.5mm ドア厚:25~34mm
1組
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場
仕様シリンダ錠付完成品
付属品棚板1枚
トラスコ品番522-1676
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)26
高さ(mm)720
ピッチ(mm)棚板調整:16.75
奥行(mm)500
間口(mm)900
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)60
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
仕様シリンダ錠(MUS-4Aは除く)
付属品棚板2枚・ベース
適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番462-6966
種別引違扉タイプ
材質スチール
質量(kg)35.5
間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1110
荷姿完成品
設置方法下置専用
棚板追加棚板:MUF2-01TS(別売)
均等積載量(kg/段)70
最大積載量(kg/台)210
棚板調整ピッチ(mm)16.75
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考WESTシルバー
寸法フロントサイズ:127×26mm ビスピッチ:92mm ドア厚:23.5~31mm
1組
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
引戸付で施錠できます。
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
付属品棚板2枚(金具付)、シリンダ錠
トラスコ品番215-4352
材質スチール
質量(kg)36.6
色ホワイト
高さ(mm)880
種類引違い
奥行(mm)551
間口(mm)881
アズワン品番64-8493-85
均等積載量(kg/段)80
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)881×551×880
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)30
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(中棚板)857×456×30
均等耐荷重(kg/段)80
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法召合せフロントサイズ:26 20(外)134(内)28(小判座) 戸先フロントサイズ:162×28mm(108×17mm) 召合せビスピッチ:98mm 戸先ビスピッチ:127mm(化粧座) 戸先ビスピッチ:85mm(ケース) ドア厚30
1組
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法フロントサイズ:165×25mm(122×15mm) ビスピッチ:126mm(化粧座) ビスピッチ:105mm(ケース) ドア厚:31~37mm
1組
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
整理戸棚です。
設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。
注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。
材質スチール
色セミホワイト
高さ(mm)880
種類ガラス引違戸
スチール薬品庫です。
設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。
注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。
仕様●外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):880×400×880●内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):【一室】830×330×820●引違スチール戸●棚板2枚(上下可動式)●シリンダー錠付●エアホール付●上下連結ナット付●質量(kg):25●材質:SPCC●上置き用
アズワン品番67-5203-81
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ