22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)(施錠)12 穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2 シリンダー3本ピンシリンダー 適合扉厚(mm)21~33 キー3本
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 耐ピッキング性能10分以上のディンプルシリンダータイプ 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂 付属品鍵5本 規格ディンプルシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm)(レール)120 本数(スペアーキー)2 可動範囲(mm)0~68
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1組
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディンプルシリンダータイプの引き違い召し合わせ錠。 鍵を差込む方向が上下どちらでもOKなリバーシブルキー。 回した鍵が元の位置に戻りやすいキーリターンサポート付。 不正開錠を防止するプロテクター付。 鍵を差込み易い縦型キーウェイ&フリーインサートプラグ。
付属品キー5本 シリンダーディンプルシリンダー 適合扉厚(mm)22~40
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金 仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

奥行(mm)450 高さ(mm)800 棚板耐荷重(kg)約30 材質SUS430 脚高(mm)100 棚板数(枚)1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
付属品キー3本 ブロンズ 規格召合せ(内外) サイズ(mm)127×26 適合扉厚(mm)23.5~31 ビスピッチ(mm)92
1組
7,598 税込8,358
当日出荷

内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂 付属品鍵3本 規格ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三島精器ステンレス薬品庫
エコ商品
ステンレスSUS304製で耐薬性・防錆性に優れています。使用目的に応じて付属のラベルを貼付できます。薬品庫の上段は、通常ガラスに比べて強度が3倍の強化ガラスを使用しています。SL2K・SL3Kタイプの下段は4室独立構造で、各扉にシリンダー錠が付いており薬品の分割管理に適しています。
材質ステンレスSUS304 全質量(kg)上段:25、下段:30 外寸法(mm)上段:880×400×880、下段:880×500×960 グリーン購入法適合
1個
419,800 税込461,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な玄関引違戸に対応します。 キーを押し込まずに施解錠が可能です。
用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸) 仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 材質外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮 幅(mm)27 縦(mm)160 質量(g/セット)830 取付可能厚(mm)扉/22~40(スペーサー飾り座分を含む)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB 適合扉厚(mm)22~40 関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)ステンレス 本数(付属鍵数)1 材質(レール)ステンレス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容引分け用。「取替錠」が使用できない商品。寿福(A・B・11・13・14型)、ロイヤル千本格子、ロイヤル玄関(新)、ロイヤルHG、光悦、菩提樹、越天、花伝、一番町、エルミナ。 ブロンズ 対応商品共通部品
1セット
3,698 税込4,068
5日以内出荷

材質亜鉛ダイカスト 仕上塗装シルバー ロック(ケース)S04 適合扉厚(mm)28
1個
3,598 税込3,958
欠品中

奥行(mm)450 高さ(mm)800 棚板耐荷重(kg)約30 材質SUS430 脚高(mm)100 棚板数(枚)1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」の3枚引違収納庫です。 2枚引違戸に比べ、扉を片側に寄せることで開口部が広くなり、収納物の出し入れがしやすい構造です。 取っ手はラッチ機能付きで、地震等の際に収納物のとび出しを防ぎます。 鍵付で書類の長期保管にも向いています。 奥行は400mmと450mmの2タイプからお選びいただけます。
高さ(mm)1050 設置姿勢中置または下置用 付属品鍵2枚付 最大積載量(kg)40/棚1段あたり 棚板数(枚)2枚付 機能ラッチ機能付 錠前シリンダー錠 棚板厚さ(mm)15 あり グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)20 アジャスターなし
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)