「弦鋸」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[刃長調節式]糸鋸弦 エスコ[刃長調節式]糸鋸弦エスコ
3,680税込4,048
1丁
翌日出荷
糸鋸刃は付いていません。刃長を自由な位置で調節できます。
弦鋸替刃 72本箱入 24山 神東工業弦鋸替刃 72本箱入 24山神東工業
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
弦鋸用の替刃です。弦鋸用の交換用替刃です。
用途弦鋸用替刃。山数24山
弦鋸の替刃バイメタル 24山 SK11弦鋸の替刃バイメタル 24山SK11(1件のレビュー)
689税込758
1パック(2枚)
当日出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質バイメタル刃数24山適合サイズ(mm)250
弦鋸の替刃バイメタル 32山 SK11弦鋸の替刃バイメタル 32山SK11(1件のレビュー)
689税込758
1パック(2枚)
当日出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質バイメタル刃数32山適合サイズ(mm)250
弦鋸の替刃 金工用 SK11弦鋸の替刃 金工用SK11
329税込362
1パック(3枚)
当日出荷
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 保管に便利な袋入りです。刃渡りが長く効率よい切断が出来ます。
用途一般金属の切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数24山適合サイズ(mm)300刃厚(mm)0.64
弦鋸の替刃 金工用 SK11弦鋸の替刃 金工用SK11(2件のレビュー)
289税込318
1パック(3枚)ほか
当日出荷
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパックです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数24山適合サイズ(mm)250刃厚(mm)0.64
弦鋸の替刃 ブロック・レンガ SK11弦鋸の替刃 ブロック・レンガSK11
979税込1,077
1枚
当日出荷
ブロック、レンガ、ガラス、ゴムなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ブロック・レンガ用です。押しても引いても切れます。
用途ブロック・レンガ・ガラス・ゴムの切断作業。適合サイズ(mm)250材質(刃)刃先:超硬グリット
弦鋸の替刃 アルミ用 24山 SK11弦鋸の替刃 アルミ用 24山SK11(1件のレビュー)
259税込285
1パック(3枚)
当日出荷
アルミ、軽金属などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、アルミ・軽金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパック入りです。
用途アルミ・軽金属などの切断作業。刃数24山適合サイズ(mm)250
弦鋸の替刃 竹挽用 SK11弦鋸の替刃 竹挽用SK11
399税込439
1枚
当日出荷
竹びき、プラスチック・塩ビパイプなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、竹・木工用です。目立済なので、すぐに使用できます。
用途竹びき・プラスチック・塩ビパイプなどの切断作業。仕様竹挽目材質炭素工具鋼適合サイズ(mm)250
弦鋸の替刃FRPサイディング SK11弦鋸の替刃FRPサイディングSK11
769税込846
1パック(2枚)
当日出荷
FRP、窯業サイディング、ALCボードなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、FRP・サイディング用です。ALCボード内の鉄筋もそのまま切れます。 保存可能ブリスターパック入りです。
用途FRP・窯業サイディング・ALCボードなどの切断作業。材質SKH-51刃数18山適合サイズ(mm)250
弦鋸の替刃 スレート用10山 SK11弦鋸の替刃 スレート用10山SK11
269税込296
1パック(3枚)
当日出荷
スレートや新建材などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、スレート・新建材用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。
用途スレート・新建材などの切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数10山適合サイズ(mm)250刃厚(mm)0.64
弦鋸の替刃 塩ビ用 SK11弦鋸の替刃 塩ビ用SK11
269税込296
1パック(3枚)
当日出荷
塩ビやプラスチックなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、塩ビ・プラスチック用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。
用途塩ビ・プラスチックなどの切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数18山適合サイズ(mm)250刃厚(mm)0.64
弦鋸の替刃 金工用 SK11弦鋸の替刃 金工用SK11(1件のレビュー)
309税込340
1パック(3枚)ほか
当日出荷
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数32山適合サイズ(mm)250刃厚(mm)0.64
弦鋸の替刃 金工用 SK11弦鋸の替刃 金工用SK11(1件のレビュー)
269税込296
1パック(3枚)ほか
当日出荷
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパック入りです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質SK-6刃数24山適合サイズ(mm)250
弦鋸の替刃ステン用24・32 SK11弦鋸の替刃ステン用24・32SK11(2件のレビュー)
599税込659
1パック(2枚)
当日出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。24山6~25mm/32山3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質ハイス鋼刃数24山・32山適合サイズ(mm)250
弦鋸の替刃 ステン用 32山 SK11弦鋸の替刃 ステン用 32山SK11(3件のレビュー)
569税込626
1パック(2枚)
当日出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質ハイス鋼刃数32山適合サイズ(mm)250
弦鋸の替刃 ステン用 24山 SK11弦鋸の替刃 ステン用 24山SK11(1件のレビュー)
569税込626
1パック(2枚)
当日出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質ハイス鋼刃数24山適合サイズ(mm)250
糸鋸弦 エスコ糸鋸弦エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
エスコ品番EA522VD
チューブ切断ガイド Ice Toolzチューブ切断ガイドIce Toolz
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
ホークの操縦管やハンドルなどを切断するために、弓のこなどを垂直に通すためのツール。
適合サイズ(Φmm)(最大)32
ハンディーニブラー用替刃 Three Axisハンディーニブラー用替刃Three Axis(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
用途ハンディニブラー専用です。
ホビーロータリー用替刃18mm(2枚入) オルファホビーロータリー用替刃18mm(2枚入)オルファ(4件のレビュー)
349税込384
1箱(2枚)
当日出荷
材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼適合172B、173B、186Bトラスコ品番288-4593質量(g)11.7刃厚(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ライフソー木工ペッカ 岡田金属工業所ライフソー木工ペッカ岡田金属工業所(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボードピッチ(mm)1.60仕様本体板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.30適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式のこぎり260(折込式) SK11替刃式のこぎり260(折込式)SK11(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
折込式なので、刃を保護でき安全です。 また、収納に便利です。 クリアー塗装仕上でサビにくい。 プッシュボタンで、刃の角度を2段階に調節できます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用刃長(mm)260刃渡り(mm)260折込全長(mm)630ピッチ(mm)1.75山数140板厚(mm)0.6切り幅(mm)約1.35
替刃式のこぎり用替刃 SK11替刃式のこぎり用替刃SK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(3枚)
当日出荷
他社回転脱着式のノコギリにも使用できます
用途一般木材・集成材・合板・硬木刃渡り(mm)260
替刃式のこぎり260 SK11替刃式のこぎり260SK11
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ヨコ挽き目とタテ挽き目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応。 鋸刃はサビにくいクリア塗装仕上げ。 耐久性に優れ、永い良い切れ味を保ちます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用刃長(mm)260刃渡り(mm)260全長(mm)600ピッチ(mm)1.77山数140板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
サンドフレックス BAHCO(バーコ)サンドフレックスBAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm)2501インチ当たり山数24山材質高速度鋼HSS
スーパーソー替刃 カクダイスーパーソー替刃カクダイ(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(5枚)
当日出荷
用途スーパーソー(6010)用替刃刃長(mm)240ピッチ(mm)約0.7全長(mm)304板厚(mm)0.6切り幅(mm)約1
スーパーソー替刃式 カクダイスーパーソー替刃式カクダイ(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)240全長(mm)370ピッチ(mm)約0.7板厚(mm)0.6切り幅(mm)約1
のびのび枝切り ニシガキ工業のびのび枝切りニシガキ工業(13件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から翌日出荷
どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用刃長(mm)70付属品のこぎり×1本最大切断径(Φmm)15使用目的採取用切断対象小枝、果樹
IQ ハードソー 厚手 木島精工IQ ハードソー 厚手木島精工(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
青雲作ブルーハード小目替刃 レザーソー青雲作ブルーハード小目替刃レザーソー(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
青雲作に比べ、細巾で軽くバランスがよいため、片刃鋸の感覚で手軽に使えます。また、小目は目が細かく板厚も薄いため、プロ向けの細工兼用鋸です。
用途一般木材・細工両用・細工仕上用刃長(mm)240ピッチ(mm)1.3(寸23枚目)トラスコ品番769-2412質量(g)68板厚(mm)0.45切り幅(mm)0.73
ゴムボーイ 7 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 7Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
210mm~300mm 荒目から細目までのワイドレンジをカバーするシリーズの頂点300mm。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途仮枠大工、剪定
ガンファイター270 替刃 Silky(ユーエム工業)ガンファイター270 替刃Silky(ユーエム工業)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
衝撃焼入れ  強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ  切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定刃わたり(mm)270全長(mm)310質量(g)45切り幅(mm)1.0目数(mm)12枚目/30
ガンファイター270 Silky(ユーエム工業)ガンファイター270Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定全長(mm)収納時/440 使用時/430切り幅(mm)1.0刃わたり(mm)270目数(mm)12枚目/30質量(g)本体/200 鞘/85
ポケットボーイ 替刃 Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ 替刃Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
ポケットボーイは小さくても百人力の驚異の切れ味。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途アウトドア、大工、剪定
マスター 替刃 Silky(ユーエム工業)マスター 替刃Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
樹脂コアをインサートしたアルミパイプフレームでさらに剛性がアップした新型マスター。 あらゆるプロフェッショナルユースを強力にサポートします。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工
ゴムボーイ  替刃 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 替刃Silky(ユーエム工業)(31件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
ゴムボーイ Silky(ユーエム工業)ゴムボーイSilky(ユーエム工業)(30件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
ゴム太郎  替刃 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎 替刃Silky(ユーエム工業)(31件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
ゴム太郎 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎Silky(ユーエム工業)(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら