28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水アカシャンプー撥水プラス SOFT99 動画あり
新開発のイオン性洗浄成分とクリーニング微粒子で、ガンコな水アカもスッキリ解消!。水アカが浮き上がると同時に、強力撥水成分がボディに密着し、水アカや洗浄成分の再固着を防止するので、すすぎ時間も短縮され、残った水滴の拭き上げもラクに行なえます。 手のひらサイズのスタンダードスポンジと、大きなスポンジでは届きにくい細かい部分や、汚れがひどくこびりついた部分も洗いやすいコンパクトなスポンジの2種類を付属。
用途自動車ボディの洗浄、撥水用 付属品スタンダードスポンジ、パワースポンジ 液性弱酸性 性質水アカ落とし、撥水 危険物の類別非危険物
1個(750mL)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根こそぎ落とす洗浄力。「化学成分の分解力」と「超微粒子の物理的な洗浄力」により、従来の水アカ落としのように強く力を入れることなく汚れを落とします。強くゴシゴシする必要がないため、汚れ落としが楽で、且つ塗装面にもやさしい製品です。水垢・ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・古いコーティングやワックス・ウォータースポットがよく落ちます。コーティング施工の下地作りにも最適。
用途自動車ボディ塗装面の水垢除去 成分両性界面活性剤・多価アルコール・キレート剤・研磨剤 質量(g)750 液性アルカリ性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(750g)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S144 アワアワ カーシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
キメ細かいクリーミーな泡でクルマをまるごと包み込み汚れをしっかり落とすシャンプーです。 ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄でき、塗装面はもちろん、ガラス・ホイール・タイヤまで、まるごと洗浄可能です。さらに「キレート剤」配合により洗車時の焼き付を防止し、ウォータースポットになりにくくします。 また、洗車50回分の超濃縮タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけます。
内容量(L)2 液性中性 対応ボディー色全色 性質ノーコンパウンド、ノーワックス、コーティング施工車対応 危険物の類別非危険物
1本(2L)
699 税込769
当日出荷

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。
内容量(L)2 液性弱アルカリ性 対応ボディー色オールカラー 成分陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし) 使用方法通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。 希釈倍率20倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
539 税込593
当日出荷

超マイクロパウダー+特殊キレート剤が驚異の洗浄力を発揮。ウォータースポット等の頑固な水アカをきれいに落とします。抜群の泡立ちとスムーズな水切れ効果がシャンプー感覚で使いやすい。
成分界面活性剤、アルカリ洗浄助剤、キレート剤、マイクロパウダー防錆剤 液性弱アルカリ性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 適合塗装色全車色対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
699 税込769
当日出荷

BE28 高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
業務用カーシャンプー。 濃縮・高発泡。 素早い泡切れで節水・作業時間の短縮。 豊かな泡立ちで塗装にやさしい洗車。 コーティング車対応で高い洗浄・脱脂力。
内容量(L)18 対応ボディー色オールカラー トラスコ品番760-3894 液色緑色 容器バックインボックス 希釈倍率約30~100倍 危険物の類別非危険物
1箱(18kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。 ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。 廃棄が楽なバックインボックスタイプ。 コック付で使用も簡単。
成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水 タイプ原液使用タイプ 内容量(L)20 容器バックインボックス 液性弱酸性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(20L)
5,198 税込5,718
当日出荷

ワックス・コーティングの仕上げを良くするコーティング前の下地処理剤。ガンコなアカだけでなく、黄砂・効き目の落ちたワックス・コート剤を簡単に落とします。塗装を傷めない安全タイプです(全塗装色対応)。
質量(g)350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×45 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ モノタロウ 動画あり
従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用 成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他 使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。 タイプ濃縮タイプ 液色 内容量(L)2 希釈倍率20~25倍 pH値7 液性中性 性質ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1本(2L)
349 税込384
当日出荷

S148 水アカとり撥水WAXシャンプー 2L PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
これ1本で水アカ落としてワックス仕上げ!
質量(g)2094 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)253×125×125 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1本(2L)
999 税込1,099
当日出荷

頑固な汚れもスッキリ洗い落とす。 たっぷり使える2500ml。 タイヤ、アルミホイール、バンパー等の洗浄にも使えます。 天然オレンジ抽出精油配合で、柑橘系のさわやかな香り。 全色対応。
用途自動車の洗浄 内容量(L)2.5 液性弱アルカリ性 対応ボディー色全色 成分陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、天然オレンジ抽出精油、防錆剤 タイプボトルタイプ 希釈倍率20倍 希釈水1Lに対してキャップ4杯分(約50mL)の割合で希釈 危険物の類別非危険物
1本(2.5L)
559 税込615
当日出荷

抜群の泡立ちで、車1台丸ごと泡洗い可能。シルキーな泡がクッションとなり、洗車キズが付きづらく、コーティング被膜を痛めません。さらに、計量カップ付きで、簡単に1回分の計量が可能です。(約25回分の洗車が可能)
対応ボディー色全色 形状液体 容量(mL)800 危険物の類別非危険物
1本(800mL)
979 税込1,077
当日出荷

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用 液性中性 適合塗装色オールカラー用 トラスコ品番401-0442 内容量(L)20 容器バックインボックス 希釈倍率20~25倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

洗車と同時に撥水可能なカーシャンプー。極小粒子のシリコーンで強力撥水します。ノーコンパウンドで塗装面を傷めず安心して使用できます。撥水性能だけでなく、高い洗浄力も備えています。コック付きバックインボックス仕様です。内容量18L(使用回数目安:中型車約90台~110台)
用途自動車ボディの洗浄、撥水用 付属品コック 成分シリコーン、界面活性剤、防腐剤、ノルマルプロピルアルコール、水 内容量(L)18 容器バックインボックス 希釈倍率30倍 液性弱酸性 危険物の類別非危険物 適合塗装色オールカラー
1箱(18L)
9,998 税込10,998
欠品中

最大80倍まで希釈して使用可能。 ワックス・コーティングを落とさず汚れがとれる 研磨剤を含まないシャンプーでコーティングした車にも使えるシャンプーです。
内容量(L)1 液性中性 対応ボディー色全塗装色対応 種類液体、コンパウンドなし 希釈倍率水4Lに対して本液50mLの割合で希釈 危険物の類別非危険物
1本(1L)
879 税込967
当日出荷

洗車するだけでボディが水玉のない親水状態に!。膜状のまま水が引いていくので、水ジミになりません。拭き取りいらずの楽々洗車が可能です。
用途自動車ボディ用洗車・下処理 液性中性 性質撥水 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーシャンプー まる洗い モノタロウ 定期注文
トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。 タイヤ・マットもこれ1本でOKです。 低コストタイプで経済的。
用途自動車のボディー・タイヤ 内容量(L)18 液性中性 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水 希釈倍率10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
4,998 税込5,498
当日出荷

521 スムースエッグ ハイドロフラッシュ SOFT99 動画あり
新配合のハイドロポリマーが疎水膜を形成し、ポリマー自体が汚れと共に流れ落ちることにより、雨ジミや水アカを低減する新発想コーティングです。 特殊レべリング剤の効果により、ハイドロポリマーをボディに定着させ、均一な疎水膜をキープします。 「スムースエッグ」シリーズならではの、ツヤ&つるるん仕上げの簡単コーティング。
対応ボディー色全塗装車 特性防汚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×200×52 液性水性 作業量(目安)中型車約8台分 危険物の類別非危険物
1本(230mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

黄金塗膜シャンプーは、納車前の洗車時に使用する撥水シャンプーです。 大好評の黄金塗膜の技術を採用し、施工した艶出し剤(黄金塗膜など)の効果をそこなわずに塗膜を撥水・保護出来ます。 撥水性なので・・・・・・・・・洗車後の拭き取り時間を大幅に短縮出来ます。 弱酸性タイプなので・・・・ボディガラスコーティング施工車(撥水系)にも使用出来ます。 濃縮タイプなので・・・・・・20倍迄薄めて使用出来るので経済的。
用途納車前洗車用撥水シャンプー 対応ボディー色全色 タイプ濃縮(20倍迄希釈可能) 液性弱酸性 危険物の類別非危険物
1個(4L)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

納車前洗車用撥水シャンプー 強力な撥水被膜がボディ全体をガード! 撥水性なので…洗車後の拭き取り時間を大幅に短縮出来ます。 弱酸性なので…ボディガラスコーティング施工車(撥水系)にも使用出来ます。 濃縮タイプなので…20倍迄薄めて使用出来て経済的。
使用方法黄金塗膜シャンプーは、納車前の洗車時に使用する撒水シャンプーです。大好評の黄金塗膜の技術を採用し、施工した艶出し剤(黄金塗膜など)の効果をそこなわずに塗膜を撒水・保護できます。 液性弱酸性 性質撥水 危険物の類別非危険物
1個(1L)ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーティング前の脱脂洗車に最適!。研磨剤の焼き付きや研磨後のゴムやパネルの隙間への付着、その他、飛び散ったシリコン・油分・古いワックスを洗車するだけで分解除去!
用途自動車ボディ用洗車・下処理 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーシャンプー感覚で洗車をするだけで、素晴らしい光沢と撥水性に優れた被膜を形成します。
用途自動車ボディ用洗車・下処理 性質撥水
1本(500mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全車色対応・全ての車にご使用いただけます。 撥水成分配合で、洗車と同時に撥水コーティング効果が得られます。 ボディのツヤ出し効果 希釈して使用できる業務用・濃縮タイプ(2~10倍希釈)
タイプ希釈して使用 内容量(L)18 容器バックインボックス 希釈倍率2~10倍 液性弱酸性~中性 性質撥水 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1箱(18L)
9,998 税込10,998
当日出荷

洗車をするだけで撥水効果が得られる!。スピーディで簡単な撥水剤配合シャンプー。簡単作業。洗浄+撥水の確かな撥水効果!
成分シリコーン化合物、特殊界面活性剤 内容量(L)18 容器バックインボックス 対応塗色:ソリッド色・濃色・ホワイト・メタリック車用 液性弱酸性 危険物の類別非危険物
1個(18L)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

クリーミーな泡立ちスピーディーな泡切れ。たっぷり使える濃縮2Lシャンプー!
材質成分:界面活性剤/洗浄助剤/防錆/防腐剤
1本(2L)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な洗浄力で、自動車外装の汚れ、水アカ落としに最適です。
内容量(L)18 タイプECOタイプ 容器バックインボックス 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1本(18L)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

超濃縮全塗装対応のノンコンパウンドカーシャンプー。 非常に泡立ちがよく、希釈率の良い濃縮タイプとなっておりますので、コストも削減できます。 ノーコンパウンドのため全塗装色対応、どの塗装色にも傷つけることなく洗車ができます。 手にも車にも優しい中性タイプなので、安心して作業することができます。 コーティングされている車の洗車溶剤としても使用できます。
用途カーシャンプー 使用方法水で薄めて使う希釈タイプ1.ボディに水をかけ塗装面の砂、ホコリを洗い流して下さい。2.バケツの水道水4Lに対して本液キャップ2杯(約25mL)の割合で薄め、よく泡立たせてスポンジ等で洗車して下さい。洗い終わった所から水を素早くかけて、泡を流して下さい。(長時間そのままにしておくとシミやムラの原因になりますのでご注意下さい。)3.洗車後は泡が完全になくなるまで水でよく流し、水滴が残らないようにタオルで拭き上げて下さい。4.使用後は手をよく洗って下さい。 内容量(L)20 容器バックインボックス 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 適合塗装色全塗装色対応
1箱(20L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

天然皮革(ツヤ革・起毛革)を使用したスニーカーをクリーニングするシャンプーです。爽やかな洋梨の香りです。スニーカーをよく水で湿らせて靴にシャンプーをかけ汚れが気になる部分を中心にブラシ、またはスポンジをしようして泡立てながら擦ってください。汚れのひどい部分は繰り返し擦ってください。洗い終わったら、すすぎの水が泡立たなくなるまで濯いでください。
成分界面活性剤(6%、ココイルグルタミン酸TEA) 液性弱酸性 使用の目安1足あたり3~4mL
1個
799 税込879
当日出荷