448件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント基板のリード線切断に適しています。シャープな刃先で線材がスムーズに切断できます。
寸法L(mm)130 トラスコ品番373-4170 質量(g)75 呼び寸法125 寸法D(mm)51 寸法B(mm)14 寸法C(mm)12.5 寸法T(mm)6.5 切断能力(Φmm) 銅線2
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

細長く仕上げているので電子機器の部品の取付、取外しに便利!
先端先細 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)12.5 切断能力(Φmm) 銅線2 バネ有り 柄幅(mm)51 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらにグレードアップしたワンタッチカバー付弱電端子台。絶縁材料には耐電圧、電気絶縁に優れ、強靭性にとんだガラス繊維入PBT樹脂を使用。PBT樹脂には難燃性グレードのUL94V-0を使用。端子ねじは角座セルフアップねじを使用。ワンタッチカバー付。
端子ねじM3×6(角座セルフアップねじ) 金具プリント基板用 使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと) 使用温度範囲(℃)-30~80 準拠規格JIS C 2811工業用端子台 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9 絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上 耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし) 定格絶縁電圧(V)250 定格通電電流(A)10 適合電線(mm2)1.25 材質絶縁台:PBT樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(ニッケルめっき)端子金具:黄銅端子カバー:ポリカーボネート(透明)
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。 種類通信ケーブル 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)100 絶縁体標準厚さ(mm)0.2 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 耐電圧(V/min)AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(100m)
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DCB-500 電線ホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)電線ホルダー
電線をバラけないよう簡単に拘束 IV線や弱電線の保管や運搬に便利 3色セット もつれずに引き出せる 増し締めも簡単
バンド幅(mm)30 リング外径(Φmm)150 リング内径(Φmm)100 関連資料(2.13MB) 取扱説明書(1.55MB)
1セット(3個)
5,498 税込6,048
当日出荷

通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。 種類通信ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)0.8 外寸(mm)約2×4 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格100V未満の弱電流通信用 導体単線
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。弱電回路の信号伝送用
仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:12芯●サイズ:0.5SQ●条長:100M アズワン品番65-9013-52
1本
36,980 税込40,678
8日以内出荷

取付方式ステッカー 材質PPステッカー 寸法(mm)40×80×0.08厚 質量(g)13
1セット(10枚)
499 税込549
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。 あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。 さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。
セット商品数18 トラスコ品番325-6791 セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター 質量(kg)1.3 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50
1セット(18点)
18,980 税込20,878
当日出荷

先端部に角度をつけています。
用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。 トラスコ品番814-4769 材質構造用炭素鋼、グリップ:ビニール樹脂 全長(mm)157 取付穴落下防止用ひも取付穴:無 先端形状ギザ付き、E×F:2×2.5mm 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18-8ステンレス製で非磁性です。
用途磁気を嫌う弱電・コンピューター機器にも安心して使用出来ます。 全長(mm)150 先端形状先曲 仕様弱電用非磁性 トラスコ品番493-6159 材質ステンレスSUS304 幅(mm)先端部:1.4後端部8.4 サイズ150mm先曲 質量(g)26
1本
429 税込472
当日出荷

細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線同士を接続する際にご使用いただけます。電気工事に必須の裸圧着端子。電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質PEフィルム、PEクロス 幅(mm)15 厚さ(mm)0.25 (シート)赤、(印字)黒 長さ(m)5 表示内容危険注意(黒文字)この下に弱電ケーブルあり。
1巻(50m)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(1巻)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)150 種類弱電ケーブル用 長さ(m)50 文字色 表示内容危険注意この下に弱電ケーブルあり。
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

1丁
3,398 税込3,738
8日以内出荷

1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

磁気を帯びないタイプのピンセットです。非磁性ステンレス(18.8クローム)を使用しています。磁気を嫌う電子部品の作業に最適です。
用途テレビやラジオの配線修理、基盤の細密作業や弱電作業。 材質ステンレス鋼SUS304
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マタ部にバネを入れている為開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立、修理、分解作業に最適です
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番740-2325 材質ポリエチレン 幅(mm)150 質量(g)940 タイプS(折込なし) 長さ(m)50 表示内容危険注意 この下に弱電ケーブルあり。
1巻
5,998 税込6,598
翌々日出荷

地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
幅(mm)150 地色:赤/文字色:黒 種類弱電ケーブル用 折込みS 1巻長さ(m)50 梱包数12
1巻(50m)
4,798 税込5,278
4日以内出荷

スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材 材質ASA樹脂 種類アウトキャップ弱電用 入数(個)1
1個
2,098 税込2,308
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。 トラスコ品番106-7825 材質基材:ポリエチレンクロス 幅(mm)150 厚さ(mm)0.25 質量(kg)1.1 取付方式埋設タイプ 長さ(m)50 表示内容危険注意・この下に弱電ケーブル線あり
1巻
7,398 税込8,138
4日以内出荷

便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。
仕様弱電用ブランク 種別1コ口(取付枠付)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。 トラスコ品番106-9386 材質基材:ポリエチレンクロス 幅(mm)150 厚さ(mm)0.25 質量(kg)1.9 取付方式埋設タイプ 長さ(m)折込50(全長100) 表示内容危険注意・この下に弱電ケーブル線あり
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ネグロス電工表示ステッカー
ケーブルラックや、ダクト等の見やすい位置に貼り付けできます。 各配線種別を判りやすく表示できます。 多種の表示内容を縦・横型の中からお選びいただけます。
1セット(5枚)
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

「耐ノイズ性」高密度編組シールドにより、耐ノイズ性に優れています。 「耐使用環境性」PS、ABS材料に対して非以降であり、色移りしません。 「環境対策」廃棄焼却時に有害物質のダイオキシン等を発生せず、環境に配慮したエコ材料で構成しています。 RoHS指令対応品です。
用途OA機器、FA機器、制御機器、通信機器等の接続や、マイクロホン及びコンピューター装置機器間の信号伝送に適しています。 種類FA用ケーブル 定格電圧(V)100未満
1本
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

弱電作業で主に使用する電線3サイズ(0.65、0.9、1.2mm)を集約。2芯まとめてのストリップが可能です。50mmの便利な目安ゲージ付き。刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。バネ付なので、連続作業が楽に行えます。刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途インターフォン・火災報知器等の弱電作業に 全長(mm)167 適合電線径(Φmm)0.65、0.9、1.2(単線)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ 標準型
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
タイプ標準型 寸法H(mm)33
1セット(10個)
429 税込472
3日以内出荷

文字内容日本配電制御システム工業会仕様(JSIA)警告ラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1式(50枚)
1,998 税込2,198
9日以内出荷

文字内容日本配電制御システム工業会仕様(JSIA)警告ラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1式(50枚)
1,498 税込1,648
9日以内出荷

カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。 種類難燃ケーブル 全長(m)200 象牙 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)DC500またはAC350 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
9,698 税込10,668
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(ソール)EVA/合成ゴム 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプスニーカー
1足
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

小電力トランシーバーや弱電関係の小さなヘクスローブネジに適したセットです。
トラスコ品番493-7228 セット内容ヘックスローブビット:T6、T8、T10、T15 種類セット品 商品構成セット品
1セット
999 税込1,099
当日出荷

地下埋設物と地表の中間に敷設する事により、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。
取付方式テープタイプ 長さ(m)50
1巻
2,598 税込2,858
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

強力ニッパー(JIS) モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160 材質S55C 幅(mm)(先端開)15以上 質量(g)170 刃部硬度55~65HRC 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
759 税込835
当日出荷

トップ工業斜ニッパ 100mm
エコ商品
弱電関係の細線や銅線の切断に最適です。
用途細線や銅線の切断に。 全長(mm)110 トラスコ品番369-2027 質量(g)60 切断能力(Φmm) 鉄線0.9 切断能力(Φmm) 銅線1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷