20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー 到達距離(m)100~150 種別スイッチ/ボタン式 材質(本体)アルミニウム 電源アルカリ乾電池単五×2本 本体寸法(mm)110×Φ13 本体質量(g)44(電池2本含む) 使用温度(℃)25±5 連続使用時間約20~25時間 波長(nm)650~655 電池寿命(連続時間)約20~25 レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm 使用場所屋内・屋外 アズワン品番64-9372-80 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。 衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。 出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。 照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。 RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。 質量(g)約80(電池含む) タイプペンタイプ 使用温度(℃)15~35 直径×長さL(Φmm×mm)13.2×155 電池寿命(時間)約4 使用電池単4アルカリ乾電池×2本 到達距離(m)200 レーザー出力最大1mW ビーム径3m先でΦ4~6mm レーザー波長(nm)532 使用場所屋内・屋外 レーザー光色緑色
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
レーザー赤色光 ブラック 質量(g)40 電源単四形乾電池×2本 連続使用時間30時間 波長(nm)650~660 電池寿命(時間)連続30 使用電池単4形乾電池×2本 到達距離(m)100~150 レーザー出力1mW未満 ビーム径8~10mm(5m先計測) 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×97.5×14 商品タイプリモコンタイプ レーザー光色レッド
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライレーザーポインター
赤色よりも視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。高認識のグリーンレーザーで明るいプロジェクターでも、しっかり場所を示すことができます。緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時など、使用環境により異なります)。照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのペン型タイプで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様照射形状:点型 セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 材質真鍮、鉄、ポリカーボネート 直径(Φmm)約6.5(レーザー) 電源単四乾電池 ×2本 LED色通電表示LED:黄色 使用環境温度(℃)約20~35 ボタン数1ボタン レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)532 レーザー可視光半導体レーザー レーザー光色グリーン レーザー出力(mW)最大1 レーザー到達距離(m)最大約200※夜間使用時/使用環境によって異なります 照射時間(時間)連続約3※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用 (押しっぱなし)はできる限り避けてください。 ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

赤色レーザーに比べ、ビームの到達距離も長く、視認性が高い。 消費生活用製品安全法適合商品。
レーザー可視光緑色半導体レーザー 材質アルミニウム、大先・尾栓/真鍮 寸法(mm)118.5×Φ14.5 質量(g)58(電池を含む) タイプペンタイプ 電源単五アルカリ乾電池×2本 使用温度(℃)15~35 連続使用時間約2時間 電池寿命(時間)約2~2.5(連続使用時) 到達距離(m)約150~200 レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2) ビーム径7~8mm(5m先) レーザー波長(nm)532 取扱説明書(0.3MB) 商品タイプペンタイプ レーザー光色グリーン
1本
9,898 税込10,888
当日出荷

届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。 消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。 レーザーグリーン 到達距離(m)最大約200 寸法(mm)Φ13.2×W152 質量(g)74 使用場所屋内、屋外 マイゾックスコード220693
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2以下)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
レーザー赤色光 ガンメタリック 質量(g)44 タイプペンタイプ 波長(nm)650~660 使用電池単4形乾電池×2本 到達距離(m)100~150 ビーム径8~10mm(5m先計測) 使用場所屋内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×124×13
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに 光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用) 付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番836-8930 質量(g)236 電源AC100~240 焦点調整レンズ焦点可変式 光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm)62×87 照射角70°
1個
35,980 税込39,578
欠品中

小ささと軽さを追求した超小型設計で、携帯に便利。社内でのちょっとしたミーティングや急な会議などで役立ちます。 ステンレス製クリップ付きで、幅広い携帯シーンに対応。ストラップ用の穴も装備されています。 誤照射を防止する電源スイッチを搭載。OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。 バッテリーランプ搭載で、突然の電池切れを防ぐことができます。 パーソナルユースを意識した高級感ある塗装コーティング仕上げです。 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:650nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用 付属品単5形アルカリ乾電池2本(お試し用) 材質本体:PC、クリップ:ステンレス 軸径(Φmm)18 質量(g)約40(電池含む) タイプペンタイプ 電源単5形乾電池2本 連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約8時間 最大出力1mW(クラス2) 到達距離(m)50 点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。 ビーム径約5mm(距離3mの時) 電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約8時間 本体長さ(mm)80.5 使用場所屋内 ビーム距離(m)約50m(夜間使用時) 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状照射光/ドット型 仕様消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品) 付属品単4乾電池×2 トラスコ品番336-0351 質量(g)45(電池含む) タイプペンタイプ 電源単四形乾電池×2本 本体寸法(mm)Φ13×124 連続使用時間30時間 到達距離(m)50以内 ビーム径3m先で約5mm 出力(mW)1mW未満<クラス2> RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ポケットにも収納しやすい赤色レーザーコンパクトタイプ 波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。 一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。 単4電池1本で手軽に使用可能。
レーザー赤色光 材質真鍮 質量(g)約60(電池含む) タイプペンタイプ 種類高輝度赤色光(ドット) 外形寸法(mm)W120×Φ14(突起部除く) 波長(nm)635(赤色光) 使用電池単4形乾電池1本 電池寿命(連続時間)約5(アルカリ電池使用時) 到達距離(m)(夜間)100 ビーム径ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測) 出力(mW)1(クラス2)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、 スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。 レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。 視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを 見つける事ができます。 グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。 ※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。 ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。 クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用) 材質真鍮、ポリカーボネイト 寸法(mm)約Φ13.2×152(クリップ含まず) ダークグレー 質量(g)約49.6(電池含まず) 電源単四アルカリ乾電池×2本 使用環境温度(℃)約20~35 レーザー出力最大:1mW未満 レーザークラスJIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm)緑色/532 使用場所屋内 レーザー発光部:可視光線半導体レーザー 取扱説明書あり レーザー光色グリーン レーザー到達距離(m)(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5 照射時間(時間)連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

携帯に便利なクリップ付きで手軽に持ち運びができます。 入手しやすい単4電池使用。電池寿命は約4時間。 国内生産で万全な品質管理。発光部・製品を全数検査。
用途理化学の実験に・優しい光でプレゼンしたいときに。医療現場での患部などの指示に。その他、触れられない場所への指示に。 使用レーザー可視光青色半導体レーザー 材質(本体)真鍮、(スイッチボタン・LED部)ABS 質量(g)約63(電池含む) 使用温度(℃)10~40 直径×長さL(Φmm×mm)13×147 電池寿命(時間)約4(連続使用) 使用電池単4アルカリ乾電池×2本 到達距離(m)約100(夜間使用時) レーザー出力最大1mW(クラス2) ビーム径3m先でΦ5mm レーザー波長(nm)450(青色光) 使用場所屋内 アズワン品番2-9366-03 レーザー青色光
1本
28,980 税込31,878
当日出荷

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。 光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番337-5005 質量(g)236 電源AC100~240 焦点調整レンズ焦点可変式 光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm)62×87 照射角70°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付
用途会議でのプレゼンテーション等に レーザー緑色 材質ブラス 質量(g)58 タイプペンタイプ 使用温度範囲(℃)15~35 電源単四電池×2本(付属) 連続使用時間最大3時間 寸法(Φ×mm)11×150 波長(nm)532 電池寿命(時間)約3 使用電池単四電池×2本(付属) 到達距離(m)約300 商品タイプペンタイプ レーザー光色グリーン 最大出力(mW)1未満(JIS規格クラスⅡ)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~20mm(距離3mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用。色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性が向上するように配慮しました。 最大出力1mW(クラス2)で200m先のオブジェクトに対しても照射可能。広い会場や教室でも力を発揮します。 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー緑色光 付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用) 材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー 質量(g)64(電池含む) タイプペンタイプ 電源単4形乾電池2本 軸径×軸長(mm)13×170 連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約4時間(約25℃環境時) 到達距離(m)200 点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯 ビーム径<ポイント最小~最大>約5~20mm(距離3mの時) 電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時) レーザー波長(nm)532 使用場所屋内 発光体半導体励起固体レーザー ビーム距離(m)200(ポイントサイズ:最小、夜間使用時) 商品タイプペンタイプ レーザー光色グリーン
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

サンワダイレクトパワーポインター
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。 単四乾電池1本で連続照射時間が15時間の長寿命設計、しかも充電池対応(連続照射時間7時間)で、経済性にも優れています。 先端部分のリングを回すことで、レーザー照射サイズを4倍まで無段階で調整可能です。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 小型・軽量サイズ。 クリップ付きで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×1、取扱説明書・保証書 材質真鍮 他 タイプペンタイプ 電源単四乾電池 ×1本 電池単四乾電池充電池にも対応 表示LED(通電)緑色 使用環境温度(℃)約0~40 レーザー出力最大1mW ボタン数1 レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)515 使用場所屋内 レーザー可視光半導体レーザー、照射有り、(直径)5mm※5~20mmで調整可能※照射距離が3mの場合 照射方式点型※照射サイズを4倍まで調整可能 レーザー光色エメラルドグリーン レーザー到達距離(m)(最大)約200※夜間使用時※使用環境によって異なります。 照射時間(時間)(連続)15※メーカー内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。 ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

キコー技研遠距離レーザー MLXBシリーズ
エコ商品
可視域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 照射距離200m時 スポット径Φ15mm 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
口径(Φmm)(出射)18または12(マスク付) 使用温度(℃)-10~45 レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ 電源電圧(V)DC4.5V~14V スポット径Φ15mm(距離200m) 光出力(出射)LD定格に対して約20% 駆動回路消費電力(mW)25~60 光出力安定度0.1%/℃以下 光出力可変範囲20~100% 最大負荷電流(mA)120以下 焦点可変範囲2~200m RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
85,980 税込94,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)