木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!
多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
ハンガーなどに使える超強力タイプに広幅が追加になってさらに使いやすくなりました。
特殊な発泡アクリルフォームの基材と強力な粘着保持性粘着剤を使っており、群を抜いて強力です。
巻心は再生紙を使用しています。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途フック、ハンガーの取付に。
ネームプレートの固定に。
粘着力(N/10mm)Ⅰ面:39.54/Ⅱ面:40.36
剥離紙ポリラミ紙
耐荷重(g)400(15×15mmあたり)
粘着タイプ超強力
合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用
用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。
テープ幅(mm)15
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。
剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。
洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します)
好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。
選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。
目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。
浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。
超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
幅(mm)20
接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。
テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。
屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。
厚さ(mm)0.6
使用温度範囲(℃)-20~80
厚さ薄手
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
車内用
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ
【効果的に接着できる素材】PP(ポリプロピレン)・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・軟質塩化ビニール・硬質塩化ビニール
用途スマホホルダー・ETCなどの取り付けに
色白
使用温度範囲(℃)-20~150
基材アクリルフォーム
テープ厚さ(mm)1.1
粘着剤アクリル系
特性超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します
耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します
付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
多用途。柔らかい独立発泡粘着剤が凹凸面・粗面に入り込み強力接着、耐候性・耐熱性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・コンクリート・モルタル・合板
用途様々な箇所への軽量物の取り付けに
使用可能温度範囲-30~100℃
きわめて高い接着力を備えた両面テープ!ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。
はく離紙をはがしてすぐ使えます。
自由な長さで使えるロールタイプ。超強力粘着、小巻
芯径(mm)25
きわめて高い接着力を備えた両面テープ!
ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。
はく離紙をはがしてすぐ使えます。
自由な長さで使えるロールタイプ。
超強力粘着、小巻。
芯径(mm)25
粘着タイプ両面/強力
エスコ品番EA944MF-67A
材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系
テープ地色灰
芯径(mm)28
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
万能ゲルテープの性能は高く、幅広い用途にご利用頂けます。ガラスや金属、タイル、革、プラスチック等。ゲルテープは水洗いで粘着性を回復させ再利用可能!エコで経済的!ご自宅や職場の耐震対策やお部屋のデコレーションに最適です。
長さ(m)1
シリコーンゴムに対する強力な粘着力(シリコーン粘着面)
各被着体に対するすぐれた粘着力(アクリル粘着面)
基材、PETセパレータは加工性に優れる50μmフィルムを使用。
テープ長さ(mm)1000
剪断接着力(N/cm2)255.0/4
1枚
¥7,190
税込¥7,909
8日以内出荷
強力両面!ガッチリ粘着!。何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け
材質アクリルゴム
幅(mm)30
厚さ(mm)2
耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
合成樹脂を使用した超強力粘着の両面テープ状(構造用)の接着剤です。高い粘着力を有し永久接着用途に適しています。基材を使用していないためR7の色調は透明性に優れており、透明部材の接着部分や各種部材の接着面が目立たず、きれいに仕上げることができます。また、耐候性や耐熱性にも優れておりますので様々な用途で使用することができます。
用途各種材質に強力接着(金属・PP・PE・アクリル・ABS・塩ビ・ガラス・フローリング材・木材・ボード等)
適合用途耐熱
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
強接着タイプでさまざまな被着体への使用が可能です。特殊粘着剤の採用により、のり残りがほとんどありません。引張強度にすぐれ、はがす際の切れがほとんどありません。
用途建築塗装用。
粘着タイプ強粘着
関連キーワード