30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピード凍結を実現するロゴスの強力保冷剤。ドライアイスのように冷凍食品などの保管が可能です。一般的な保冷剤の約8倍の保冷力をキープ。家庭用の冷凍冷蔵庫で約18-24時間で凍結が完了します。
用途食べ物や飲み物はもちろん、冷凍食品やアイスクリームまで保存できます。 材質(内容物)植物性天然高分子、(容器)ポリエチレン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
用途繰り返し搬送される配送など。 材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物 厚さ(mm)33
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水マテリアルソリューションズキープサーモアイス(-35℃)
従来の保冷剤と違い強力な保冷性能を発揮します。定温保管や定温輸送に役立ちます。
寸法(mm)180×140×30 内容量(g)500 保冷温度-35℃ 松吉医科器械コード24-4734-03
1パック(30個)
20,980 税込23,078
5日以内出荷

氷点下の冷却力。通常の3倍の冷却スピードと保温力。クーラーボックスに配置しやすい形状の保冷剤。飲み物や食材などを、最高のコンディションでフィールドに運ぶことができる。ピクニック、フィッシング、バーベキューなどあらゆるシーンで活躍。
用途キャンプ,アウトドア,クーラーボックスに。冷却剤として。 材質主成分 : 高分子化合物・無機物・他、容器 : ポリプロピレン
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子 寸法(mm)210×165 質量(g)300 アズワン品番1-8650-06
1個
499 税込549
当日出荷

-25℃を24時間キープという奇跡的な持続性。容器材質:ポリエチレン。本体芯温-25℃を24時間持続します。冷凍効率が非常に優れているので、生鮮食品や試薬等の保存・運搬に最適です。ドライアイスの様に二酸化炭素等有害物質を出しません。繰り返し使用できるので、物流コストの削減になります。
材質容器材質:ポリエチレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
1個ほか
298 税込328
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)になります。クーラーボックス内を急速に冷やすことができます。角をおとしたデザインで、落としても割れにくく丈夫です。持ちやすいハンドル付き。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PE(抗菌剤入)、内容物/CMC化合物
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライアイスの替わりに! 冷凍輸送には、冷蔵庫の冷凍室の温度である-13~-16℃が最適! 最大-16℃を16時間持続させることができます。 冷凍庫で凍らせれば繰り返しご使用いただけます。
主成分塩化アンモニウム・塩化ナトリウム・増粘剤 その他保冷効果は、室温20 ℃の環境下で2.5cm厚の発泡スチロール容器密閉状態での庫内の目安です。
1個
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保冷剤 モノタロウ 動画あり
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品! 使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。 農産、畜産、水産などに。 材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) フィルム厚さ(μm)55
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

氷点下の冷却力。通常の3倍の冷却スピードと保温力。クーラーボックスに配置しやすい形状の保冷剤。飲み物や食材などを、最高のコンディションでフィールドに運ぶことができる。ピクニック、フィッシング、バーベキューなどあらゆるシーンで活躍。
用途キャンプ,アウトドア,クーラーボックスに。冷却剤として。 材質主成分 : 高分子化合物、無機物、他 / 容器 : ラミネート袋
1個ほか
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積水マテリアルソリューションズキープサーモアイス(-17℃)
従来の保冷剤と違い強力な保冷性能を発揮します。定温保管や定温輸送に役立ちます。
寸法(mm)180×140×30 内容量(g)500 保冷温度-17℃ 松吉医科器械コード24-4734-01
1パック(30個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

積水マテリアルソリューションズキープサーモアイス(-25℃)
従来の保冷剤と違い強力な保冷性能を発揮します。定温保管や定温輸送に役立ちます。
寸法(mm)180×140×30 内容量(g)500 保冷温度-25℃ 松吉医科器械コード24-4734-02
1パック(30個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

スーパーコールドパックの約半分の時間(24時間)で凍結(メーカー比)。 冷凍室で凍らせるだけ。繰り返し使用OK。
材質外装パック:ポリエチレン、内容物:天然系高分子(植物性)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IceBattery(R)はアイ・ティ・イー(株)が開発した高性能保冷剤。アイスバッテリー専用バッグの追加保冷剤(保冷時間延長)や交換用スペアとして新発売【Gembaシリーズ】。アイスバッテリー専用バッグ併用で、気温35℃の真夏日、猛暑日の暑さの中でも、冷たさがピタッと一定温度で保冷できる!!。アイスバッテリーミニ高性能保冷剤がコンシューマー向け商品として新発売!!。アイスバッテリーは、アイ・ティ・イー(株)が開発した保冷技術。形状記憶シャツはシャツの形を記憶しますが、アイスバッテリーは温度を一定範囲で記憶します。現在、血液・ワクチン、細胞等の陸海空輸送に使われている技術を家庭用に改良しました。別売りの専用バッグには、今までの家庭商品にはなかった、医薬品輸送に使用される特殊な断熱材を使用しています。専用バックを使用し、アイスバッテリー本体の枚数を増やすことで保冷時間が長持ちできます。1枚追加、2枚使用すると保冷時間が約2倍になります。※バッグ内をピタッと一定温度範囲(5~10℃)に長時間維持出来ることが一般の保冷剤と違う大きな特長です。世界に類のない保冷技術です。またスポーツ時のアイシングや一般保冷剤としてもご使用いただけます。
用途アイスバッテリー専用バッグ用、高性能保冷剤。専用バッグ併用で飲料水やサラダ・冷たい麺類等をを低温保存できます(5~10℃、外気温30℃で約3時間)。スポーツ時のアイシングや熱中症時の緊急冷却保冷剤として。 材質外装容器ポリエチレン・水・塩化ナトリウム・ゲル化剤 ピンク 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約265×約185×約15/枚 時間【保冷剤本体冷凍】10~12時間 質量(g/枚)約600 使用期限使用開始後2年もしくは冷凍回数約700回(目安であり、保証値ではありません)
1枚ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンフィルム入りゲル状タイプ 主商品を傷めないようにソフトな仕上がりになっています。生鮮品やお菓子などに最適。本製品は何度でも繰り返し使用できます。
用途農産・畜産・水産に広く利用 タイプソフトタイプ
1箱(36個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。 材質水、吸水性樹脂、防腐剤
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルムは厚手を使用。非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。 CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。 高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。)
1箱(30個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

従来の保冷剤と違い、強力な保冷性能を発揮、0~-51℃までの幅広い管理が可能です。 医薬、試薬、検体、ワクチンなど輸送条件が厳しい医薬品関連の定温輸送に適しています。
サイズ(mm)約200×265×30
1パック(4個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

積水マテリアルソリューションズキープサーモアイス(0℃)
従来の保冷剤と違い強力な保冷性能を発揮します。定温保管や定温輸送に役立ちます。
寸法(mm)180×140×30 内容量(g)500 保冷温度0℃ 松吉医科器械コード24-4734-00
1パック(30個)
8,698 税込9,568
8日以内出荷

従来の保冷剤と違い、強力な保冷性能を発揮、0~-51℃までの幅広い管理が可能です。 医薬、試薬、検体、ワクチンなど輸送条件が厳しい医薬品関連の定温輸送に適しています。
サイズ(mm)約150×180×30
1箱(30個)
4,900 税込5,390
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約2.5時間で凍結可能な新発想保冷剤。約5.5時間0℃以下をキープ。凍結時間が短いから前日に凍らせればOK! 急な使用でも対応可能。メーカー従来品(強保冷タイプ)よりも約2時間持続性アップ。繰り返し使用可能。 キャップを開け、水を入れます。シリコンキャップをしっかり奥まで差し込みます。キャップをしっかり回し完成。
用途キャンプ、アウトドア、クーラーボックスに。冷却材として。レジャー/バーベキュー/釣り/ゴルフ/部活/弁当/買い物/保冷/冷却/急冷/保冷剤/繰り返し使用/再利用/長時間/強力/氷点下/アイス 成分塩化ナトリウム、高吸水性樹脂 材質容器:PE/ナイロン/アルミニウム/PET、キャップ:ポリエチレン
1個ほか
499 税込549
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水の力で冷やす、冷えすぎない冷風扇。この夏重宝される!送風と冷風の2WAY仕様の冷風扇です。水を入れて省エネ冷風。保冷剤セットで強力冷風が可能。卓上やベッドサイドにも置きやすい省スペース仕様。電源のON/OFFから風量の微調整まで、これ1つで完結。フィルターが水洗いでき衛生的。付属のUSBケーブルで、オフィスやベッドサイドでも簡単使用。1年間保証書付き
付属品保冷剤×2、フィルター、計量カップ、USBケーブル、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂 質量(g)1080 消費電力(W)5 風量ダイヤル調節 タンク容量(mL)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×16×17.5 USB5V 1.2A
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷

耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
アルミ 基材厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途保護用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐火、防炎
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.7MB) 粘着タイプ強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材は高密度ポリエステル100%。現場で昼夜を問わず高視認を実現した反射材付き空調安全ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能な布反射材タイプです。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用、空調ファンのモーターにはドローンにも採用される高効率の強力なブラシレスモーターを使用し、20%の薄型化を果たしながら変わらぬ大風量を実現しています。付属のUSBモバイルバッテリーで「強風」のまま約5時間稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。ブラシレスファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能です。6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー10,000mAh、リモコン付きケーブル) 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1着
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)抗菌防臭タオル
洗濯後も効果が続く抗菌加工。立体縫製で被りやすいです。額部は二重生地で汗を強力ガードします。首元に保冷剤ポケット付きです。抗菌加工でニオイの原因となるバクテリアの成長を抑制し清潔でフレッシュを保ちます。
質量(g)約80 取付方式(1)タオルの長い方を前にして被ります。(2)タレを下にし頭の後ろで結びます。 適合サイズ(cm)【保冷材】7×10
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷

PEフィルムにアルミ箔を貼り合わせた粘着テープ(クロス基材ベース)。優れた手切れ性・貼り直しが容易・強力な粘着カ。カットエースALより、約3倍ほど粘着カUP・光沢に富み、外観が良好・冷暖房ダクト施工、保冷配管の被覆固定等に最適です。
用途冷暖房タクトなどの目張り、空調ダクト目張りテープ 材質アルミ箔+PEエンボス基材 長さ(m)20 使用温度(℃)0~80 寸法W(mm)50 粘着力(N/25mm)29
1巻(20m)
598 税込658
4日以内出荷

●断熱性に優れたウェットスーツの生地を使用。●快適にひんやり節電できるエコグッズです。●2種類の保冷剤効果で、強力なひんやり感を持続。●犬用に開発された保冷マットです。
温度持続時間ひんやり:8~9時間 素材クロロプレンゴム・ナイロン・ポリエチレン・ナイロンポリ
1枚
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●断熱性に優れたウェットスーツの生地を使用。●快適にひんやり節電できるエコグッズです。●2種類の保冷剤効果で、強力なひんやり感を持続。●●冷凍庫でこのまま冷やしてご使用ください。●表と裏で生地の厚みが違うので、冷たさを調整できます。(表1.5mm/裏5mm)
仕様ネイビー 質量(kg)約1.5 ネイビー サイズ330×190×50mm 温度持続時間ひんやり:13~15時間 アズワン品番61-9952-72 素材クロロプレンゴム・ナイロン・ポリエチレン・ナイロンポリ
1枚
9,898 税込10,888
15日以内出荷