伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。
用途小物の束ね、結束
材質天然ゴム
包装形態袋入
RoHS指令(10物質対応)対応
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1
色アメ色
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
天然ゴム不使用、100%ポリウレタンで薄くても丈夫で長持ちします。サルファ―フリーで電子部品トレーや銀・銅製品等の結束に最適です。貼り付きが起こりにくく結束物を傷めません。透明なのでバーコード等の上に架けても読み取ることができます。
仕様ナチュラルラテックス・硫黄不使用/食品衛生法・RoHS指令・欧州REACH規則適合品/マイナス20℃~+80℃で使用可能
材質熱可塑性ポリウレタン100%
色透明
質量(g)33
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
色アメ色
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴムを使用しています。グーンと伸びて、パチッと強力。
仕様抗菌加工済
材質天然ゴム等
色アメ色
折径(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(640本)
¥299
税込¥329
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。
強力な結束力があります。
作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。
ポリ袋・ネット等の結束。
材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール
質量(kg)1.3
伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴム使用。
紫外線をカットするUVカット袋を使用し、従来よりゴムバンドが劣化しにくく、長持ちします。
スライダー付で取り出し易く収納しやすい。
シースルー袋で色が一目で見えます。
用途食品包装・軽包装・農業用等
色アメ色
鋳鋼よりも強いダクタイルFCD600製で、しかも口の開き35%増です。
可動体と本体はダクタイルFCD600で破損しません。
強力口金S15CK材に滲炭焼入れがしてあり、止メビスが3本で上からの衝撃に強くゆるみがこないようにコの字型に加工してあります。
口の開きが大きく、従来のものより、35%も大きなものがはさめます。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
関連キーワード