強力な締付け力が得られます。
回転運動がある点(回転角180°)を超えると引張っても外れません。
用途コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ
品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に
種類スプリングクランプ
仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。
ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
万能クリップです。
用途あらゆるランプの固定に
仕様エイコー万能クリップMタイプ
トラスコ品番851-3970
材質鉄
質量(g)110
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン
1個(3本)
¥219
税込¥241
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

クリップ ステンレス製
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。
材質(本体)ステンレス・スチール
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
小型で強力な締付け力
高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)
用途計測機器・小型ボックス
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード21289
1個
¥242
税込¥266
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
はさむ力が強い。
マグネットだから取りはずしがカンタン。
材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス
用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に
種類スプリングクランプ
錆びにくいステンレス製のクリップ!
強力バネによりしっかりキャッチ!
8~11mmの支柱に使用できます。
用途園芸用クリップ・トンネルの支柱とめに・園芸ネットや支柱とめに
材質(本体)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
最大伸30cmのショートコイル使用。胸ポケットに取り付けても邪魔になりにくい。ウレタン素材コイルの中芯には「スーパー繊維」と呼ばれる高強力繊維ベクトランを使用しており、強度抜群、しなやかに伸びるのが特徴です。クリップは樹脂製で機器を傷つけにくく、使い心地はソフトですが、クリップ中にステンレス板バネ入りで挟む力は強力です。着脱マツバ(PAT.)付で取り付け簡単。同一商品5個セットとなります。
用途携帯電話、スマートフォン、歩数計、パスケース等の落下防止、紛失防止
伸長(cm)最大30
耐荷重(kg)5
色ブラック
全長(cm)平置き:17.5(パーツ含)
1セット(5個)
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
衣服を痛めずがっちりホールドする強力イタメンクリップ
新開発フラットホールド構造なので、衣服を痛めにくい
クリップの保持力約2倍(従来比)
クリップが大きく開口するので、衣服を挟みやすくなっている。
安全ピン付き
グリーン購入法適合
仕様安全ピン・クリップ両用型
材質クリップ:R-POM、ベルト:R-PE
紙質再生材配合率/クリップ:R-POM55%、ベルト:R-PE40%
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。
種類スプリングクランプ
材質(本体)スチール
仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂
材質/仕上(本体)スチール/黒塗装
伸縮自在断線に強い強力ワイヤー入
タイプカールコード式
材質金属クリップ:スチール製、コイル:ステンレス製
質量(g)約13
耐荷重(kg)約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)240×12×11
伸縮範囲(cm)約最小24~最大90
強力マグネット付きで様々な場所で使用できます。
強力ばねで対象物をしっかりグリップします。
ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途メッセージやメモ立てに。
注意書き掲示用に。
分類、仕分け用に。
写真、POPやプライスカード用に。
物流での案内表示、設備表示具に。
磁力(k)水平方向1.5kg、垂直方向3.0kg
スライドレールにより、幅の広い物でも簡単にはさむことができます。
種類スプリングクランプ
材質(本体)樹脂
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
全長(mm)30.4
適合ワイヤ径(Φmm)5
アズワン品番64-7904-91
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
全長(mm)25
適合ワイヤ径(Φmm)3
アズワン品番64-2253-18
1個
¥315
税込¥347
当日出荷
キッチンツールや手袋をまとめて収納。はさめるクリップフック付きで便利(フック3本、クリップフック2本付き)。強力吸着シートでしっかり取り付け。はがし跡が残らない。サビにくいステンレスパイプ。
用途キッチンツールの収納に
材質本体=ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)、フック=ABS樹脂・ステンレス鋼線、クリップフック=ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線、取付板・ヘラ=ABS樹脂、吸着シート=ポリウレタン
取付方式吸着シート
耐荷重(kg)1.2(フック、クリップフック1個につき240g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約315×45×130
入数1個
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。クリップ付きです。
材質エラストマー樹脂
幅(mm)22
タイプクリップ式
径(Φmm)25
安全荷重(kg)0.3
ツールや手袋をまとめて収納。はさめるクリップフック付き。可動するフック。サビにくいステンレスパイプ。強力ネオジム磁石でしっかり取り付け(キズ防止シート付き)。
用途キッチンの小物やツール掛け
材質本体=ABS樹脂(メタリック塗装)・ステンレス鋼管(18-8)、フック=ABS樹脂・ステンレス鋼線、クリップフック=ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線
耐荷重(kg)1.2(フック・クリップフック1本につき240g)
連数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約315×35×105
取付け方法マグネット
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
バネを使わず、紙にかかる重力を用いていますので片手で簡単に留め外しできます。マグネット付
寸法(幅W×奥行D)(mm)66×42
TKG品番9-2071-0401
TKG品番(2017)6-1878-0501
1個
¥729
税込¥802
欠品中
再生ABS樹脂を使用した、環境にやさしいマグネットクリップシリーズです。本体色により、掲示物の分類等にも役立ちます。バネには、ステンレス製板バネを使用しております(鉄製コイルバネと違いサビて折れたりしません)。取り付け面をキズ付けない保護シート付です。
用途掲示用。マグネットクリップ
トラスコ品番535-4195
材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス、マグネット:フェライト磁石
幅(mm)37
色黒
高さ(mm)32
奥行(mm)24
縦(mm)32
横(mm)37
保持枚数70枚(B5)
入数(個)パック:1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10パック×1個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネット強力タイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。
耐荷重(kg)3(マグネット)
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネットなし
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
ステンレス製のクリップを付属しております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(クリップ)ステンレス鋼
材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)SUS303
マグネットネオジム/ニッケルメッキ
材質(リング)SUS316/電解研磨
強力クリップは1枚の薄い紙から最大3.5mmの厚さの紙までしっかりと挟みます。
挟んだ部分も作品がかくれません。
幼稚園や学校で、作品の掲示用に最適です。
オフィスでの掲示、お店のPOPやプライス表示にも利用できます。
用途学校の作品掲示やオフィス/お店のPOP表示に。
材質再生PC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×50×16
耐荷重(g)約200
最大挟み能力(mm)3.5
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(フック)ステンレス鋼
材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)SUS303
マグネットネオジム/ニッケルメッキ
材質(リング)SUS304/電解研磨
材質(チェーン)SUS304/電解研磨
特許ループ仕上げ+強力クリップで抜群の復元力と安心の強度。
携帯電話・PHS全機種取付可能。
用途携帯電話・PHS・定規・パスポートなどクリップできる物の紛失防止用
コード径(Φmm)1.7
自然長(mm)205
最大伸長(mm)1000
タイプカールコード式
強力なスチール製マグネットクリップです。厚みのある書類や冊子などをとめられます。
仕様マグネット式
材質本体:スチール、磁石:フェライト磁石
色シルバー
特性強力
【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます
電球の種類LED
使用場所屋内・屋外兼用
特殊用途防滴
保護等級IP32
電源タイプ電源コード式
材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)1130
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270
芯数2
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000時間
明るさ(Lm)810
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)60mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シンプルデザインでシャツなどに最適。お得な3本セット。
フック回転式、ネクタイなどの小物掛け付き。強力クリップでパンツ、スカートをしっかりキープ。
材質本体・クリップ:PP、バネ:スチール
質量(g)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×3×24
「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット、ホールド.のワイドタイプ。「高機能ワイドサイズ」のマグネットクリップでA4コピー用紙約130枚をしっかりキープ。『ワイドなバー』と『強力クリップ』の融合で、紙の端までたわまずピシッとキレイ!!。磁石面に搭載した2か所の『ホールド.ラバー(ゴム素材)』が壁面にフィットし、すべりやすいホワイトボードでも厚い書類をしっかりキープします。グリップラバーが、滑りやすいクリアーホルダーなどもしっかり掴み、小物を入れたファイル類などの壁保存にも便利。紙以外もしっかり掴むめます。軽いバネを使用しているので、クリップを開く軽さは従来品の約半分! <メーカー比(プラス カラーマグネットクリップLと比較)> 気楽に安心して使える樹脂製なのに、本格派。軽く使える樹脂製で、オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。※64g/m2のA4コピー用紙を挟み、塗装スチール面に貼りつけた場合。※保持枚数は、条件によって少なくなる場合があります。※ホワイトボードでは、保持枚数が130枚よりも少なくなる場合があります。
用途「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット。オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。
材質本体=フェライトゴム磁石、鋼板、TPE、樹脂
保持枚数約130枚
寸法(横×奥行×高さ)(mm)123×30×46
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ