206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンドーテック超強力シャックル
エコ商品
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,180 税込8,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンドーテックUS型強力シャックル
エコ商品
+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

矢板の引き抜き作業等に便利です。 粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA638NA-5 材質スチール 寸法L(mm)41 ねじ径M16 使用荷重(t)2 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)21 寸法D1(mm)13
1個
615 税込677
当日出荷


本体とピンが一体型になっています。 ピン脱落防止機能付きです。 高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に 仕様脱落防止捻込タイプ 材質特殊合金鋼
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
2,330 税込2,563
当日出荷

ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。 材質鉄(SS400) 表面処理ユニクロメッキ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全・軽量・強靭と3拍子揃った定番商品です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに使用。 寸法B(mm)40 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA638NA-6 材質スチール 寸法L(mm)51 ねじ径M20 使用荷重(t)3.25 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)27 寸法D1(mm)16
1個
1,180 税込1,298
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コンドーテックハイパー型強力長シャックル
エコ商品
割ピンを使用しない、新タイプの緩み止めナット(ハイパーロードナット)を採用しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA638ND-3 材質スチール 寸法L(mm)36 ねじ径M12 使用荷重(t)1 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)16 寸法D1(mm)10
1個
520 税込572
当日出荷

ステンレスネジシャックル モノタロウ 動画あり
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイビッグ強力長シャックル
エコ商品
AIBシリーズ(プレミアムハイテン鋼材のみを使用) コストメリットを最大限に追求したロングヒット 長いシャックルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鮮やかなライトグリーン塗装のシャックルのため、生産現場でも目立ちます。塗装加工されているため、生地品のように手が汚れることはありません。チャック付きポリ袋による個包装の為、傷がつきにくく、塗装がはがれにくいです。
1個
880 税込968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA638ND-9 材質スチール 寸法L(mm)95 ねじ径M28 使用荷重(t)8.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)43 寸法D1(mm)25
1個
4,440 税込4,884
翌日出荷

DERA長 強力シャックル 超簡単装着でワンタッチで作業可能 従来のシャックルより装着が非常に簡単で止めるピンなども使用しません.
用途ワイヤーやチェーン等の連結に
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA638ND-1 材質スチール 寸法L(mm)28 ねじ径M8 使用荷重(t)0.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)12 寸法D1(mm)6
1個
300 税込330
翌日出荷

安全・軽量・強靭と3拍子そろった定番商品です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに 仕様ボルトナット止タイプ 材質特殊合金鋼 取付ボルトタイプ 基本使用荷重(t)8 寸法D(mm)60 寸法B(mm)50 寸法d1(mm)25 寸法d3(mm)25 寸法B1(mm)50
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA638ND-4 材質スチール 寸法L(mm)42 ねじ径M14 使用荷重(t)1.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)18 寸法D1(mm)11
1個
550 税込605
翌日出荷

エスコ品番EA638NC-5 材質スチール 寸法L(mm)41 ねじ径M16 使用荷重(t)2 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)21 寸法D1(mm)13
1個
730 税込803
欠品中

エスコ品番EA638NA-7 材質スチール 寸法L(mm)60 ねじ径M22 使用荷重(t)4.75 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)32 寸法D1(mm)19
1個
1,770 税込1,947
当日出荷

大洋製器工業強力長シャックル 脱落防止
エコ商品
本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。 仕様捻込タイプ 材質特殊合金鋼 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料チラシ(2.86MB) 取扱説明書(0.15MB)
1箱(10個)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

1個
9,270 税込10,197
翌日出荷

1個
4,520 税込4,972
翌日出荷

エスコ品番EA638ND-13 材質スチール 寸法L(mm)146 ねじ径M42 使用荷重(t)17 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)60 寸法D1(mm)38
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

エスコ品番EA638ND-11 材質スチール 寸法L(mm)119 ねじ径M36 使用荷重(t)12 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)52 寸法D1(mm)32
1個
8,590 税込9,449
翌日出荷

エスコ品番EA638NC-16 材質スチール 寸法L(mm)203 ねじ径M70 使用荷重(t)55 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)105 寸法D1(mm)64
1個
66,300 税込72,930
翌日出荷

エスコ品番EA638NC-1 材質スチール 寸法L(mm)22 ねじ径M8 使用荷重(t)0.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)12 寸法D1(mm)6
1個
285 税込314
当日出荷

エスコ品番EA638NA-15 材質スチール 寸法L(mm)171 ねじ径M60 使用荷重(t)35 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)83 寸法D1(mm)51
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

エスコ品番EA638NA-14 材質スチール 寸法L(mm)146 ねじ径M52 使用荷重(t)25 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)73 寸法D1(mm)44
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

エスコ品番EA638NA-13 材質スチール 寸法L(mm)124 ねじ径M42 使用荷重(t)17 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)60 寸法D1(mm)38
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷