現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトなどのハードカットに最適な電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカット
タイプ強力
刃長(mm)43
全長(mm)185
質量(g)135
仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式
トラスコ品番274-5097
切断能力(Φmm)VCT線3×5.5mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
しっかり切断できる強力タイプです。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。厚刃タイプの強力型でしっかり切断できます。
用途園芸鋏。
材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR
全長(mm)約180
質量(g)約89
切断能力(mm)生木:8
使用目的園芸鋏
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アルミダイカストハンドル仕様!
ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい!
丈夫で滑りにくいラバーグリップ付!
反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ!
高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
園芸・手芸・工作など幅広い用途にお使え頂ける、強力タイプの万能鋏です。
用途園芸・手芸・工作作業に
全長(mm)185
刃渡り(mm)65
質量(g)130
材質(柄部)樹脂
使用目的園芸、工作作業、手芸
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

マルチ電工ハサミ ステンレス製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
全長(mm)188
刃長(mm)42
トラスコ品番384-2479
質量(g)110
硬度HRC54~56
刃厚(mm)3.0
材質(刃)ハードクロムメッキ
切断能力(mm2)(VCT線)2×4芯
1丁
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
女性にピッタリ。コンパクトサイズ
刃の開きがワイド
フッ素加工でヤニを低減
用途剪定鋏
全長(mm)185
刃長(mm)45
質量(g)170
材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(切刃)高級フッ素加工(受刃)無電解ニッケルメッキPA+GF エラストマー
最大切断径(Φmm)(生木)約10
材質(柄部)PA+GF エラストマー
使用目的剪定鋏
キッチン・花・果菜・紙・プラスチック・布など切れる万能タイプの鋏です。
刃は強力な抗菌性のチタン刃、支点部分には抗菌セラミックリング、ハンドル部分は無機抗菌樹脂使用で清潔な鋏です。
食品用刃物に最適です。
チタン刃は海水でも錆びません。
軽量で長時間の使用でも疲れにくいです。。
食洗機で洗うことができます。
全長(mm)187
エスコ品番EA916JH-12
質量(g)46
刃長(mm)50
刃厚(mm)2
ハンドル色ブラック
材質(刃)エラストマー樹脂
材質(ハンドル)チタン合金
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
刃は強力な抗菌性の銀チタン刃・抗菌樹脂を使用して全身抗菌でサビないはさみです。サルモネラ菌・腸炎ビブリオ・O-157・黄色ブドウ球菌・ 大腸菌といった悪質な中毒菌の刃面での増殖を防止、減菌していきます。サビずに耐酸性、耐アルカリ性も高く、重さもステンレスの約半分です。
材質刃部銀含有チタン合金、柄部ポリプロピレン
全長(mm)190
仕様抗菌加工、洗浄機対応
質量(g)50
TKG品番9-0584-1101
TKG品番(2017)6-0524-0901
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード